絞り込み
端子形状

棒形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(1)
内径(Φmm)
- 3.4
- 1.9(4)
- 2.2(18)
- 2.5(4)
- 2.7(6)
- 3.2(49)
- 3.3(5)
- 3.7(52)
- 4.3(61)
- 5.2(8)
- 5.3(59)
- 6.4(50)
- 8.4(34)
- 10.5(25)
- 11(6)
- 13(22)
- 14(8)
- 15(10)
- 17(8)
- 19(7)
- 21(7)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 1.25~1.5(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(1)
- 絶縁付圧着端子(1)
幅(mm)
- 6.4(1)
6.4
色
グレー(1)
ブラック(2)
レッド(1)
グレー・ブラック・レッド
全長(mm)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 14(2)
- 14.5(1)
- 15.4(1)
- 16.5(2)
- 18.5(1)
- 20(1)
- 24.5(1)
12・12.5・14・14.5・15.4・16.5・18.5・20・24.5
ブランド
- エスコ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
エスコ・JST(日本圧着端子製造)・フエニックス・コンタクト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1袋(20個)ほか当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。