絞り込み
端子形状

板形(10)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(7)
- 2~3未満(8)
- 6~7未満(4)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(4)
- 11(4)
- 12(4)
- 14(8)
- 15(8)
- 16(8)
- 17(7)
- 18(7)
- 19(7)
- 20(7)
- 21(7)
- 22(7)
種類
- 絶縁付圧着端子(6)
- 裸圧着端子(4)
幅(mm)
- 2.8
- 5.2(27)
- 5.5(46)
- 5.6(19)
- 5.7(23)
- 5.8(30)
- 6.4(41)
- 6.5(22)
- 6.6(46)
- 6.8(20)
- 7(36)
- 7.2(23)
- 8(77)
- 8.5(57)
- 9(26)
- 9.5(69)
- 12(60)
- 13.5(19)
- 15(37)
- 16(27)
- 22(39)
- 幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(4)
クリア(2)
グリーン(2)
ブラック(2)
ブルー(5)
ホワイト(2)
レッド(4)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
- 9(2)
- 13.3(3)
- 13.5(2)
- 13.6(1)
- 14(1)
- 16.2(2)
- 16.5(1)
- 18(3)
- 18.5(2)
- 19.1(1)
- 20.8(1)
- 23.5(1)
- 24(1)
9・13.3・13.5・13.6・14・16.2・16.5・18・18.5・19.1・20.8・23.5・24
ブランド
- モノタロウ(1)
- ELPA(1)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ニチフ(2)
- 冨士端子工業(3)
モノタロウ・ELPA・JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無




銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(50個)ほか当日出荷から72日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)







絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)







絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型)
冨士端子工業¥3,198税込¥3,5181パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)