絞り込み
端子形状

板形(5)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(3)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(3)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(4)
幅(mm)
- 3
- 5.2(27)
- 5.5(46)
- 5.6(19)
- 5.7(20)
- 5.8(29)
- 6.4(41)
- 6.5(22)
- 6.6(46)
- 6.8(20)
- 7(35)
- 7.2(24)
- 8(77)
- 8.5(56)
- 9(26)
- 9.5(69)
- 12(60)
- 13.5(19)
- 15(37)
- 16(27)
- 22(39)
- 幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 15.7(1)
- 17.3(1)
- 19.1(1)
- 21.5(2)
- 26.2(1)
- 26.7(1)
15.7・17.3・19.1・21.5・26.2・26.7
ブランド
- ニチフ(2)
- DST(大同端子製造)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
ニチフ・DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
銅線用 裸圧着端子板状形
DST(大同端子製造)(8件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(100個)当日出荷から11日以内出荷材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ種類裸圧着端子端子形状板形
裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)
ニチフ¥1,998~税込¥2,198~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷種類裸圧着端子端子形状板形寸法l(mm)12.7材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有RoHS指令(10物質対応)対応