絞り込み
端子形状

CB形(1)

先開形(1)

差込形(3)

板形(1)

棒形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(1)
- 6~7未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 16(1)
- 18(1)
種類
- 差込型接続端子(4)
- 絶縁付圧着端子(2)
- 裸圧着端子(1)
幅(mm)
- 6.3
- 5.2(28)
- 5.5(46)
- 5.6(19)
- 5.7(21)
- 5.8(29)
- 6.4(41)
- 6.5(22)
- 6.6(47)
- 7(35)
- 7.2(24)
- 8(78)
- 8.5(56)
- 9(26)
- 9.5(69)
- 12(60)
- 13.5(20)
- 15(37)
- 16(29)
- 22(42)
- 36(19)
- 幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(1)
グレー(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
レッド(1)
イエロー・グレー・ブラック・ブルー・レッド
全長(mm)
- 14.3(1)
- 16(1)
- 16.3(1)
- 18(1)
- 20.5(2)
- 22(2)
- 24.5(2)
14.3・16・16.3・18・20.5・22・24.5
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- ELPA(1)
- デンカエレクトロン(1)
モノタロウ・エスコ・JST(日本圧着端子製造)・ELPA・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

Y型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥849~税込¥934~1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状Y型寸法T(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅡ
JST(日本圧着端子製造)¥29,980税込¥32,9781パック(1000個)64日以内出荷幅(mm)6.3全長(mm)20.5種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024CSA LR20812端子形状板形寸法E(mm)8寸法l(mm)9.5寸法T(mm)0.8材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YNT-1614空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A油圧式:BCT-0514相手タブ厚(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応








![2.0 [差込形]絶縁接続子(雄/60個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920228-180219-02.jpg)
![1.25 [差込形]絶縁接続子(雄/60個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920212-180219-02.jpg)