絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(1)
  • 6~7未満(5)
  • 100~200未満(5)
内寸(mm)
  • 2.4(1)
  • 3.4(2)
  • 5.2(1)
  • 5.4(2)
  • 6.4(1)
  • 6.5(1)
  • 19.5(6)
スリーブ形状
  • リングスリープ(1)
  • 突き合せ用(8)
  • 重ね合せ用(5)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(9)
  • 裸圧着スリーブ(5)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1.5~2.5(1)
  • 4~6(1)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 117.2~152.05(2)
  • 250~300(1)
  • その他(2)
外寸(mm)
  • 5.4(1)
  • 6.5(1)
  • 26.4(6)
5.4・6.5・26.4
全長(mm)
  • 27
  • 8(13)
  • 8.5(10)
  • 9.5(9)
  • 10(7)
  • 10.5(7)
  • 11(8)
  • 13.5(7)
  • 15(26)
  • 19(13)
  • 20(10)
  • 21(9)
  • 25(14)
  • 25.5(13)
  • 26(10)
  • 27.5(8)
  • 29(8)
  • 32(13)
  • 36(8)
  • 37(11)
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • DST(大同端子製造)(4)
  • 冨士端子工業(3)
  • ELPA(2)
  • ニチフ(2)
  • エスコ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
モノタロウ・DST(大同端子製造)・冨士端子工業・ELPA・ニチフ・エスコ・JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ(26件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
用途重ね合せ用UL規格取得CSA規格取得材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
突合接続端子 絶縁被覆付 モノタロウ突合接続端子 絶縁被覆付モノタロウ(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)スリーブ形状突き合わせ用(B形)
重ね合わせ用スリーブ(P形) JST(日本圧着端子製造)重ね合わせ用スリーブ(P形)JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
439税込483特価
1袋(1個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着スリーブ B形 絶縁被覆付モノタロウ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。寸法E(mm)15寸法t1(mm)0.8材質塩化ビニル種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600耐熱温度(℃)75スリーブ形状突き合わせ用(B形)
絶縁被覆付圧着スリーブ DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着スリーブDST(大同端子製造)(9件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
仕様ストレート形種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニルスリーブ形状突き合せ用
銅線用裸圧着スリーブ(P形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着スリーブ(P形)DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1袋(25個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
裸圧着スリーブ ニチフ裸圧着スリーブニチフ(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。重ね合せ用。P形。
用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着スリーブ DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着スリーブDST(大同端子製造)
5,598税込6,158
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用
絶縁スリーブ ELPA絶縁スリーブELPA(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
全長:25.0mm 適合電線範囲(抱合): ・より線 0.5~1.65mm2 入数:70
種類絶縁被膜付圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
絶縁被覆付圧着スリーブ DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着スリーブDST(大同端子製造)
5,498税込6,048
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)冨士端子工業
4,898税込5,388
1パック(100個)
当日出荷から8日以内出荷
最高使用温度(℃)75(絶縁体)材質(絶縁体)塩化ビニル寸法l(mm)15難燃性UL94V0種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁スリーブ 5.5 ELPA絶縁スリーブ 5.5ELPA
190税込209
1個
当日出荷
VC-5.5
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)5.2全長(mm)27
銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型) 冨士端子工業銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型)冨士端子工業
37,980税込41,778
1パック(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質無酸素銅種類裸圧着スリーブ表面処理電気すずめっきスリーブ形状重ね合せ用
150mm2 [P型]裸圧着スリーブ(20個) エスコ150mm2 [P型]裸圧着スリーブ(20個)エスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-62全長(mm)27種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)19.5外径(Φmm)26.4スリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型)冨士端子工業
4,898税込5,388
1パック(100個)
当日出荷から12日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状突き合せ用

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着スリーブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら