絞り込み
定格電圧(V)
定格電流(A)
0.1・0.5・2・3・5・7・10・12・15・17・19・20・24・25・30・32・35・40・41・50
特性
耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃
電線抱合範囲AWG(#)
12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28
ブランド
モノタロウ・サトーパーツ・ストーブリ / マルチコンタクト・エスコ・ワゴジャパン・大阪電具(ODK)・ニチフ・T.SIN(テイシン電機)・GB[制御機器]・ELPA・JAPPY・富士商・はくでん・DEGSON・ノーブランド・冨士端子工業・ユーボン・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・恒和工業・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 差込みコネクタ

291件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般用差込コネクタ ニチフ

    一般用差込コネクタ

    ニチフ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(30個)ほか
    当日出荷
    従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
    材質(本体)ポリカーボネイト種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)100定格電流(A)5材質(コンタクト)銅合金
  • ねじ込みコネクター(小) ELPA

    ねじ込みコネクター(小)

    ELPA(3件のレビュー)
    123税込135
    1袋(10個)
    当日出荷
    穴全長:13.0mm 適合電線範囲:より線 0.5mm2 2~4本、0.75mm2 2~3本、1.25mm2 2本 入数:10
    種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)より線 0.5mm2:2~4、0.75mm2:2~3、1.25mm2:2
  • L型バナナプラグ 黒 マル信無線電機

    L型バナナプラグ 黒

    マル信無線電機
    189税込208
    1個
    当日出荷
    L型のバナナプラグです。プラスチック部は外れますので取り外してはんだづけしてお使いください。
    コネクタ形状プラグ
  • チップジャック TJ-10 サトーパーツ

    チップジャック TJ-10

    サトーパーツ
    379税込417
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)5材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.3以下耐電圧(V/min)AC1000
  • ワンタッチコネクター モノタロウ

    ワンタッチコネクター

    モノタロウ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1パック(100個)
    当日出荷
    配線材の被膜をはぎ取ることなく切りっぱなしの電線をそのまま接続する事が出来ます。 作業時間を短縮出来ます。コネクタには防湿剤が入っていますので絶縁・防食・防湿効果があります。
    用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐等に適合外径(Φmm)1.52接続直線材質(ボディ)ポリカーボネート
  • L型バナナプラグ 赤 マル信無線電機

    L型バナナプラグ 赤

    マル信無線電機
    189税込208
    1個
    当日出荷
    L型のバナナプラグです。プラスチック部は外れるので、外してからはんだづけしてください。
    コネクタ形状プラグ
  • 圧接形中継コネクタ(分岐用) ニチフ

    圧接形中継コネクタ(分岐用)

    ニチフ(1件のレビュー)
    629税込692
    1箱(20個)
    当日出荷
  • ワンタッチコネクター WFRシリーズ ユーボン

    ワンタッチコネクター WFRシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    889税込978
    1箱
    当日出荷から3日以内出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
    種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
  • 4mmセーフティソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmセーフティソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    1,898税込2,088
    1セット(10個)
    当日出荷から48日以内出荷
    適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • ターミナル T-375 サトーパーツ

    ターミナル T-375

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下耐電圧(V/min)AC1000
  • クイックロック ニチフ

    クイックロック

    ニチフ
    449税込494
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    差込形電線コネクタ。目視で挿入状態が確認できます。信頼性の高い2点接触スプリング構造です。電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。成形品のガイドで電線がまっすぐ挿入できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧接形中継コネクタ ニチフ

    圧接形中継コネクタ

    ニチフ
    299税込329
    1箱(20個)
    当日出荷
  • GelBOX ワゴジャパン

    GelBOX

    ワゴジャパン
    5,498税込6,048
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    事前にゲル入りで即使用可能 。シリコンフリーのゲル 。コネクタを入れて簡単に閉じるだけで湿気・水の侵入を防止 。再開封・再施工が可能 。ゲルとGelboxの組み合わせでVDEテスト済み
    用途WAGO接続コネクタ(シリーズ221, 2273 など)との組み合わせで使用最高使用温度(℃)連続:105動作周囲温度(℃)-55~85絶縁抵抗5MΩRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8(水没状態でも保護)電圧(kV)定格サージ:2.5
  • バナナプラグ ワゴジャパン

    バナナプラグ

    ワゴジャパン(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質66ナイロン全長(mm)40高さ(mm)15質量(g)32.35種類プラグジョイントコネクタ奥行(mm)8定格電圧(V)42寸法F(mm)20.5定格電流(A)20電線抱合範囲AWG(#)28-14引出し線長さ(mm)9~11質量(g/パック)32.35適合電線範囲 単線(mm)0.4~1.6適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~2.5
  • マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 2個用) ワゴジャパン

    マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 2個用)

    ワゴジャパン
    369税込406
    1個
    当日出荷
    2個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。
    幅(mm)20.8/0.819インチ質量(g)4.2深さ(mm)100/3.937インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチコネクタ― ユーボン

    ワンタッチコネクタ―

    ユーボン
    1,199税込1,319
    1袋(10個)
    当日出荷
    WAGO初の、原料の一部にリサイクルプラスチックおよび。バイオマスプラスチックを使用したワンタッチコネクター。リサイクル材料およびバイオマス*1 原料を利用することで。化石資源の消費を削減。バイオマス原料を使用することで、ポリカーボネートの製造。過程で最大 87% の CO2 削減が可能。WFR シリーズ (従来品) と同じ品質と認証を取得。パッケージの 30% に草繊維、70% に再生紙を使用。ISCC PLUS 認証*2 のポリカーボネートを使用。電気設備をよりサステナブルに
    定格屋内配線用途:20A、300V(一般用途:32A、450V)適合電線径(Φmm)【屋内配線用途】単線(銅)1.6、2.0
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    1TJ-100-R×1、TJ-100-B×1、TJ-100-KA×2、TJ-100-KB×2、TJ-100-KC×2をセットにした商品です。
    定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上色(本体)赤、黒セットRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)
  • TJ-3A専用ジャック サトーパーツ

    TJ-3A専用ジャック

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    M3、M3.5、M4、M4.5の端子ネジを使用した端子台に適合します。
    適合TJ-3A形状ストレート種類丸型結合方式ねじコンタクト形状メス
  • イージープロテクト解体可能ワンタッチコネクタ防水キット セルパック

    イージープロテクト解体可能ワンタッチコネクタ防水キット

    セルパック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで湿気や水の浸入防止と絶縁性能を付与できる画期的な製品イージープロテクトに直線接続タイプが登場!。セットテープ巻きは不要となり、短時間で施工が完了します今までの日本には無い新しい技術が電気工事を楽に高品質にします。様々な産業分野での応用が可能(自動車産業等)。屋内外での使用が可能。施工後に開けて内部の確認が可能。コンパクトで狭い場所への施工が可能。幅広い接続バリエーションに対応。本製品で低電圧用途に使用が可能(絶縁ボックス等不要)。追加の絶縁ボックス等との併用で2重絶縁(低電圧感電クラスⅡ)。の要求性能を満たすことが出来ます。IPX8の防水性、湿気や水分からコネクターを保護。WAGO(R)のワンタッチコネクター221WFR組合せて。EN-60998-2準拠の試験に合格。シリコンを含まないポリエチレンジェルを充填。丈夫な外側ケースは内部コネクターを機械的に保護。ケース材料はUL94規格V2の難燃グレード。CEマーク取得。工具不要でケース取付可能、即通電可能。ケース内ジェルは硬化済、即時性能を発揮。WAGO(R)の221WFRコネクターとセットで作業効率化。施工は簡単で特別なスキルを必要としません。製品は未開封で長期(3年程度)保管が可能
    適合CLP規則に基づく有害物質含有:無し性能耐紫外線:有(材質)材質ジェル:ポリウレタンジェル:半透明琥珀色タイプ作業方式:ラッチタイプ定格電圧(V)450/600(WAGOコネクタに準ずる)温度(℃)推奨作業環境:0~40定格電流(A)WFR32/WFR-L41(WAGOコネクタに準ずる)ケース色連続使用温度(℃)105抵抗絶縁破壊:15kV/mm以上(内部ジェル)難燃性UL94-V2配線方式1方向保護クラスIPX8絶縁抵抗5kΩ有効期限3年以上の保管が可能電圧(kV)定格サージ:4
  • イージープロテクト 解体可能ワンタッチコネクタ防水キット セルパック

    イージープロテクト 解体可能ワンタッチコネクタ防水キット

    セルパック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体はWAGO(R)ワンタッチコネクターと樹脂ケースのセット品となっています。黒色カバーは耐候性と難燃性をもつポリプロピレンから作られています。カバー内部にポリウレタンジェルが封入されています。ジェルはポリウレタン製で、シリコンを含有しません。コネクター部に保護レベルIPX8の防水性能を提供。コネクターとケースがセット、現場で即施工。カバーの施工は工具が不要。耐候性と難燃性をカバーで屋内外使用可能。シリコン含有せず、各種産業への応用が可能。カバーは施工後開閉可能で目視対応(※製品再使用不可)。IEC規格IPX8の保護等級、水中型(潜水状態での使用保護)。コンパクトなデザイン
    その他納入品目:カバーとワンタッチコネクター(ブリスターパック入)
  • テスター棒 クリップケーブル(計測器、測定用) T.SIN(テイシン電機)

    テスター棒 クリップケーブル(計測器、測定用)

    T.SIN(テイシン電機)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    テスター棒⇔クリップ変換用テストリード。
    用途テスター・クランプメーターに使用セット内容赤・黒各色1本 計2本全長(mm)1000タイプテスター棒L⇔シールドクリップリード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.3全長(mm/本)1000
  • 薄型差込電線コネクタ JAPPY

    薄型差込電線コネクタ

    JAPPY
    2,198税込2,418
    1箱(120個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    大幅なサイズダウンを実現、圧倒的な小型化 挿しやすく抜けにくい究極の1枚スプリング構造 電線がクリアに見える安全を追求したフォルム・構造 はっきり見えやすい本体への黒文字プリント
    用途屋内配線用差込形電線コネクタです。屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます。種類差込形電線コネクタ定格<一般用途(IEC規格)>32A/450V<屋内配線用途(PSE)>20A/300V端子形状差込形定格電流(A)32/20適合電線<一般用途(IEC規格)>単線Φ1.0~Φ2.0mm・7本より線1.5~4mm2<屋内配線用途(PSE)>Φ1.6、Φ2.0mm電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~4
  • ターミナル T-3830 サトーパーツ

    ターミナル T-3830

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)2.0以下耐電圧(V/min)AC1500
  • ターミナル T-45 サトーパーツ

    ターミナル T-45

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)125定格電流(A)10材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
  • 差込コネクタ WGX-3L ワゴジャパン

    差込コネクタ WGX-3L

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    4,980税込5,478
    1箱(50個)
    当日出荷
    IH調理器などIV7本より線使用の電源周りに最適!
    用途屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。材質電気銅、スズメッキ(導電部)耐熱性66ナイロン(絶縁カバー)種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)30/41色(フタ)レッド材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート引出し線長さ(mm)12~13適合電線単線(銅)/Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.6mmIV7本より線/5.5mm2材質(スプリング)ステンレス鋼差込み線数(本)3適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.6適合電線範囲 撚線(mm2)(IV7本)5.5
  • マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 3個用) ワゴジャパン

    マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 3個用)

    ワゴジャパン
    399税込439
    1個
    当日出荷
    3個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。
    幅(mm)29.8/1.173インチ質量(g)6.1深さ(mm)100/3.937インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • テスター棒 黒 MSK

    テスター棒 黒

    MSK
    109税込120
    1個
    当日出荷
    テスターのチェック端子の付いたテスター棒です。端子は回すと外れますので外してご使用下さい。赤色は【テスタボウL赤】になります。
    備考テスター棒コネクタ形状テスター棒
  • テスター棒 赤 ロング T.SIN(テイシン電機)

    テスター棒 赤 ロング

    T.SIN(テイシン電機)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    テスター棒のピンタイプ(ロング)です。
    寸法(mm)テスター部:Φ2×22.5、Φ10.5×101.5全長(mm)128.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    449税込494
    1個
    当日出荷
    1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。
    定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。 本品にカバーは付属しておりません。
    仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面)適合TJ-100材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部)定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • ミニプラグジョイントコネクタ ニチフ

    ミニプラグジョイントコネクタ

    ニチフ
    2,398税込2,638
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
    用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金種類プラグジョイントコネクタ適合規格電機用品安全法E定格電圧(V)300定格電流(A)20最高使用温度(℃)(絶縁体)120適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
  • 8.7mm/黒 ターミナル エスコ

    8.7mm/黒 ターミナル

    エスコ(2件のレビュー)
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DP-3
  • ねじ込みコネクター(大) ELPA

    ねじ込みコネクター(大)

    ELPA(1件のレビュー)
    227税込250
    1個
    当日出荷
    穴全長:21.0mm 適合電線範囲: ・単線 1.6mm 2本 ・より線 0.5mm2 2~4本、0.75mm2 2~3本、2.0mm2 2本 入数:5
    種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)単線 16mm:2/より線 0.5mm2:2~5、0.75mm2:2~4、1.25mm2:2
  • テスター棒 黒 ロング T.SIN(テイシン電機)

    テスター棒 黒 ロング

    T.SIN(テイシン電機)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    テスター棒のピンタイプ(ロング)です。
    寸法(mm)テスター部:Φ2×22.5、Φ10.5×101.5全長(mm)128.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックロック 差込形電線コネクタ ニチフ

    クイックロック 差込形電線コネクタ

    ニチフ
    229税込252
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。定評の「2点接触」スプリング構造を採用
    種類差込形電線コネクタ定格5A(MAX)100V端子形状差込形定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグコネクタ ニチフ

    プラグコネクタ

    ニチフ
    3,898税込4,288
    1箱(20個)
    当日出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
    用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続トラスコ品番208-2857材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金透明質量(g)150タイププラグコネクタM2種類プラグジョイントコネクタ適合規格電気用品安全法E定格電圧(V)300定格電流(A)20最高使用温度(℃)(絶縁体)120アズワン品番64-8623-23差込み線数(本)2適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
  • Fネジック JEFCOM(ジェフコム)

    Fネジック

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(60個)ほか
    当日出荷
    屋内配線・機器内配線の接続分岐に圧着も絶縁テープもいらない! 線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁ができるためテーピング、圧着手間、スリーブなど特殊工具は不要 耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響をうけない 断面が四角のノンスリップリングが、からまわりすることなくワイヤに食い込み、永久的な接続をする。また振動や温度変化によるゆるみ、脱落がない 配線の変更や誤配線の時も取り外しが容易で再使用できる 単線(0.6~2.6Φmm)、撚線(0.3~14mm2)両用。併用もOK
    用途照明器具、エアコン、冷凍機、換気扇、制御盤、記電盤、屋内外照明装置、各種警報装置、その他電機機器全般仕様屋内用種類ねじ込み式電線コネクタ使用温度範囲(℃)105Max適合規格UL規格・CSA規格取得定格電圧(V)300特性耐熱、難燃、耐衝撃、耐薬品、耐油
  • ミニバナナプラグ 黒 今川電子

    ミニバナナプラグ 黒

    今川電子
    149税込164
    1個
    当日出荷
    電源線などの接続に使用するバナナプラグです。 樹脂被覆を回すと外れますので端子にはんだづけしてお使い下さい。
    コネクタ形状プラグ
  • 圧着式 バナナプラグ(緑・金メッキ) T.SIN(テイシン電機)

    圧着式 バナナプラグ(緑・金メッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    429税込472
    1個
    欠品中
    キャップ部が緑色のバナナプラグです
    仕様RoHS対応質量(g)4キャップ色緑色材質(プラグ)金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着式 バナナプラグ 赤 T.SIN(テイシン電機)

    圧着式 バナナプラグ 赤

    T.SIN(テイシン電機)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    プラグニッケルメッキ

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

差込みコネクタ