カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(2)
- 3~4未満(3)
- 4~5未満(3)
- 5~6未満(3)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(1)
- 300以上(1)
定格電流(A)
0.1・0.5・2・3・5・7・10・12・15・17・19・20・24・25・30・32・35・40・41・50
電線抱合範囲AWG(#)
12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28
ブランド
- モノタロウ(1)
- サトーパーツ(47)
- ストーブリ / マルチコンタクト(31)
- エスコ(23)
- ワゴジャパン(21)
- 大阪電具(ODK)(19)
- ニチフ(18)
- T.SIN(テイシン電機)(14)
- GB[制御機器](11)
- ELPA(9)
- JAPPY(7)
- 富士商(7)
- はくでん(7)
- DEGSON(7)
- ノーブランド(6)
- 冨士端子工業(6)
- ユーボン(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- 恒和工業(5)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・サトーパーツ・ストーブリ / マルチコンタクト・エスコ・ワゴジャパン・大阪電具(ODK)・ニチフ・T.SIN(テイシン電機)・GB[制御機器]・ELPA・JAPPY・富士商・はくでん・DEGSON・ノーブランド・冨士端子工業・ユーボン・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・恒和工業・TRUSCO・ブランドをもっと見る

圧縮端子(円撚り/接触面メッキ)
大阪電具(ODK)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から6日以内出荷主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
圧縮端子(円圧/全面メッキ)
大阪電具(ODK)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
引込線用圧縮分岐コネクタ(関西電力認定)
大阪電具(ODK)¥2,898~税込¥3,188~1箱(10個)ほか5日以内出荷低圧架空引込線の電線相互または低圧架空配電線との張力のかからない分岐箇所に使用します材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
セルボックスCG防水防湿解体可能ワンタッチコネクタボックスキット
セルパック¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷コネクター、ボックス、レジンのキット 接続数により3サイズから選べます 床面壁面どちらでもレジンが注入できます。レジン注入でIP68の保護ができます。レジンはシリコンを含んでいません。ボックスのノックアウトは柔軟でレジン注入時に漏れない特殊加工がされています。ハロゲンフリーでエコ対応。屋内屋外、地中埋設の使用が可能です。解体が可能です構成(1キット分)ボックス(ホワイト)×1、ワンタッチコネクター×5、レジンパック×1、レジン注入ノズル×1、サンドペーパー×1、作業手順書
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥969税込¥1,0661個当日出荷セット内容TJ-100+TJ-100-KY(組込済)定格125V-5A端子形状フォーク端子(Y型)定格電流(A)5材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント
T形コネクタ 分岐接続用
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781箱(15個)翌々日出荷圧着位置を示す線入りです。用途電線の分岐接続用端子として。トラスコ品番206-7240材質無酸素銅(電気すずメッキ)全長(mm)35色銀外形寸法(mm)37.0内寸(mm)28.5JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)ニッケル:155~190アズワン品番64-8709-91
両端シールドクリップ付きケーブル 2000mmタイプ (電設・通電作業用ケーブル)
T.SIN(テイシン電機)¥3,398税込¥3,7381セット7日以内出荷ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。用途仮配線・導通検査用セット内容赤・黒平行線全長(mm)2000タイプシールドクリップL両端付平行線リード線2スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2全長(mm/本)2000
両端ヒッポークリップ付きケーブル(小型バッテリー充電用)
T.SIN(テイシン電機)¥3,898税込¥4,2881セット6日以内出荷ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。用途小型バッテリー同士の接続・充電用セット内容赤・黒平行線全長(mm)1000タイプ10Aヒッポークリップ両端付リード線2スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2全長(mm/本)1000
両端バッテリークリップ付きケーブル(小型バッテリー充電用)
T.SIN(テイシン電機)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。用途小型バッテリー同士の接続・充電用セット内容赤・黒平行線全長(mm)1000タイプ20Aバッテリークリップ両端付リード線2スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2全長(mm/本)1000
器具用ワイヤーロープ取付金具
ネグロス電工¥6,498税込¥7,1481箱(10個)5日以内出荷スピーカーなど器具の振れ止めができます。 取り付け方向を気にせず施工できます。用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム
4mmセーフティソケット
ストーブリ / マルチコンタクト¥4,498税込¥4,9481セット(10個)当日出荷から47日以内出荷材質(導体メッキ)Ni品名XUB-G定格1000 V, CAT II, 20 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mm絶縁ソケット
ストーブリ / マルチコンタクト¥9,998税込¥10,9981セット(10個)47日以内出荷材質(導体メッキ)Au品名XHB-5000定格1000 V, CAT IV, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmセーフティアングルソケット
ストーブリ / マルチコンタクト¥6,398税込¥7,0381セット(10個)47日以内出荷材質(導体メッキ)Au品名XELW-4定格1000 V, CAT III, 24 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
2mmソケット
ストーブリ / マルチコンタクト¥3,398税込¥3,7381セット(10個)47日以内出荷品名SLB2-R定格600 V, CAT III, 10 A / 1000 V, CAT II, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm
2mmスタック接続プラグ
ストーブリ / マルチコンタクト¥3,198税込¥3,5181セット(10個)47日以内出荷材質(導体メッキ)Au品名SL205-K定格600 V, CAT II, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm
2mm絶縁ソケット
ストーブリ / マルチコンタクト¥3,398税込¥3,7381セット(10個)47日以内出荷材質(導体メッキ)Au品名SEB2-F2,8定格600 V, CAT III, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm
4mmターミナルブロックアダプター
ストーブリ / マルチコンタクト¥4,598税込¥5,0581セット(10個)48日以内出荷材質(導体メッキ)Ni色黒品名A-SLK4-R規格CE適合定格1000 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmソケットアダプター
ストーブリ / マルチコンタクト¥6,398税込¥7,0381セット(10個)47日以内出荷材質(導体メッキ)Au品名A-SLK4定格1000 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmプラグアダプター
ストーブリ / マルチコンタクト¥4,998税込¥5,4981セット(10個)47日以内出荷材質(導体メッキ)Ni色赤品名A4/4-Z規格CE適合定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A適合プラグ4mm
2mmソケット
ストーブリ / マルチコンタクト¥1,598~税込¥1,758~1セット(10個)当日出荷から47日以内出荷材質(導体メッキ)Au定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm
4mmケーブルラグアダプター
ストーブリ / マルチコンタクト¥1,398税込¥1,5381セット(10個)当日出荷から48日以内出荷材質(導体メッキ)Ni品名B4-I/KS定格1000 V, CAT II, 20 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmターミナル端子
ストーブリ / マルチコンタクト¥8,498税込¥9,3481セット(10個)当日出荷材質(導体メッキ)Ni品名PK4-T定格30 VAC, 35 A / 60 VDC, 35 A適合プラグ4mm
4mmプラグ
ストーブリ / マルチコンタクト¥2,498税込¥2,7481セット(10個)当日出荷材質(導体メッキ)Ni品名LS410-I定格30 VAC, 30 A / 60 VDC, 30 A適合プラグ4mm
4mmクリップオンプラグ
ストーブリ / マルチコンタクト¥8,998税込¥9,8981セット(10個)47日以内出荷材質(導体メッキ)Ni品名KLS4定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ4mm
T形コネクタ 分岐接続用
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷圧着位置を示す線入りです。用途電線の分岐接続用端子として。材質/仕上電気すずメッキ色銀種類分岐接続用端子