絞り込み
定格電圧(V)
定格電流(A)
0.1・0.5・2・3・5・7・10・12・15・17・19・20・24・25・30・32・35・40・41・50
特性
耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃
電線抱合範囲AWG(#)
12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28
ブランド
モノタロウ・サトーパーツ・ストーブリ / マルチコンタクト・エスコ・ワゴジャパン・大阪電具(ODK)・ニチフ・T.SIN(テイシン電機)・GB[制御機器]・ELPA・JAPPY・富士商・はくでん・DEGSON・ノーブランド・冨士端子工業・ユーボン・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・恒和工業・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 差込みコネクタ

291件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    当日出荷
    TJ-100に装着するプローブ針の金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-2A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • クイックロック 差込形電線コネクタ ニチフ

    クイックロック 差込形電線コネクタ

    ニチフ
    229税込252
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。定評の「2点接触」スプリング構造を採用
    種類差込形電線コネクタ定格5A(MAX)100V端子形状差込形定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグコネクタ ニチフ

    プラグコネクタ

    ニチフ
    3,898税込4,288
    1箱(20個)
    当日出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
    用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続トラスコ品番208-2857材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金透明質量(g)150タイププラグコネクタM2種類プラグジョイントコネクタ適合規格電気用品安全法E定格電圧(V)300定格電流(A)20最高使用温度(℃)(絶縁体)120アズワン品番64-8623-23差込み線数(本)2適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
  • 2mmプラグ ストーブリ / マルチコンタクト

    2mmプラグ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm材質(導体メッキ)Au
  • ターミナル T-9 サトーパーツ

    ターミナル T-9

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    3,588税込3,947
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)50材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)13パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC2000
  • 差込形コネクター ELPA

    差込形コネクター

    ELPA
    760税込836
    1個
    当日出荷
    定格:300V 20A 適合電線範囲:単線 1.6mm、2.0mm 入数:30
    定格300V 20A
  • 差し込みコネクタ(2点接触タイプ) QLXシリーズ ユーボン

    差し込みコネクタ(2点接触タイプ) QLXシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    信頼性の高い2点接触スプリング構造です。 電線被覆をむき、差込だけで接続が可能です。 透明カバーで結線が目視で確認出来ます。 (ポリカーボネート UL94V2) 電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。
    種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20規格JIS C2813、〈PS〉E、内線規程JEAC、他適合品長さ(mm)(むき出し)11~13適合電線単線(銅)Φ1.6、Φ2.0
  • プラグコネクタ ニチフ

    プラグコネクタ

    ニチフ
    5,998税込6,598
    1箱(20個)
    当日出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。 コネクタに方向性があり、挿入間違いが無く、ケースが透明のため、接続後に電線被覆色の確認ができます。
    種類プラグジョイントコネクタ差込み線数(本)3定格電流(A)20定格電圧(V)300透明使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
  • ミニバナナプラグ 赤 今川電子

    ミニバナナプラグ 赤

    今川電子
    149税込164
    1個
    当日出荷
    電源線などの接続に使用するバナナプラグです。 樹脂被覆を回すと外れますので端子にはんだづけしてお使い下さい。
    コネクタ形状プラグ
  • バナナプラグ 保護カバー付き はくでん

    バナナプラグ 保護カバー付き

    はくでん
    749税込824
    1個
    当日出荷
    定格は1000 CATIII 12A、保護カバー付きの直径4mmのバナナプラグです。
    定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)PVCリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1
  • 低圧スリーブカバー 恒和工業

    低圧スリーブカバー

    恒和工業
    359税込395
    1個
    当日出荷
    低圧銅線の接続箇所を絶縁保護する為に使用します。
    規格【電力会社規格適合】北陸
  • 4mmプラグ ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmプラグ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    6,798税込7,478
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名X-GL-438定格600 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • 4mmセーフティソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmセーフティソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    適合プラグ4mm適合安全規格IEC61010材質(導体メッキ)Ni
  • 4mmケーブルラグアダプター ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmケーブルラグアダプター

    ストーブリ / マルチコンタクト
    8,598税込9,458
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au品名B4-I/KA種類プラグジョイントコネクタ定格電圧(V)1000端子形状先開形定格電流(A)20A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mmカテゴリーCATII
  • ターミナル T-3 サトーパーツ

    ターミナル T-3

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)2.0以下耐電圧(V/min)AC2000
  • Φ3.2mm ボルト型コネクター (電線分岐用) エスコ

    Φ3.2mm ボルト型コネクター (電線分岐用)

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷
    種類差込形電線コネクタエスコ品番EA539FC-1
  • テスターピンプラグ 赤 MSK

    テスターピンプラグ 赤

    MSK
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    テスター棒のピンタイプです。
    寸法(mm)全長:58、樹脂部:Φ8.5×30、テスター部:Φ2×13.5コネクタ形状プラグ
  • セーフティターミナル 4mm はくでん

    セーフティターミナル 4mm

    はくでん
    289税込318
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止するソケットです。バナナプラグで接続することができるソケット接続口内径4mmのセーフティターミナルです。ケーブル・リード取り付け用のナット2個・ソケット組み込み用の樹脂ナット1個が本体に付属しています。取り付け寸法図は画像を参照ください。
    材質【絶縁】ABS定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)25材質(導体)ニッケルメッキ真鍮
  • 圧縮端子(円撚り/全面メッキ) 大阪電具(ODK)

    圧縮端子(円撚り/全面メッキ)

    大阪電具(ODK)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
    材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
  • ASコネクタカバー 恒和工業

    ASコネクタカバー

    恒和工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    開閉器リード線と高圧縁廻し電線の絶縁保護に使用します。水切り(松葉)接続用で、雨水の流失が容易で 内部にたまらない構造をしています。蓄力コネクタは2個まで入ります。
    規格【電力会社規格適合】
  • C型コネクタ CKSシリーズ 恒和工業

    C型コネクタ CKSシリーズ

    恒和工業
    499税込549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    銅線同士の分岐接続やジャンパー接続、開閉器と本線の接続などに使用します。
    規格【電力会社規格適合】九州
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    449税込494
    1セット(5個)
    当日出荷
    TJ-100に装着するピンプラグの金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    当日出荷
    TJ-100に装着するバナナプラグの金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅 (センターピンシャフト)、りん青銅 (ばね)定格30V-3A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    449税込494
    1個
    当日出荷
    1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。
    定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    839税込923
    1セット(5個)
    当日出荷
    TJ-100に装着するY形端子の金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)端子形状フォーク端子(Y型)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • 絶縁BNCコネクタ ストーブリ / マルチコンタクト

    絶縁BNCコネクタ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au; Ni品名XBS-58定格1000 V, CAT II適合安全規格IEC61010
  • 4mmクリップオンセーフティプラグ ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmクリップオンセーフティプラグ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    9,898税込10,888
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名SKLS4定格600 V, CAT II, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • ターミナル T-1530 サトーパーツ

    ターミナル T-1530

    サトーパーツ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下耐電圧(V/min)AC1000
  • 30V/3A バナナプラグ[緑] エスコ

    30V/3A バナナプラグ[緑]

    エスコ(1件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DP-25
  • 接続ターミナルブロック (直線) ニチフ

    接続ターミナルブロック (直線)

    ニチフ
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    当日出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
    種類プラグジョイントコネクタ差込み線数(本)3定格電流(A)20定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
  • DEGSON 簡易結線コネクタ DGBSCシリーズ DEGSON

    DEGSON 簡易結線コネクタ DGBSCシリーズ

    DEGSON
    3,998税込4,398
    1パック(100個)
    5日以内出荷
    ・ ローコスト簡易結線コネクタ 。・ 単線・撚り線使用可能(導体AWG24~12/20~10) 。・ 1極・2極・3極・5極のラインナップ 。・ 電線を挿入し、レバーでロックするだけ!
    品名レバー式簡易結線短絡コネクタ定格電源電流IEC 450V 32A適合電線単線/撚り線結線方式差し込み レバー式適合電線サイズ0.2~4.0mm2 24~12AWGRoHS指令(10物質対応)対応各種認証UL VDE
  • テスターピンプラグ 黒 MSK

    テスターピンプラグ 黒

    MSK
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    テスター棒のピンタイプです。
    寸法(mm)全長:58、樹脂部:Φ8.5×30、テスター部:Φ2×13.5コネクタ形状プラグ
  • 圧着式 バナナプラグ(青・金メッキ) T.SIN(テイシン電機)

    圧着式 バナナプラグ(青・金メッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    キャップ部が青色のバナナプラグです
    仕様RoHS対応質量(g)4キャップ色青色材質(プラグ)金メッキ
  • 圧着式 バナナプラグ(黄・金メッキ) T.SIN(テイシン電機)

    圧着式 バナナプラグ(黄・金メッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    キャップ部が黄色のバナナプラグです
    仕様RoHS対応質量(g)4キャップ色黄色材質(プラグ)金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ はくでん

    バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ

    はくでん
    689税込758
    1個
    当日出荷
    定格電圧 AC30V, DC60V, 12A。直径4mmの連結可能なバナナプラグです。
    定格電圧(V)AC30 DC60定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)ABSリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1
  • 圧縮端子(円撚り/接触面メッキ) 大阪電具(ODK)

    圧縮端子(円撚り/接触面メッキ)

    大阪電具(ODK)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
    材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    セット内容TJ-100+TJ-100-KT(組込済)定格30V-2A定格電流(A)2材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント
  • 両端シールドクリップ付きケーブル 1000mmタイプ (電設・通電作業用ケーブル) T.SIN(テイシン電機)

    両端シールドクリップ付きケーブル 1000mmタイプ (電設・通電作業用ケーブル)

    T.SIN(テイシン電機)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。
    用途仮配線・導通検査用セット内容赤・黒平行線全長(mm)1000タイプシールドクリップL両端付平行線リード線2スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2全長(mm/本)1000
  • 4mm/2mm変換アダプター ストーブリ / マルチコンタクト

    4mm/2mm変換アダプター

    ストーブリ / マルチコンタクト
    3,298税込3,628
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au品名R4/2-A定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A適合プラグ4mm/2mm
  • ターミナル T-6500 サトーパーツ

    ターミナル T-6500

    サトーパーツ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

差込みコネクタ