絞り込み
定格電圧(V)
定格電流(A)
0.1・0.5・2・3・5・7・10・12・15・17・19・20・24・25・30・32・35・40・41・50
特性
耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃
電線抱合範囲AWG(#)
12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28
ブランド
モノタロウ・サトーパーツ・ストーブリ / マルチコンタクト・エスコ・ワゴジャパン・大阪電具(ODK)・ニチフ・T.SIN(テイシン電機)・GB[制御機器]・ELPA・JAPPY・富士商・はくでん・DEGSON・ノーブランド・冨士端子工業・ユーボン・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・恒和工業・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 差込みコネクタ

288件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナル T-1530 サトーパーツ

    ターミナル T-1530

    サトーパーツ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下耐電圧(V/min)AC1000
  • ターミナル T-9 サトーパーツ

    ターミナル T-9

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    3,588税込3,947
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)50材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)13パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC2000
  • ターミナル T-2 サトーパーツ

    ターミナル T-2

    サトーパーツ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC2000
  • Φ5mm・14mm2 ボルト型コネクター/電線分岐用 エスコ

    Φ5mm・14mm2 ボルト型コネクター/電線分岐用

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539FC-2種類差込形電線コネクタ
  • 電線コネクタ(差込型) TRUSCO

    電線コネクタ(差込型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(6個)
    当日出荷
    独自の2点接触スプリング構造です。 透明カバーで結線が目視で確認できます。 JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)
    用途むいた線同士の結線に。トラスコ品番489-4758長さ(mm)20.5幅(mm)30紫透明高さ(mm)9.1質量(g)40種類差込形電線コネクタ使用温度範囲-40~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)20質量(g/パック)40差込み線数(本)6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20.5×30.0×9.1
  • 接続ターミナルブロック (分岐) ニチフ

    接続ターミナルブロック (分岐)

    ニチフ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    当日出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
    種類プラグジョイントコネクタ使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金差込み線数(本)3
  • 接続ターミナルブロック (直線) ニチフ

    接続ターミナルブロック (直線)

    ニチフ
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    当日出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
    種類プラグジョイントコネクタ使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金差込み線数(本)3
  • 銅線用圧縮スリーブ(中国電力認定) 大阪電具(ODK)

    銅線用圧縮スリーブ(中国電力認定)

    大阪電具(ODK)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
  • プラグ 芯線接続可能 ifm electronic

    プラグ 芯線接続可能

    ifm electronic
    4,498税込4,948
    1個
    12日以内出荷
    金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続。高IP保護で過酷な産業環境に最適。広い温度に対応し多用途。ネジ端子で安全にケーブルを接続
    材質【シーリング】EPDM保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K使用温度(℃)-25~100端子ねじ0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17保存温度(℃)-25~55外装PA 6.6最大負荷電流(A)4, (~40 ℃)保存湿度(%)10~100材質(ナット)ステンレス 1.4404 (SUS316L)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイドロペルチェベスト リンクサス(Linxas)

    ハイドロペルチェベスト

    リンクサス(Linxas)
    24,980税込27,478
    1着
    当日出荷
    気化熱式ベストとペルチェデバイスがひとつになってWの働き。ネック部分にペルチェデバイス。頸部を流れる血液を冷却し、その血液が全身にめぐることで深部体温にアプローチ。ボディ部分に気化熱冷却システム。フィルムを通し、水蒸気が身体に付着。付着した水分が体温を奪い蒸発する作用(気化熱)で身体を優しく冷却。ファン付きウェアとの併用でさらに冷感アップ。スイッチを入れて約10秒で冷感を体感できます。環境温度より最大22℃マイナスすることができます。
    用途暑さ対策に。セット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、注水用ボトル×1サイズフリー質量(g)500サイズ(cm)着丈55x胸囲98~120x肩幅37)温度(℃)使用推奨環境:20~45機能温度切替:4段階使用電源(V)5モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)安全機能排熱ファン故障時児童電源OFF機能・電源OFF時1分間排熱機能
  • マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 1個用) ワゴジャパン

    マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 1個用)

    ワゴジャパン
    329税込362
    1個
    当日出荷
    1個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。
    幅(mm)11.8/0.465インチ質量(g)2.2深さ(mm)100/3.937インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • テスターピンプラグ 黒 MSK

    テスターピンプラグ 黒

    MSK
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    テスター棒のピンタイプです。
    寸法(mm)全長:58、樹脂部:Φ8.5×30、テスター部:Φ2×13.5コネクタ形状プラグ
  • テスターリードソケット赤黒 GB[制御機器]

    テスターリードソケット赤黒

    GB[制御機器]
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    タイプバナナプラグタイプ
  • ミニミニバナナプラグ 黒 GB[制御機器]

    ミニミニバナナプラグ 黒

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    当日出荷
    適合ジャック/JL-0222MINISシリーズコネクタ形状プラグコード径(Φmm)適合/~2前後端子長さ(mm)11(±0.5)端子半田付けタイプ端子径(mm)2/2.2(±0.2)
  • バナナプラグ黒 金メッキ GB[制御機器]

    バナナプラグ黒 金メッキ

    GB[制御機器]
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    金メッキ加工されたバナナプラグです。プラスチック部分は回すと取り外し可能で、コードはネジ止めです
    コネクタ形状ジャック
  • バナナジャック 黒 GB[制御機器]

    バナナジャック 黒

    GB[制御機器]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    #205タブ端子
    寸法Φ15×26.2ねじ固定/M4コネクタ形状バナナ
  • 圧着式 バナナプラグ(黒・金メッキ) T.SIN(テイシン電機)

    圧着式 バナナプラグ(黒・金メッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    仕様RoHS対応質量(g)4メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナプラグ 金メッキ端子(緑) サトーパーツ

    バナナプラグ 金メッキ端子(緑)

    サトーパーツ
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)G(緑)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナジャック金メッキ端子(緑) サトーパーツ

    バナナジャック金メッキ端子(緑)

    サトーパーツ
    799税込879
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)G(緑)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナプラグ 金メッキ端子(黄) サトーパーツ

    バナナプラグ 金メッキ端子(黄)

    サトーパーツ
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)Y(黄)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • 電線差込型VFコネクタ(オレンジ、50個入パック) 冨士端子工業

    電線差込型VFコネクタ(オレンジ、50個入パック)

    冨士端子工業
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(mm)16.50×15.10×7.70オレンジ定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線差込型VFコネクタ(イエロー、60個入パック) 冨士端子工業

    電線差込型VFコネクタ(イエロー、60個入パック)

    冨士端子工業
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(mm)16.50×10.80×7.70イエロー定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • L字型バナナプラグ はくでん

    L字型バナナプラグ

    はくでん
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。
    材質純銅・金メッキ直径(Φmm)端子:4
  • ボルコンカバー 富士商

    ボルコンカバー

    富士商
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    ボルコンで電線を接続する場合は、つなぎ込む2本の電線のうち太い方のサイズと同じサイズのボルコンを選びます。
  • 圧縮端子(円圧/接触面メッキ) 大阪電具(ODK)

    圧縮端子(円圧/接触面メッキ)

    大阪電具(ODK)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
    材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
  • C型コネクタ CCBシリーズ 恒和工業

    C型コネクタ CCBシリーズ

    恒和工業
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    バインド線で電線を仮留めして使用するC型コネクタです。
    規格【電力会社規格適合】中国
  • T形コネクター エスコ

    T形コネクター

    エスコ
    105税込116
    1個
    翌日出荷
    RoHS対応品。
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)3.5~7
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    TJ-100に装着するU型端子の金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅定格125V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • 両端シールドクリップ付きケーブル 1000mmタイプ (電設・通電作業用ケーブル) T.SIN(テイシン電機)

    両端シールドクリップ付きケーブル 1000mmタイプ (電設・通電作業用ケーブル)

    T.SIN(テイシン電機)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。
    用途仮配線・導通検査用セット内容赤・黒平行線全長(mm)1000タイプシールドクリップL両端付平行線リード線2スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2全長(mm/本)1000
  • 4mmスタック接続プラグ ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmスタック接続プラグ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    7,798税込8,578
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名XZGL-425定格600 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • 2mmソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    2mmソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    4,298税込4,728
    1セット(10個)
    47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au品名SLB2-F2,8定格600 V, CAT III, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm
  • 1mmソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    1mmソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    4,598税込5,058
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au品名EB1定格30 VAC, 20 A / 60 VDC, 20 A適合プラグ1mm
  • 防塵カバー ニチフ

    防塵カバー

    ニチフ
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    41日以内出荷
  • ターミナル T-6530 サトーパーツ

    ターミナル T-6530

    サトーパーツ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
  • ターミナル T-381 サトーパーツ

    ターミナル T-381

    サトーパーツ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
  • ターミナル T-16 サトーパーツ

    ターミナル T-16

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ツマミ:A.B.S.絶縁抵抗(MΩ)DC500V,50MΩ以上ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下耐電圧(V/min)AC500
  • Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 黒 ワゴジャパン

    Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 黒

    ワゴジャパン
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLアースターミナル(接地リード線付) 明工社

    MLアースターミナル(接地リード線付)

    明工社(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    病院などのアース端子用
    用途コンセントなどの組合せに使用します仕様一般非常電源用、接地リード線付JIS規格T1021適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 22mm2 ボルト型コネクター  (電線分岐用) エスコ

    22mm2 ボルト型コネクター (電線分岐用)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539FC-3種類差込形電線コネクタ
  • 差込形電線コネクター(5極/5個) エスコ

    差込形電線コネクター(5極/5個)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WA-5種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32差込み線数(本)5

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

差込みコネクタ