絞り込み
定格電圧(V)
30・42・48・60・100・125・250・300・400・450・600・1000・その他
特性
耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃
定格電流(A)
0.1・0.5・1・2・3・5・6・8・10・12・15・17・19・20・24・25・30・32・35・41・定格電流(A)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 差込みコネクタ

408件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端シールドクリップ付きケーブル 2000mmタイプ (電設・通電作業用ケーブル) T.SIN(テイシン電機)両端シールドクリップ付きケーブル 2000mmタイプ (電設・通電作業用ケーブル)T.SIN(テイシン電機)
2,998税込3,298
1セット
7日以内出荷
ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。
用途仮配線・導通検査用セット内容赤・黒平行線全長(mm)2000タイプシールドクリップL両端付平行線リード線2スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2全長(mm/本)2000
両端ヒッポークリップ付きケーブル(小型バッテリー充電用) T.SIN(テイシン電機)両端ヒッポークリップ付きケーブル(小型バッテリー充電用)T.SIN(テイシン電機)
3,500税込3,850
1セット
6日以内出荷
ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。
用途小型バッテリー同士の接続・充電用セット内容赤・黒平行線全長(mm)1000タイプ10Aヒッポークリップ両端付リード線2スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2全長(mm/本)1000
器具用ワイヤーロープ取付金具 ネグロス電工器具用ワイヤーロープ取付金具ネグロス電工
6,498税込7,148
1箱(10個)
4日以内出荷
スピーカーなど器具の振れ止めができます。 取り付け方向を気にせず施工できます。
用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム
[EA940DP-113~119用] Y型端子 エスコ[EA940DP-113~119用] Y型端子エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
EA940DP-113~-119用
仕様●材質:黄銅●定格:125V-5Aアズワン品番65-2254-10
[EA940DP-113~119用] バナナプラグ エスコ[EA940DP-113~119用] バナナプラグエスコ
205税込226
1個
翌日出荷
EA940DP-113~-119用
仕様●材質:黄銅●定格:30V-3Aアズワン品番65-2254-09
先端交換式プラグ エスコ先端交換式プラグエスコ
585税込644
1個
翌日出荷
機器に合わせて先端を自在に交換できます 電線をはんだ付けしてご使用ください
プライヤータップコネクター エスコプライヤータップコネクターエスコ
605税込666
1パック(2個)
翌日出荷
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
差込形小型電線コネクター エスコ差込形小型電線コネクターエスコ
605税込666
1パック(3個)ほか
翌日出荷
差込形電源コネクター エスコ差込形電源コネクターエスコ
8,300税込9,130
1パック(20個)
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●差込線数:3●カラー:ブルー●入数:20個●定格:40A/300V●適合電線:銅単線:Φ2.0・2.6mm銅撚線:IV5.5mm2アズワン品番65-2140-90RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュターミナル エコー電子(EDK)プッシュターミナルエコー電子(EDK)
26,980税込29,678
1セット(100個)
17日以内出荷
コネクター解除レバー エスココネクター解除レバーエスコ
110税込121
1個
翌日出荷
材質ポリカーボネイト寸法(mm)7.8×28.0×5.3質量(g)0.5アズワン品番64-7867-07
[EA538PE-21・23用] 持続ターミナルブロック(10個) エスコ[EA538PE-21・23用] 持続ターミナルブロック(10個)エスコ
5,140税込5,654
1箱(10個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7867-06差込み線数(本)3入数10
[EA538PE-21・23用] 持続ターミナルブロック エスコ[EA538PE-21・23用] 持続ターミナルブロックエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7867-05差込み線数(本)3
[EA538PE-11・13用] 持続ターミナルブロック(10個) エスコ[EA538PE-11・13用] 持続ターミナルブロック(10個)エスコ
3,950税込4,345
1箱(10個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7867-04差込み線数(本)2入数10
[EA538PE-11・13用] 持続ターミナルブロック エスコ[EA538PE-11・13用] 持続ターミナルブロックエスコ
425税込468
1個
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7867-03差込み線数(本)2
差込形電線コネクター(VVF3心用/雌/20個) エスコ差込形電線コネクター(VVF3心用/雌/20個)エスコ
8,440税込9,284
1箱(20個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7867-02差込み線数(本)3入数20
差込形電線コネクター(VVF3心用/雌) エスコ差込形電線コネクター(VVF3心用/雌)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7867-01差込み線数(本)3
差込形電線コネクター(VVF3心用/雄/20個) エスコ差込形電線コネクター(VVF3心用/雄/20個)エスコ
8,400税込9,240
1箱(20個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-99差込み線数(本)3入数20
差込形電線コネクター(VVF3心用/雄) エスコ差込形電線コネクター(VVF3心用/雄)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-98差込み線数(本)3
差込形電線コネクター(VVF2心用/雌/20個) エスコ差込形電線コネクター(VVF2心用/雌/20個)エスコ
6,360税込6,996
1箱(20個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-97差込み線数(本)2入数20
差込形電線コネクター(VVF2心用/雌) エスコ差込形電線コネクター(VVF2心用/雌)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-96差込み線数(本)2
差込形電線コネクター(VVF2心用/雄/20個) エスコ差込形電線コネクター(VVF2心用/雄/20個)エスコ
6,360税込6,996
1箱(20個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-95差込み線数(本)2入数20
差込形電線コネクター(VVF2心用/雄) エスコ差込形電線コネクター(VVF2心用/雄)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-94差込み線数(本)2
電線コネクター(VVF3心用/雄/雌/5個) エスコ電線コネクター(VVF3心用/雄/雌/5個)エスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
VVF(VA)線3心用コネクターセット。 事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。 コネクター解除レバー1個付。 専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容EA538PE-21×5、EA538PE-24×5、EA538PE-35×1定格20A 300V適合電線VVF(VA)線Φ1.6×3心・Φ2.0×3心3アズワン品番64-7866-93
電線コネクター(VVF2心用/雄/雌/5個) エスコ電線コネクター(VVF2心用/雄/雌/5個)エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
VVF(VA)線2心用コネクターセット。 事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。 コネクター解除レバー1個付。 専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容EA538PE-11×5、EA538PE-14×5、EA538PE-35×1定格20A 300V適合電線VVF(VA)線Φ1.6×2心・Φ2.0×2心アズワン品番64-7866-92
3本組 ワイヤーコネクターソケット エスコ3本組 ワイヤーコネクターソケットエスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
ワイヤーコネクターを素早く結束できる専用ソケット。幅広く様々なサイズに対応します
全長(mm)48、56、63六角軸シャンク径1/4"(6.35)適合コネクタSサイズ:小径標準コネクター、Mサイズ:中~大径標準コネクター、小径羽根付コネクター、Lサイズ:大径羽根付コネクターアズワン品番64-2285-06
191 - 240平方mm T形コネクター エスコ191 - 240平方mm T形コネクターエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)アズワン品番64-7867-26適用電線断面積(mm2)191~240
99.0- 122平方mm T形コネクター エスコ99.0- 122平方mm T形コネクターエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)アズワン品番64-7867-24適用電線断面積(mm2)99~122
77.0-98.0平方mm T形コネクター エスコ77.0-98.0平方mm T形コネクターエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)アズワン品番64-7867-23適用電線断面積(mm2)77~98
45.0-60.0平方mm T形コネクター エスコ45.0-60.0平方mm T形コネクターエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)アズワン品番64-7867-21適用電線断面積(mm2)45~60
27.0-44.0平方mm T形コネクター エスコ27.0-44.0平方mm T形コネクターエスコ
340税込374
1個
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)アズワン品番64-2221-20適用電線断面積(mm2)27~44
21.0-26.0平方mm T形コネクター エスコ21.0-26.0平方mm T形コネクターエスコ
215税込237
1個
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)アズワン品番64-2221-19適用電線断面積(mm2)21~26
14.0-20.0平方mm T形コネクター エスコ14.0-20.0平方mm T形コネクターエスコ
185税込204
1個
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)アズワン品番64-7867-20適用電線断面積(mm2)14~20
11.5-16.0平方mm T形コネクター エスコ11.5-16.0平方mm T形コネクターエスコ
165税込182
1個
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)適用電線断面積(mm2)11.5~16
電線コネクター(20個) エスコ電線コネクター(20個)エスコ
590税込649
1パック
翌日出荷
仕様最大被膜外径:2.1mm材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22作業温度範囲(℃)0~40
電線コネクター(20個) エスコ電線コネクター(20個)エスコ
590税込649
1パック
翌日出荷
材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)25.9×5.8×6.4定格電圧(V)100定格電流(A)WG28-26:1、WG24:2
電線コネクター(20個) エスコ電線コネクター(20個)エスコ
485税込534
1パック
翌日出荷
材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)16.5×3.2×3.0定格電圧(V)100定格電流(A)WG30-28:2、WG26:3
電線コネクター(10個) エスコ電線コネクター(10個)エスコ
565税込622
1パック
翌日出荷
材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.2×7.5×7.8定格電圧(V)300定格電流(A)WG20:6WG18:8
電線コネクター(10個) エスコ電線コネクター(10個)エスコ
540税込594
1パック
翌日出荷
材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)30.8×5.6×5.8定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22:2WG20:3
4mm絶縁ソケット ストーブリ / マルチコンタクト4mm絶縁ソケットストーブリ / マルチコンタクト
8,798税込9,678
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名XHB-5000定格1000 V, CAT IV, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

差込みコネクタ