9ページ目: 差込みコネクタ
材質(導体メッキ)Au
品名XELW-4
定格1000 V, CAT III, 24 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
関連資料(0.2MB)
品名SLB2-R
定格600 V, CAT III, 10 A / 1000 V, CAT II, 10 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ2mm
関連資料(0.3MB)
材質(導体メッキ)Au
品名SL205-K
定格600 V, CAT II, 10 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ2mm
関連資料(0.2MB)
材質(導体メッキ)Au
品名SEB2-F2,8
定格600 V, CAT III, 10 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ2mm
関連資料(0.2MB)
材質(導体メッキ)Au
品名SLB2-F2,8
定格600 V, CAT III, 10 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ2mm
関連資料(0.3MB)
材質(導体メッキ)Ni
色黒
品名A-SLK4-R
規格CE適合
定格1000 V, CAT II, 32 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
1セット(10個)
¥3,998
税込¥4,398
48日以内出荷
材質(導体メッキ)Au
品名A-SLK4
定格1000 V, CAT II, 32 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
関連資料(0.5MB)
材質(導体メッキ)Ni
色赤
品名A4/4-Z
規格CE適合
定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A
適合プラグ4mm
1セット(10個)
¥4,498
税込¥4,948
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au
定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A
適合プラグ2mm
関連資料(1.0MB)
材質(導体メッキ)Ni
品名LS410-I
定格30 VAC, 30 A / 60 VDC, 30 A
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Ni
品名KLS4
定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A
適合プラグ4mm
圧着位置を示す線入りです。
用途電線の分岐接続用端子として。
材質/仕上電気すずメッキ
色銀
種類分岐接続用端子
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
RoHS対応品
種類T形コネクタ
材質無酸素銅にすずメッキ
アズワン品番64-7867-22
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)61~76
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
アース部の凹凸がありません。凹凸がなくすっきり「としたアース接続が可能です
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
病院などのアース端子用
用途コンセントなどの組合せに使用します
仕様一般非常電源用、接地リード線付
色赤
JIS規格T1021適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
1個
¥37,200
税込¥40,920
翌日出荷
1個
¥51,900
税込¥57,090
翌日出荷
1個
¥9,870
税込¥10,857
翌日出荷
1個
¥39,400
税込¥43,340
翌日出荷
1個
¥31,700
税込¥34,870
8日以内出荷
1個
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
1個
¥35,900
税込¥39,490
翌日出荷
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
差込みコネクタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。