8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM) オーム電機[配線パーツ]

    丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM)

    オーム電機[配線パーツ](11件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。 テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。 接続変更が簡単です。
    用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に色白材質(本体)ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~70定格電圧(V)AC/DC600材質(スリーブ)ポリプロピレン材質(端子)端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ)
  • 丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]

    丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ

    オーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。 テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。 配線処理がスッキリします。
    用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に色黒材質(本体)ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~80定格電圧(V)AC/DC600材質(ケース)ナイロン66材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう
  • 多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]

    多連式絶縁キャップ

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(5個)
    当日出荷
    電源・動力(モータ)の分岐配線に。 端子金具を取り外すことにより4~8Pに対応します。
    用途電源回路の分岐・並列同期運転の配線に色黒極数4~8P(端子台)使用温度範囲(℃)-20~80定格電圧(V)AC/DC600本体質量(g)約75定格電流(A)30端子ねじM4×10、フリータンシねじ適合電線径(Φmm)7×2本/端子ねじ
  • 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM) オーム電機[配線パーツ]

    丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM)

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(10個)
    当日出荷
    テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。
    用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に材質ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2)使用温度範囲(℃)-20~70定格電圧(V)AC/DC600材質(カバー)ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0)
  • 保護キャップ オーム電機

    保護キャップ

    オーム電機
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    OA-QTMに装着することでケーブルと電線を間にたまるホコリをブロック。
    色黒本体質量(g)約26適合品番OA-QTM844適合電線径(Φmm)1段目:最大11×4本、2段目:最大14×4本
  • 2点止め固定具 オーム電機

    2点止め固定具

    オーム電機
    ¥879税込¥967
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    OA-QTMを2点でガッチリ固定。
    材質ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-20~80本体質量(g)2適合品番OA-QTMシリーズ※OA-QTM32を除く推奨トルク(N・m)0.735(取付ねじ/M4)
  • 低圧引込みスリーブカバーB型 東京富士商会

    低圧引込みスリーブカバーB型

    東京富士商会
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    低圧架空引込線と需要家引込口配線の縁回し部の接続等、張力のかからない電線に使用します。尚、カバーは低圧引込スリーブを絶縁するために使用します。
    種類B型適合スリーブ引込スリーブ:AB型スリーブ、B型スリーブ
  • 圧着端子 ライトアングルメス型ナイロン完全絶縁タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 ライトアングルメス型ナイロン完全絶縁タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(5袋×50個)ほか
    翌々日出荷
    全長(mm)15.2外寸(mm)9.4

『絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ