絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
端子形状
種類
B型・絶縁付圧着端子
ブランド
モノタロウ・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・ニチフ・ハーティング・山一電機・エスコ・品川商工・EDAC・日本モレックス(molex)・SOURIAU・THOMAS & BETTS・フィスコインターナショナル・オーム電機・3M(スリーエム)・LINKMAN・オーム電機[配線パーツ]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 絶縁キャップ

7,949件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギボシ端子用絶縁キャップ ニチフ

    ギボシ端子用絶縁キャップ

    ニチフ
    3,398税込3,738
    1パック(1000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    透明使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)300材質(絶縁体)塩化ビニル寸法l1(mm)2.5寸法T(Φmm)0.6
  • ナイロンコネクター 矢崎総業

    ナイロンコネクター

    矢崎総業(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    欠品中
    車などに使われることの多い、#250ファストン端子を接点とするコネクタのハウジングです。別途【LTI-51T-250N】が必要です。
    仕様●コネクタの形態:#250ファストン用ハウジング●入数:1個アズワン品番67-0401-07
  • ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]

    ねじ止め用多連式絶縁キャップ

    オーム電機[配線パーツ]
    4,998税込5,498
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    3,298税込3,628
    1袋(50個)
    当日出荷から14日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • V-1.25~5.5 絶縁キャップセット(圧着端子用) エスコ

    V-1.25~5.5 絶縁キャップセット(圧着端子用)

    エスコ
    5,010税込5,511
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538LG-36セット内容型式:1.25(赤)(80個)、型式:1.25(黄)(80個)、型式:1.25(青)(80個)、型式:2(赤)(50個)、型式:2(黄)(50個)、型式:2(青)(50個)、型式:3.5(赤)(40個)、型式:3.5(黄)(40個)、型式:3.5(青)(40個)、型式:5.5(赤)(30個)、型式:5.5(黄)(30個)、型式:5.5(青)(30個)
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    829税込912
    1パック(100個)
    当日出荷
    透明
  • 絶縁キャップ オーム電機

    絶縁キャップ

    オーム電機(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • アース端子キャップ 品川商工

    アース端子キャップ

    品川商工
    4,198税込4,618
    1袋(1000個)
    当日出荷
    耐熱老化、難燃性にすぐれあたアース端子用キャップ
    材質軟質PVC UL規格認定材(E58538):SS107UFTT青透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティッププロテクターM[20個入] フィスコインターナショナル

    ティッププロテクターM[20個入]

    フィスコインターナショナル
    7,698税込8,468
    1式
    当日出荷
    着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
    用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:57mm。全幅:20mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
  • ファストン端子 メス JST(日本圧着端子製造)

    ファストン端子 メス

    JST(日本圧着端子製造)
    30税込33
    1個
    当日出荷
    日本圧着端子製の250シリーズ差込型端子。自動車の配線などに良く使われており幅の違ういくつかの種類があります。この#250の他、#110、#187があります。
    仕様●パッケージ:内容:#250ファストン端子●適用電線範囲(撚線):適用電線範囲(AWG):電線被覆外形:材質:表面処理:入数:1個アズワン品番67-0459-56
  • 圧着端子カバー TIC14シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC14シリーズ

    ニチフ
    25税込28
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:14mm^2●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-18
  • ナイロンコネクター 矢崎総業

    ナイロンコネクター

    矢崎総業
    159税込175
    1個
    当日出荷
  • ファストン端子 JST(日本圧着端子製造)

    ファストン端子

    JST(日本圧着端子製造)
    34税込37
    1個
    当日出荷
    メスは【LTI-51T-250N】になります。ツメが付いているのでプラスチック製のハウジングに挿してカプラとしてお使いいただけます。
    仕様●内容:ファストン端子●適用電線範囲(AWG):AWG20~AWG14●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個アズワン品番67-0403-12
  • 圧着端子カバー TIC38シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC38シリーズ

    ニチフ
    56税込62
    1個
    当日出荷
    適用端子38平方mm用。
    仕様●適用端子:38mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-34
  • 圧着端子カバー TIC22シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC22シリーズ

    ニチフ
    35税込39
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:22mm^2●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-21
  • 抜け止め形状絶縁クリアカバー TRUSCO

    抜け止め形状絶縁クリアカバー

    TRUSCO
    379税込417
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    十字の特殊な内側構造により、抜けにくいです。
    用途末端端子の絶縁処理に。材質塩化ビニール高さ(mm)31.2
  • コネクトスリーブ 品川商工

    コネクトスリーブ

    品川商工
    3,398税込3,738
    1セット(1000個)
    欠品中
    表、裏の区別なく端子に装着できます。
    用途平型一般端子L126.0W17.6W23.1適合端子平型 250W38.5W43.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水絶縁キャップ 耐油性 オーム電機[配線パーツ]

    防水絶縁キャップ 耐油性

    オーム電機[配線パーツ]
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    黒、ゴムブッシュ:黒仕様M3.5タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67適合電線径(Φmm)4~9
  • 矢崎ギボシ端子 10個セット 矢崎総業

    矢崎ギボシ端子 10個セット

    矢崎総業
    1,098税込1,208
    1個(10セット)
    当日出荷
    仕様●内容:ギボシ端子・スリーブセット●適用電線範囲(撚線):-●適用電線範囲(AWG):20-14●電線被覆外形:-●材質:-●表面処理:-●内容:ギボシ端子・スリーブセットアズワン品番68-2108-82
  • 圧着端子カバー TIC38シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC38シリーズ

    ニチフ
    56税込62
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:38mm^2●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-33
  • 絶縁キャップ ケーブルジャンクションボックス オーム電機

    絶縁キャップ ケーブルジャンクションボックス

    オーム電機
    339税込373
    1個
    当日出荷
    丸端子ねじ止め用多連式 OA-QTM。固定できて中継ボックスの機能も有り テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ない スッキリとした配線処理が可能
    仕様●併用可能製品:ケーブルジャンクションボックス●コード番号:430-6122アズワン品番65-7773-51
  • 圧着端子カバー TIC22シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC22シリーズ

    ニチフ
    35税込39
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:22mm^2●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-23
  • 2-3,2-4絶縁キャップ(メーター端子ねじ用/10個) エスコ

    2-3,2-4絶縁キャップ(メーター端子ねじ用/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,060税込1,166
    1個
    当日出荷
    透明エスコ品番EA538SM-31
  • 端末スリーブ 3.0mm LINKMAN

    端末スリーブ 3.0mm

    LINKMAN
    19税込21
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ:内径Φ3.00×外径5.50~8.25×長さ20.10mm●適合電線:AWG16~AWG14●用途:電線同士圧着接続●サイズ:内径Φ3.00×外径5.50~8.25×長さ20.10mmアズワン品番68-2033-38
  • OTP ファストン端子110型メス 多極用 100個入 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    OTP ファストン端子110型メス 多極用 100個入

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    1,498税込1,648
    1パック(100個)
    10日以内出荷
    ファストン端子110型メス(多極用)
    仕様●適合端子:2011011-2M●差込口幅:3.2mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9396-93
  • 圧着端子カバー TIC1.25シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC1.25シリーズ

    ニチフ
    12税込13
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:1.25mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-15
  • 圧着端子カバー TIC8.0シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC8.0シリーズ

    ニチフ
    21税込23
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:8mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-40
  • [小]リングスリーブ用 絶縁キャップ(100個) エスコ

    [小]リングスリーブ用 絶縁キャップ(100個)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1セット
    当日出荷
    材質ソフト塩化ビニール寸法(mm)Φ7×30.2使用温度範囲(℃)0~60定格電圧(V)300適合スリーブ
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    4,598税込5,058
    1袋(1000個)
    当日出荷から32日以内出荷
    絶縁、保護、防塵、防湿キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    6日以内出荷から32日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 東方電材

    キャップ

    東方電材
    2,298税込2,528
    1袋(20個)ほか
    6日以内出荷から32日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水絶縁キャップ 耐候性 黒 オーム電機[配線パーツ]

    防水絶縁キャップ 耐候性 黒

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から16日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67
  • サーモキャップ MTC JAPPY

    サーモキャップ MTC

    JAPPY
    2,398税込2,638
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    設定温度(℃)(標準)75
  • 1.25-3  絶縁キャップ(丸端子用/10個) エスコ

    1.25-3 絶縁キャップ(丸端子用/10個)

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷
    ホワイトエスコ品番EA538SM-1
  • V-1.25 絶縁キャップ(圧着端子用/黄/100個) エスコ

    V-1.25 絶縁キャップ(圧着端子用/黄/100個)

    エスコ
    375税込413
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538SH-21
  • V-1.25 絶縁キャップ(圧着端子用/赤/100個) エスコ

    V-1.25 絶縁キャップ(圧着端子用/赤/100個)

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SH-11
  • ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル

    ティッププロテクターL[20個入]

    フィスコインターナショナル
    11,980税込13,178
    1式
    13日以内出荷
    着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
    用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:80mm。全幅:23mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
  • ティッププロテクターS[100個入] フィスコインターナショナル

    ティッププロテクターS[100個入]

    フィスコインターナショナル
    19,980税込21,978
    1式
    13日以内出荷
    着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
    用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:40mm。全幅:15mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
  • 蓄電池極柱キャップ 縦型M[100個入] フィスコインターナショナル

    蓄電池極柱キャップ 縦型M[100個入]

    フィスコインターナショナル
    20,980税込23,078
    1式
    当日出荷
    角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
    用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全。別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン。蓄電池容量(AH):150~1000
  • コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ 品川商工

    コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ

    品川商工
    2,998税込3,298
    1袋(1000個)
    当日出荷から8日以内出荷
    インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。
    用途端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ材質軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT電圧(V)600適合規格UL224・CSA標準色青透明(23)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁キャップ