絞り込み
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 140(2)
  • 160(2)
  • 190(1)
  • 200(2)
  • 210(1)
  • 250(1)
  • 300(2)
  • 370(2)
  • 400(1)
  • 580(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(1)
材質
  • ナイロン(4)
  • 塩ビ(1)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐薬品(1)
  • 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(2)
  • 100~120未満(2)
  • 140~160未満(2)
最高使用温度(℃)
  • 105(1)
105
ブランド
  • ネグロス電工
  • モノタロウ(15)
  • PANDUIT(パンドウイット)(206)
  • エスコ(153)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(151)
  • TRUSCO(77)
  • オーム電機(61)
  • エスケイ工機(47)
  • RS PRO(41)
  • ELPA(37)
  • SapiSelco(30)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
  • 芝軽粗材(27)
  • ユーボン(27)
  • エスジー工業(24)
  • デンカエレクトロン(12)
  • MCO(12)
  • JAPPY(11)
  • TY-Rap(11)
  • PAIHO(10)
  • 紺屋商事(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンバンド用ホルダー ネグロス電工

    ナイロンバンド用ホルダー

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(50個)
    当日出荷
    子桁に仮止めできます。 各種ケーブルラックの子桁に兼用できます。 子桁に直接結束する場合よりもバンド長さを節約できます。 子桁の裏側にバンドが見えず、下からの美観を損ないません。 ハロゲンフリー仕様です。
    用途ラック子桁へのケーブル結束時に用いるバンドホルダーです。材質6ナイロン適合ラックSR、NR、QR、15R、B15R、LR、DR
  • 屋外用ナイロンバンド ネグロス電工

    屋外用ナイロンバンド

    ネグロス電工
    549税込604
    1袋(100本)ほか
    4日以内出荷
    紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
    材質66ナイロン
  • 結束バンド ネグロス電工

    結束バンド

    ネグロス電工
    429税込472
    1袋(50本)
    4日以内出荷
    材質塩化ビニル樹脂被覆軟鋼線材許容静荷重(N[kgf])19(2)
  • ナイロンバンド ネグロス電工

    ナイロンバンド

    ネグロス電工
    2,398税込2,638
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。
    材質11ナイロン長さ(mm)210幅(mm)7.6厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-40~+105適合板厚(mm)1.5~2.3適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5結束範囲(Φmm)19~45.5特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性許容静荷重(N[kgf])29[3]適合穴径(Φmm)14
  • 屋内用ナイロンバンド ネグロス電工

    屋内用ナイロンバンド

    ネグロス電工
    499税込549
    1袋(100本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
    材質66ナイロン
  • チャンネル用冷媒管結束バンド ネグロス電工

    チャンネル用冷媒管結束バンド

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    適合1.6・2.0×3C(VVFケーブル)、D1、D2、D3、D15、D20タイプ(ダクターチャンネル)、Φ45~125(結束径)全長400寸法20厚さ1.4表面処理無電解ニッケルめっきULL

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド