絞り込み
長さ(mm)
- 100(1)
- 140(2)
- 160(2)
- 190(1)
- 200(2)
- 210(1)
- 250(1)
- 300(2)
- 370(2)
- 400(1)
- 580(2)
色
イエロー(1)
ブラック(1)
材質
- ナイロン(4)
- 塩ビ(1)
特性
- 耐候(1)
- 耐薬品(1)
- 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(2)
- 100~120未満(2)
- 140~160未満(2)
最高使用温度(℃)
- 105(1)
105
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(15)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(969)
- RS PRO(337)
- エスコ(310)
- PANDUIT(パンドウイット)(220)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- TRUSCO(77)
- ELPA(64)
- オーム電機(62)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- エスケイ工機(48)
- フエニックス・コンタクト(39)
- SapiSelco(30)
- ユーボン(27)
- エスジー工業(26)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- デンカエレクトロン(12)
- MCO(12)
- TY-Rap(11)
- ブランドをもっと見る

ナイロンバンド用ホルダー
ネグロス電工(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット(50個)当日出荷子桁に仮止めできます。 各種ケーブルラックの子桁に兼用できます。 子桁に直接結束する場合よりもバンド長さを節約できます。 子桁の裏側にバンドが見えず、下からの美観を損ないません。 ハロゲンフリー仕様です。用途ラック子桁へのケーブル結束時に用いるバンドホルダーです。材質6ナイロン適合ラックSR、NR、QR、15R、B15R、LR、DR
ナイロンバンド
ネグロス電工¥2,398税込¥2,6381箱(20個)4日以内出荷11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。材質11ナイロン長さ(mm)210幅(mm)7.6厚さ(mm)2.0色黒使用温度範囲(℃)-40~+105適合板厚(mm)1.5~2.3適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5結束範囲(Φmm)19~45.5特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性許容静荷重(N[kgf])29[3]適合穴径(Φmm)14
屋外用ナイロンバンド
ネグロス電工¥549~税込¥604~1袋(100本)ほか4日以内出荷紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)材質66ナイロン
屋内用ナイロンバンド
ネグロス電工¥499~税込¥549~1袋(100本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)材質66ナイロン
チャンネル用冷媒管結束バンド
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981箱(20本)4日以内出荷適合1.6・2.0×3C(VVFケーブル)、D1、D2、D3、D15、D20タイプ(ダクターチャンネル)、Φ45~125(結束径)全長400寸法20厚さ1.4表面処理無電解ニッケルめっきULL
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具