カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
- 80(2)
- 100(4)
- 102(2)
- 110(1)
- 120(1)
- 150(7)
- 152(1)
- 180(1)
- 200(10)
- 218(1)
- 250(5)
- 280(3)
- 300(4)
- 370(3)
- 450(2)
- 533(2)
- 815(2)
- 3000(1)
- 200000(1)
- 300000(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
アソート(1)
イエロー(1)
オレンジ(1)
グリーン(1)
ブラック(7)
ブルー(4)
ホワイト(5)
レッド(2)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- ナイロン(11)
- フッ素樹脂(1)
- ポリエステル(1)
特性
- 耐候(3)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(7)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(10)
- 60~70未満(5)
- 70~80未満(5)
- 80~90未満(2)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(3)
- 200~250未満(2)
最高使用温度(℃)
- 85(7)
- 95(1)
- 170(1)
- 538(1)
85・95・170・538
ブランド
- モノタロウ
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(969)
- RS PRO(335)
- エスコ(310)
- PANDUIT(パンドウイット)(220)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- TRUSCO(77)
- ELPA(64)
- オーム電機(62)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- エスケイ工機(48)
- フエニックス・コンタクト(39)
- SapiSelco(30)
- ユーボン(27)
- エスジー工業(26)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- デンカエレクトロン(12)
- MCO(12)
- TY-Rap(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(597件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(100本)ほか当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ケーブルタイ
(88件のレビュー)¥77~税込¥85~1パック(100本)ほか当日出荷屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
結束テープ
(151件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。材質ナイロン色黒長さ(m)3
リピートバンド 耐候タイプ
(38件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(100本)当日出荷材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
ケーブルタイ マーキング用
(72件のレビュー)¥469税込¥5161パック(100本)当日出荷書き込みスペースがついている結束バンドです。用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペン
ステンレス結束バンド
(31件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(10本)ほか当日出荷強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。用途電線・パイプ・電柱の結束等に。材質SUS316幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25色白銅使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)600
ケーブルタイ 金属センサー感知可能
(6件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に材質66ナイロン色青
リピートバンド ワンタッチリリース 耐侯タイプ
(17件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100本)当日出荷レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。 簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。 固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに材質66ナイロン幅(mm)7.5色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度最小値(N[kgf])196(20)特性耐候性
ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン
(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100本)当日出荷12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。 当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。 塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。 太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。用途電線やケーブルの固定や結束に種類耐候性UL規格難燃グレード(主原料)UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル縛り紐 耐侯性タイプ
(14件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻(200m)当日出荷ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に材質ポリエステル色黒タイプ耐候性長さ(m)200
ケーブルタイ ふっ素樹脂製
¥2,998~税込¥3,298~1袋(100本)当日出荷耐薬品性、絶縁性、低摩擦性を持っています。用途耐薬品が求められる産業、工作機械等に材質ふっ素樹脂(ETFE)色青使用温度範囲(℃)-60~+170
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具