絞り込み
長さ(mm)
- 573(1)
- 620(2)
- 770(2)
- 873(1)
- 30000(1)
- 210000(1)
色
ブラック(4)
材質
- ナイロン(4)
最大結束径(Φmm)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(2)
- 160~200未満(2)
- 200~250未満(1)
- 300以上(1)
最高使用温度(℃)
- 105(3)
- -40~125(3)
ブランド
- HCL
- モノタロウ(15)
- PANDUIT(パンドウイット)(207)
- エスコ(153)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(151)
- TRUSCO(77)
- オーム電機(61)
- エスケイ工機(50)
- RS PRO(40)
- ELPA(37)
- SapiSelco(30)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
- 芝軽粗材(27)
- ユーボン(27)
- エスジー工業(24)
- デンカエレクトロン(12)
- MCO(12)
- JAPPY(11)
- TY-Rap(11)
- 三友(10)
- 紺屋商事(9)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 専用バックル HCL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016698-230407-02.jpg)
高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 専用バックル
HCL¥1,398~税込¥1,538~1袋(20個)翌々日出荷長さ(mm)77.2幅(mm)22.9色黒高さ(mm)21.5長さ(m)210![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体 HCL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016689-230407-02.jpg)
高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体
HCL¥3,998~税込¥4,398~1巻翌々日出荷高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。リール状のため、結束径を問わずに大口径の結束が可能です。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具とバックルで簡単に結束、切断ができます。用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。長さ(mm)30000幅(mm)9.8厚さ(mm)3.6色黒長さ(m)30最大結束径(Φmm)600最小結束径(Φmm)76![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン12 HCL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016628-230407-02.jpg)
高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン12
HCL¥4,398~税込¥4,838~1袋(5本)ほか翌々日出荷高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具で簡単に結束・切断ができます。用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。色黒使用温度範囲(℃)-40~105最小結束径(Φmm)60![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン66 HCL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016628-230407-02.jpg)
高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン66
HCL¥4,598~税込¥5,058~1袋(10本)翌々日出荷高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため、海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具で簡単に結束・切断ができます。用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。幅(mm)20厚さ(mm)3.6色黒使用温度範囲(℃)-40~125引張強度(N)4976最小結束径(Φmm)60
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具





![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 専用バックル HCL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016698-230407-02.jpg)
![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体 HCL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016689-230407-02.jpg)
![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン12 HCL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016628-230407-02.jpg)



![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)