絞り込み
ブランド
- 住友電気工業(スミチューブ(R))
- モノタロウ(15)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(969)
- RS PRO(337)
- エスコ(310)
- PANDUIT(パンドウイット)(219)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- TRUSCO(77)
- ELPA(64)
- オーム電機(62)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- エスケイ工機(48)
- フエニックス・コンタクト(39)
- SapiSelco(30)
- ユーボン(27)
- エスジー工業(26)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- デンカエレクトロン(12)
- MCO(12)
- TY-Rap(11)
- ブランドをもっと見る

ケーブルシールド 1mm 黒 架橋ポリオレフィン
住友電気工業(スミチューブ(R))¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷住友電工ファインポリマー標準規格(R1-0280)。イラックスチューブA (一般用耐熱チューブ)。抵抗、コンデンサ等のリード線の絶縁、保護 OA機器、通信機等の配線用リード線の絶縁仕様●スリーブ径:1mm●色:黒●材質:架橋ポリオレフィン●スリーブ長さ:10m●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.3mmアズワン品番65-7398-98
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 0.6mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥2,998税込¥3,2981袋(5個)5日以内出荷UL / CSA 準拠。熱収縮チューブ W3F2 (接着剤付き)。段差の大きい被覆物体の防水に効果的 金属、ポリオレフィン、PVC に対し接着性を有し、防水加工が可能 難燃、フレキシブルタイプ仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:0.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:471-0105アズワン品番65-7472-54
ケーブルシールド 0.7mm 黒 架橋ポリオレフィン
住友電気工業(スミチューブ(R))¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷。住友電工ファインポリマー標準規格(R1-0280)。イラックスチューブA (一般用耐熱チューブ)。抵抗、コンデンサ等のリード線の絶縁、保護 OA機器、通信機等の配線用リード線の絶縁仕様●スリーブ径:0.7mm●色:黒●材質:架橋ポリオレフィン●スリーブ長さ:10m●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.25mm●コード番号:664-6712アズワン品番65-7452-26
熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 4mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥5,898税込¥6,4881袋(5個)5日以内出荷UL / CSA 準拠。熱収縮チューブ W3F2 (接着剤付き)。段差の大きい被覆物体の防水に効果的 金属、ポリオレフィン、PVC に対し接着性を有し、防水加工が可能 難燃、フレキシブルタイプ仕様●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:471-0133アズワン品番65-7472-56
熱収縮チューブ 収縮前 15.4mm 収縮後 10mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥1,198税込¥1,3181袋(5個)5日以内出荷。熱収縮チューブA (汎用)。優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適仕様●スリーブ径:15.4mm●シュリンク径:10mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1824アズワン品番65-7467-58
熱収縮チューブ 収縮前 5.8mm 収縮後 1.26mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥3,298税込¥3,6281袋(5個)5日以内出荷熱収縮チューブSA2 (高収縮比/高防水性)。高倍率に収縮し段差の大きい製品の防水加工に効果的 接着剤が隙間を埋めるため複数の電線が接続された部分の防水保護が可能 難燃 (塩素系難燃剤/特定臭素系難燃剤不使用)仕様●スリーブ径:5.8mm●シュリンク径:1.26mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7422-24
熱収縮チューブ 収縮前 10.9mm 収縮後 2.4mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥8,598税込¥9,4581袋(5個)6日以内出荷熱収縮チューブSA2 (高収縮比/高防水性)。高倍率に収縮し段差の大きい製品の防水加工に効果的 接着剤が隙間を埋めるため複数の電線が接続された部分の防水保護が可能 難燃 (塩素系難燃剤/特定臭素系難燃剤不使用)仕様●スリーブ径:10.9mm●シュリンク径:2.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7422-54
ケーブルシールド 8mm 黒 架橋ポリオレフィン
住友電気工業(スミチューブ(R))¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷住友電工ファインポリマー標準規格(R1-0280)。イラックスチューブA (一般用耐熱チューブ)。抵抗、コンデンサ等のリード線の絶縁、保護 OA機器、通信機等の配線用リード線の絶縁仕様●スリーブ径:8mm●色:黒●材質:架橋ポリオレフィン●スリーブ長さ:10m●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.4mmアズワン品番65-7404-68
熱収縮チューブ 収縮前 9.4mm 収縮後 4.5mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥4,298税込¥4,7281袋(5個)7日以内出荷UL224。熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)。105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適仕様●スリーブ径:9.4mm●シュリンク径:4.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8307アズワン品番65-7473-61
熱収縮チューブ 収縮前 8.4mm 収縮後 4mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥5,298税込¥5,8281袋(5個)7日以内出荷UL224。熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)。105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適仕様●スリーブ径:8.4mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8290アズワン品番65-7422-35
熱収縮チューブ 収縮前 7.5mm 収縮後 4.2mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥739税込¥8131袋(5個)7日以内出荷熱収縮チューブA (汎用)。優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適仕様●スリーブ径:7.5mm●シュリンク径:4.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1723アズワン品番65-7467-59
熱収縮チューブ 収縮前 6.5mm 収縮後 3.5mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥679税込¥7471袋(5個)5日以内出荷熱収縮チューブA (汎用)。優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適仕様●スリーブ径:6.5mm●シュリンク径:3.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1717アズワン品番65-7472-90
熱収縮チューブ 収縮前 4.5mm 収縮後 2mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥3,598税込¥3,9581袋(5個)5日以内出荷UL224。熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)。105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適仕様●スリーブ径:4.5mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8256アズワン品番65-7420-94
熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 10.2mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥15,980税込¥17,5781袋(5個)7日以内出荷UL / CSA 準拠。熱収縮チューブ W3F2 (接着剤付き)。段差の大きい被覆物体の防水に効果的 金属、ポリオレフィン、PVC に対し接着性を有し、防水加工が可能 難燃、フレキシブルタイプ仕様●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:10.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:471-0161アズワン品番65-7473-62
熱収縮チューブ 収縮前 17.8mm 収縮後 4.45mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥12,980税込¥14,2781袋(5個)6日以内出荷熱収縮チューブSA2 (高収縮比/高防水性)。高倍率に収縮し段差の大きい製品の防水加工に効果的 接着剤が隙間を埋めるため複数の電線が接続された部分の防水保護が可能 難燃 (塩素系難燃剤/特定臭素系難燃剤不使用)仕様●スリーブ径:17.8mm●シュリンク径:4.45mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:490-3111アズワン品番65-7422-55
ケーブルシールド 5mm 黒 架橋ポリオレフィン
住友電気工業(スミチューブ(R))¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷住友電工ファインポリマー標準規格(R1-0280)。イラックスチューブA (一般用耐熱チューブ)。抵抗、コンデンサ等のリード線の絶縁、保護 OA機器、通信機等の配線用リード線の絶縁仕様●スリーブ径:5mm●色:黒●材質:架橋ポリオレフィン●スリーブ長さ:10m●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.3mm●コード番号:664-6731アズワン品番65-7399-04
ケーブルシールド 4mm 黒 架橋ポリオレフィン
住友電気工業(スミチューブ(R))¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷住友電工ファインポリマー標準規格(R1-0280)。イラックスチューブA (一般用耐熱チューブ)。抵抗、コンデンサ等のリード線の絶縁、保護 OA機器、通信機等の配線用リード線の絶縁仕様●スリーブ径:4mm●色:黒●材質:架橋ポリオレフィン●スリーブ長さ:10m●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.3mm●コード番号:664-6722アズワン品番65-7400-78
ケーブルシールド 10mm 黒 架橋レジン 1巻 100m入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥129,800税込¥142,7801巻(100m)7日以内出荷ノンハロゲン柔軟耐熱チューブ。塩素、臭素などのハロゲンを一切含まないイラックスチューブ 優れた難燃性(国土交通省鉄道車両用材料燃焼試験に適合) 燃焼時に低発煙性、低有害ガス性に優れる 地下鉄や鉄道などの車両用ケーブル、ビル、船舶、トンネルなどの防災対策用機器の配線保護、絶縁に最適仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:10mm●色:黒●材質:架橋レジン●スリーブ長さ:100m●編み:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.7mm●コード番号:503-0292アズワン品番65-7474-06
熱収縮チューブ 収縮前 7.3mm 収縮後 2.8mm クリア 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥6,498税込¥7,1481袋(5個)7日以内出荷熱収縮チューブW (熱溶融チューブ入)。外層に内層を挿入した二層構造 起伏の大きい被覆物の充填に効果的仕様●スリーブ径:7.3mm●シュリンク径:2.8mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:5:2●スリーブ長さ:300mm●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:490-3177アズワン品番65-7422-42
熱収縮チューブ 収縮前 5.6mm 収縮後 2.9mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥649税込¥7141袋(5個)7日以内出荷熱収縮チューブA (汎用)。優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適仕様●スリーブ径:5.6mm●シュリンク径:2.9mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1701アズワン品番65-7467-60
熱収縮チューブ 収縮前 20.4mm 収縮後 13mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷熱収縮チューブA (汎用)。優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適仕様●スリーブ径:20.4mm●シュリンク径:13mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1852アズワン品番65-7467-56
熱収縮チューブ 収縮前 16.4mm 収縮後 10.5mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷熱収縮チューブA (汎用)。優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適仕様●スリーブ径:16.4mm●シュリンク径:10.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1830アズワン品番65-7467-57
熱収縮チューブ 収縮前 10.4mm 収縮後 5mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥4,198税込¥4,6181袋(5個)7日以内出荷UL224、CSA。熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)。125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適仕様●スリーブ径:10.4mm●シュリンク径:5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8537アズワン品番65-7420-96
熱収縮チューブ 収縮前 16.8mm 収縮後 8mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥8,698税込¥9,5681袋(5個)5日以内出荷UL224、CSA。熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)。125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適仕様●スリーブ径:16.8mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8600アズワン品番65-7464-11
熱収縮チューブ 収縮前 9.5mm 収縮後 3mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥4,798税込¥5,2781袋(5個)7日以内出荷UL / CSA 準拠。熱収縮チューブ W3F2 (接着剤付き)。段差の大きい被覆物体の防水に効果的 金属、ポリオレフィン、PVC に対し接着性を有し、防水加工が可能 難燃、フレキシブルタイプ仕様●スリーブ径:9.5mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:471-0177アズワン品番65-7472-57
熱収縮チューブ 収縮前 4.6mm クリア 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥4,898税込¥5,3881袋(5個)5日以内出荷熱収縮チューブW (熱溶融チューブ入)。外層に内層を挿入した二層構造 起伏の大きい被覆物の充填に効果的仕様●スリーブ径:4.6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:5:2●スリーブ長さ:300mm●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:490-3155アズワン品番65-7422-25
熱収縮チューブ 収縮前 18.7mm 収縮後 9mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥10,980税込¥12,0781袋(5個)7日以内出荷UL224。熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)。105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適仕様●スリーブ径:18.7mm●シュリンク径:9mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8391アズワン品番65-7472-44
熱収縮チューブ 収縮前 15.5mm 収縮後 7.5mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥5,998税込¥6,5981袋(5個)7日以内出荷UL224。熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)。105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適仕様●スリーブ径:15.5mm●シュリンク径:7.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8379アズワン品番65-7472-38
熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 2mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷UL / CSA 準拠。熱収縮チューブ W3F2 (接着剤付き)。段差の大きい被覆物体の防水に効果的 金属、ポリオレフィン、PVC に対し接着性を有し、防水加工が可能 難燃、フレキシブルタイプ仕様●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:471-0127アズワン品番65-7473-34
熱収縮チューブ 収縮前 8.4mm 収縮後 4mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥7,598税込¥8,3581袋(5個)5日以内出荷UL224、CSA。熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)。125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適仕様●スリーブ径:8.4mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8515アズワン品番65-7474-34
熱収縮チューブ 収縮前 2.1mm 収縮後 0.8mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥719税込¥7911袋(5個)7日以内出荷熱収縮チューブA (汎用)。優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適仕様●スリーブ径:2.1mm●シュリンク径:0.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1650アズワン品番65-7467-61
熱収縮チューブ 収縮前 21.2mm 収縮後 10mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥9,998税込¥10,9981袋(5個)7日以内出荷UL224。熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)。105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適仕様●スリーブ径:21.2mm●シュリンク径:10mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8408アズワン品番65-7474-57
熱収縮チューブ 収縮前 2mm 収縮後 0.75mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥2,798税込¥3,0781袋(5個)6日以内出荷UL224、CSA。熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)。125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適仕様●スリーブ径:2mm●シュリンク径:0.75mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8442アズワン品番65-7472-45
熱収縮チューブ 収縮前 23.2mm 収縮後 11mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥11,980税込¥13,1781袋(5個)7日以内出荷UL224。熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)。105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適仕様●スリーブ径:23.2mm●シュリンク径:11mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8414アズワン品番65-7472-40
熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥4,798税込¥5,2781袋(5個)6日以内出荷。UL224。熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)。105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適仕様●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8278アズワン品番65-7474-27
熱収縮チューブ 収縮前 5.4mm 収縮後 2.5mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥3,798税込¥4,1781袋(5個)7日以内出荷。UL224。熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)。105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適仕様●スリーブ径:5.4mm●シュリンク径:2.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8262アズワン品番65-7474-26
ケーブルシールド 5mm 黒 架橋レジン 1巻 100m入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥79,980税込¥87,9781巻(100m)7日以内出荷。ノンハロゲン柔軟耐熱チューブ。塩素、臭素などのハロゲンを一切含まないイラックスチューブ 優れた難燃性(国土交通省鉄道車両用材料燃焼試験に適合) 燃焼時に低発煙性、低有害ガス性に優れる 地下鉄や鉄道などの車両用ケーブル、ビル、船舶、トンネルなどの防災対策用機器の配線保護、絶縁に最適仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:5mm●色:黒●材質:架橋レジン●スリーブ長さ:100m●編み:あり●最小ケーブル径:5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.7mm●コード番号:503-0258アズワン品番65-7474-29
熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 1.5mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥9,098税込¥10,0081袋(5個)7日以内出荷UL / CSA 準拠。熱収縮チューブ W3F2 (接着剤付き)。段差の大きい被覆物体の防水に効果的 金属、ポリオレフィン、PVC に対し接着性を有し、防水加工が可能 難燃、フレキシブルタイプ仕様●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:1.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:471-0111アズワン品番65-7472-55
熱収縮チューブ 収縮前 10.5mm 収縮後 6mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥949税込¥1,0441袋(5個)7日以内出荷熱収縮チューブC (低温収縮)。低温 (90℃)で収縮する汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、ケーブルラベルの固定、保護、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護などの用途に最適仕様●スリーブ径:10.5mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1953アズワン品番65-7467-54
熱収縮チューブ 収縮前 2.6mm 収縮後 1.3mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥529税込¥5821袋(5個)7日以内出荷熱収縮チューブA (汎用)。優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適仕様●スリーブ径:2.6mm●シュリンク径:1.3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1666アズワン品番65-7472-41
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具