絞り込み
長さ(mm)
- 1000
- 80(13)
- 100(84)
- 140(24)
- 142(16)
- 150(65)
- 160(15)
- 188(15)
- 200(76)
- 202(15)
- 203(38)
- 250(64)
- 280(16)
- 290(15)
- 300(57)
- 360(12)
- 368(24)
- 370(22)
- 380(12)
- 450(23)
- 550(12)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
ブラック(2)
ホワイト(1)
最大結束径(Φmm)
- 300以上(3)
材質
- ナイロン(3)
最高使用温度(℃)
- 60(2)
- 85(1)
ブランド
- SapiSelco(2)
- ワイドミュラー(1)
SapiSelco・ワイドミュラー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
100(84)
140(24)
150(65)
200(76)
203(38)
250(64)
300(57)
368(24)
370(22)
450(23)
長さ(mm)をもっと見る

セルフィット ケーブルタイ
SapiSelco¥1,998税込¥2,1981セット(50本)当日出荷から9日以内出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色白使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
セルフィット ケーブルタイ黒
SapiSelco¥1,998税込¥2,1981セット(50本)当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
ケーブルタイ(屋内用)
ワイドミュラー¥8,798税込¥9,6781袋(50本)当日出荷から9日以内出荷屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応