絞り込み
長さ(mm)
- 102
- 80(13)
- 100(84)
- 140(24)
- 142(16)
- 150(65)
- 160(15)
- 188(15)
- 200(76)
- 202(15)
- 203(38)
- 250(64)
- 280(16)
- 290(16)
- 300(57)
- 360(12)
- 368(25)
- 370(22)
- 380(12)
- 450(23)
- 550(13)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
クリア(2)
グリーン(1)
ブラウン(2)
ブラック(2)
ホワイト(3)
材質
- ステンレス(1)
- ナイロン(6)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(5)
特性
- 耐候(1)
- 耐熱(1)
最高使用温度(℃)
- 85(2)
- 115(1)
- -30~80(1)
- -30~85(2)
85・115・-30~80・-30~85
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- ELPA(2)
- NAC(長堀工業)(1)
- ノムラ(1)
PANDUIT(パンドウイット)・ELPA・NAC(長堀工業)・ノムラ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
100(84)
140(24)
150(65)
200(76)
203(38)
250(64)
300(57)
368(25)
370(22)
450(23)
長さ(mm)をもっと見る

ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥569税込¥6261袋(100本)当日出荷から9日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。仕様屋内用材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)色ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85
手で切れる結束バンド 耐候性
ELPA¥425税込¥4681個翌々日出荷から3日以内出荷ハサミやニッパーなどの工具要らずで時短 切り口の断面が丸いので安全用途断面が丸く安全。手でひねると切れて時短。耐候性
イージーカット結束タイ(標準・屋内用) 簡単に手で切れる結束タイ
ノムラ(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(100本)ほか8日以内出荷66ナイロンを使用した製品です。 バンド部は結束後、工具不要で手でねじって折り取ることが出来る特殊形状です。 折り取り後は角が出ず、怪我をしにくい状態になります。用途電線、その他の結束に。仮止め用。材質66ナイロン色乳白色使用温度(℃)-30~80グレード標準難燃性JIS C60695-11-10 V-2相当使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
手で切れる結束バンド ねじっ手バンド
NAC(長堀工業)¥209~税込¥230~1パック(10個)ほか翌々日出荷ありそうでなかった手で切れる結束バンド。ハサミがなくても、余った部分を手でねじるだけで切り取れる。切り口は尖らないタイプで安心です。用途ケーブルや配線をまとめたり、ワイヤーネットや添え木の固定などに。
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑
PANDUIT(パンドウイット)¥3,998税込¥4,3981袋(1000本)当日出荷から20日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。用途ケーブルの結束材質耐熱性ナイロン66色薄緑使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内特性耐熱
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥2,898税込¥3,1881袋当日出荷から30日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。用途ケーブルの結束材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内