絞り込み
長さ(mm)
  • 142
  • 80(15)
  • 100(84)
  • 140(24)
  • 150(66)
  • 160(17)
  • 188(15)
  • 200(77)
  • 202(15)
  • 203(37)
  • 250(66)
  • 280(16)
  • 290(16)
  • 300(58)
  • 360(12)
  • 368(25)
  • 370(23)
  • 380(13)
  • 450(23)
  • 550(12)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(1)
最大結束径(Φmm)
  • 30~40未満(16)
材質
  • ナイロン(14)
特性
  • 耐候(1)
最高使用温度(℃)
  • 80(1)
  • 85(12)
  • 100(1)
80・85・100
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(11)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(2)
  • ユーボン(1)
PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO・エスコ・ユーボン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
100(84)
140(24)
150(66)
200(77)
203(37)
250(66)
300(58)
368(25)
370(23)
450(23)
長さ(mm)をもっと見る
  • ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1袋(100本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)
    グレー
    ブラック
    パープル
    ブラウン
    オレンジ
    グリーン
    ブルー
    +4

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • 結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ ユーボン

    結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
  • 結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)
    ブラック
    ホワイト
    グリーン

    結束バンド パンタイ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1袋(1000本)
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ケーブルなどの結束
  • ナイロン結束バンド 白 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド オレンジ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド オレンジ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋
    当日出荷から95日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色オレンジ使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • 142x 2.5mm 結束バンド(100本) エスコ

    142x 2.5mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    ¥270税込¥297
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)142使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)35
  • ナイロン結束バンド 赤 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 赤

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色赤使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 青 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 青

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色青使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 黄 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 黄

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1袋
    当日出荷から30日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色黄使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)
    オレンジ
    ピンク
    グリーン
    ブラウン

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱(1000本)
    当日出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束長さ(mm)142色ナチュラル最大結束径(Φmm)35規格品UL規格品、CSA規格品
  • 142x 3.2mm 結束バンド(100本) エスコ

    142x 3.2mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    ¥390税込¥429
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.2厚さ(mm)1.4全長(mm)142使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)35
  • コンタータイ PANDUIT(パンドウイット)

    コンタータイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(10000本)
    30日以内出荷
  • ナイロン結束バンド 緑 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 緑

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋
    当日出荷から95日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色緑使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
標準タイプ