絞り込み
長さ(mm)
  • 450
  • 80(13)
  • 100(84)
  • 140(24)
  • 142(16)
  • 150(65)
  • 160(15)
  • 188(15)
  • 200(76)
  • 202(15)
  • 203(38)
  • 250(64)
  • 280(16)
  • 290(16)
  • 300(57)
  • 360(12)
  • 368(25)
  • 370(22)
  • 380(12)
  • 550(13)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラウン(7)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(2)
材質
  • ナイロン(22)
最大結束径(Φmm)
  • 0~200未満(2)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(17)
特性
  • 耐候(3)
  • 耐油(2)
最高使用温度(℃)
  • 60(2)
  • 80(2)
  • 85(9)
  • 105(2)
  • -20~75(2)
60・80・85・105・-20~75
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • デンカエレクトロン(2)
  • SapiSelco(2)
  • コンベックス(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • ケニス(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • エスケイ工機(1)
  • ユーボン(1)
  • TY-Fast(1)
モノタロウ・TRUSCO・PANDUIT(パンドウイット)・デンカエレクトロン・SapiSelco・コンベックス・エスコ・ELPA・ケニス・ワイドミュラー・エスケイ工機・ユーボン・TY-Fast
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(84)
140(24)
150(65)
200(76)
203(38)
250(64)
300(57)
368(25)
370(22)
450
長さ(mm)をもっと見る
  • ケーブルタイ モノタロウ

    ケーブルタイ

    モノタロウ(88件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(50本)
    当日出荷
    屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
    用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
  • 結束バンド ELPA

    結束バンド

    ELPA(14件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コードをきれいに束ねる。複数の配線の簡易結束に。ワンタッチロック式。黒色は紫外線遮断剤入りの耐候性タイプになります。
  • ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(50本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1袋(50個)
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • 普通結束バンド(黒) デンカエレクトロン

    普通結束バンド(黒)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    879税込967
    1袋(25本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94 V-2
  • 結束バンド TRUSCO

    結束バンド

    TRUSCO
    999税込1,099
    1袋(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
    用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
  • ケーブルタイ TRUSCO

    ケーブルタイ

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1袋(50本)
    当日出荷から翌日出荷
  • 結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ ユーボン

    結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1袋(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
  • 耐候性ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    耐候性ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,698税込5,168
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
    用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
  • 普通結束バンド(白) デンカエレクトロン

    普通結束バンド(白)

    デンカエレクトロン
    879税込967
    1袋(25本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
  • セルフィット ケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット ケーブルタイ

    SapiSelco
    3,698税込4,068
    1セット(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-40~80
  • 結束バンド エスコ

    結束バンド

    エスコ
    315税込347
    1袋(10本)
    翌日出荷
    10本入り。カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
  • Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast

    Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)

    TY-Fast
    1,698税込1,868
    1袋(50本)
    当日出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
    材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフィット ケーブルタイ黒 SapiSelco

    セルフィット ケーブルタイ黒

    SapiSelco
    3,598税込3,958
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • 結束バンドCV 耐候性 ブラック色 コンベックス

    結束バンドCV 耐候性 ブラック色

    コンベックス
    5,998税込6,598
    1袋(50本)
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105最小結束径(Φmm)15特性耐候、耐油
  • スカイロック エスケイ工機

    スカイロック

    エスケイ工機
    299税込329
    1袋(3本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
    材質ナイロン66乳白RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,598税込3,958
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。
    用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内用
  • ケーブルタイ(屋内用) ワイドミュラー

    ケーブルタイ(屋内用)

    ワイドミュラー
    3,998税込4,398
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンドCV ナチュラル色 コンベックス

    結束バンドCV ナチュラル色

    コンベックス
    4,798税込5,278
    1袋(50本)
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル特性耐油
  • ケーブルタイ アソート TRUSCO

    ケーブルタイ アソート

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ結束バンド ケニス

    ワンタッチ結束バンド

    ケニス
    5,998税込6,598
    1組(50本)
    6日以内出荷
標準タイプ