絞り込み
長さ(mm)
- 100(5)
- 150(6)
- 200(2)
- 203(4)
- 250(6)
- 280(4)
- 300(5)
- 368(3)
- 370(2)
- 380(5)
- 385(2)
- 400(2)
- 450(2)
- 550(4)
- 610(3)
- 730(4)
- 914(3)
- 1030(2)
- 1219(2)
- 1500(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(5)
グリーン(6)
ブラック(4)
ブルー(6)
ホワイト(10)
レッド(4)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(6)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(10)
- 120~140未満(5)
- 140~160未満(5)
- 160~200未満(5)
- 200~250未満(5)
- 250~300未満(4)
- 300以上(3)
材質
- その他(1)
- ナイロン(17)
特性
- 難燃(1)
最高使用温度(℃)
- 80
- 60(5)
- 65(2)
- 75(5)
- 85(117)
- 90(2)
- 95(4)
- 100(3)
- 105(6)
- 110(4)
- 115(10)
- 120(2)
- 150(2)
- 538(3)
- -10~80(1)
- -20~75(2)
- -20~80(4)
- -30~80(3)
- -30~85(2)
- -35~85(1)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- TRUSCO(16)
- 東洋技研(1)
PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO・東洋技研
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
100(5)
150(6)
203(4)
250(6)
280(4)
300(5)
380(5)
550(4)
730(4)
914(3)
長さ(mm)をもっと見る

ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(100本)ほか当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉色青使用温度範囲(℃)-40~80
カラーケーブルタイ
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66色緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルヘッドケーブルタイ
TRUSCO¥369~税込¥406~1袋(100本)当日出荷二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用




カラーケーブルタイ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-40~80
高強度ケーブルタイ
TRUSCO¥699~税込¥769~1袋(10本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用






インラインケーブルタイ
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1袋(100本)当日出荷結束部挿入口が外側にある為、バンドがヘッドに対して横から挿入可能です。種々の束線を真円に近い状態で結束可能です。用途美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。遊具等の固定に。材質ナイロン66幅(mm)9使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)264.6使用場所屋内用
ケーブルタイ イージーリリースタイ
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481セット(100本)当日出荷トラスコ品番115-3956材質ナイロン66長さ(mm)500幅(mm)8.5厚さ(mm)1.3色白質量(g)706.7使用温度範囲-40~80℃最大結束径(Φmm)145引張強度(N)333.2
簡単解除 リリースタイ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1袋(100本)当日出荷結束後の解除が指でワンタッチのボタンで行え、驚くほど簡単です。解除ボタンは、外側についています。用途電線、ケーブルの固定、結束。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.4色黒使用温度範囲-40~80℃引張強度(N)196
ケーブルタイ 屋外用
TRUSCO¥399~税込¥439~1袋(10本)ほか当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ 屋内用
TRUSCO¥599~税込¥659~1袋(10本)ほか当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白
カラーケーブルタイ
TRUSCO¥239~税込¥263~1セット(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。仕様屋内用材質ナイロン66色OD使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品UL規格94V-2(難燃性)
ケーブルタイ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1袋(10本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0色白使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)引張強度(N)784.0
ケーブルタイ アソート
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66色緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
マーカープレート 白
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980税込¥70,3781袋20日以内出荷ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。用途ケーブルなどの識別、表示トラスコ品番828-1562材質ナイロン66長さ(mm)63.5幅(mm)44.5厚さ(mm)0.3質量(kg)1色白使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
ケーブルタイ(50本入)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1セット(50本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66色白種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃