絞り込み
長さ(mm)
- 292(1)
- 368(1)
最大結束径(Φmm)
- 70~80未満(1)
- 100~120未満(1)
材質
- ナイロン(2)
最高使用温度(℃)
- 90
- 0~80(3)
- 0~85(3)
- 60(5)
- 65(2)
- 75(5)
- 80(18)
- 85(188)
- 95(4)
- 100(4)
- 105(10)
- 110(4)
- 115(10)
- 120(2)
- 150(2)
- 538(3)
- -20~75(2)
- -20~80(4)
- -30~80(3)
- -30~85(2)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- エスコ(2)
「長さ(mm)」から絞り込む
292(1)
368(1)

292x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本)
エスコ¥6,180税込¥6,7981個翌日出荷耐塩化亜鉛など、耐食性や耐湿性に優れ、低温化の屋内外での使用に適しています材質耐候性ナイロン12幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3全長(mm)292使用温度範囲(℃)-60/90最大径(Φmm)76
36.8x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本)
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷耐塩化亜鉛など、耐食性や耐湿性に優れ、低温化の屋内外での使用に適しています材質耐候性ナイロン12幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3全長(mm)368使用温度範囲(℃)-60/90最大径(Φmm)102