絞り込み
長さ(mm)
  • 80
  • 100(84)
  • 140(24)
  • 142(16)
  • 150(64)
  • 160(15)
  • 188(15)
  • 200(74)
  • 202(15)
  • 203(38)
  • 250(65)
  • 280(16)
  • 290(16)
  • 300(56)
  • 360(12)
  • 368(24)
  • 370(22)
  • 380(11)
  • 450(24)
  • 550(13)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(10)
  • 色レッド(1)
材質
  • ナイロン(14)
最大結束径(Φmm)
  • 1.5~15(1)
  • 10~20未満(12)
特性
  • 難燃(2)
最高使用温度(℃)
  • 80(1)
  • 85(8)
  • 105(1)
80・85・105
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • TRUSCO(2)
  • エスケイ工機(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ノーブランド(1)
  • 東洋技研(1)
  • 河村電器産業(1)
  • ユーボン(1)
  • プロスタイルツール(1)
  • Y.Y. CABLE ACCESSORIES(1)
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・エスケイ工機・3M(スリーエム)・ノーブランド・東洋技研・河村電器産業・ユーボン・プロスタイルツール・Y.Y. CABLE ACCESSORIES
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(84)
140(24)
150(64)
200(74)
203(38)
250(65)
300(56)
368(24)
370(22)
450(24)
長さ(mm)をもっと見る
ケーブルタイ モノタロウケーブルタイモノタロウ(84件のレビュー)
77税込85
1パック(100本)ほか
当日出荷
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ナイロン結束バンド (屋内用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋内用)3M(スリーエム)(5件のレビュー)
219税込241
1袋(100本)
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66乳白使用温度範囲(℃)-20~85
MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(標準グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
バインダー エスケイ工機バインダーエスケイ工機
2,198税込2,418
1袋(1000本)
当日出荷から9日以内出荷
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
ケーブルタイ 屋内用(白) プロスタイルツールケーブルタイ 屋内用(白)プロスタイルツール
119税込131
1袋(100本)
翌々日出荷
RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
スカイロック エスケイ工機スカイロックエスケイ工機
1,298税込1,428
1袋(1000本)
4日以内出荷から7日以内出荷
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
材質ナイロン66乳白RoHS指令(10物質対応)対応
日本製ケーブルタイ屋外用 TRUSCO日本製ケーブルタイ屋外用TRUSCO
189税込208
1袋(100本)
当日出荷
日本製商品です。主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。94-V2使用のため難燃商品です。
用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66長さ(mm)80使用温度範囲(℃)-40~105℃最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 東洋技研結束バンド東洋技研
2,298税込2,528
1セット(1000本)
6日以内出荷から12日以内出荷
材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~+80(結束後)
日本製ケーブルタイ 屋内用 TRUSCO日本製ケーブルタイ 屋内用TRUSCO
399税込439
1袋(100本)
当日出荷
国内製造品です。屋内使用に適しています。汎用性の高いナイロン結束バンドです。強い結束力のため、長期期間での使用に耐えられます。
用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 8cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 8cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES
209税込230
1袋
3日以内出荷
長さ(mm)80幅(mm)2.5透明結束径(Φmm)17入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド HB 河村電器産業結束バンド HB河村電器産業
749税込824
1個
46日以内出荷
ナチュラル(乳白)材質ナイロン
結束バンド UB-HTシリーズ ユーボン結束バンド UB-HTシリーズユーボン
179税込197
1袋(50本)
3日以内出荷から7日以内出荷
横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。
材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)特性難燃仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~85(常時)
ケーブルタイ 標準品 ノーブランドケーブルタイ 標準品ノーブランド
268税込295
1パック(30本)
翌々日出荷
コードをきれいに束ねられます。
用途複数の配線の簡易結束に。材質66ナイロン種類標準品
標準タイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら