絞り込み
長さ(mm)
- 80
- 100(84)
- 140(24)
- 142(15)
- 150(64)
- 160(15)
- 188(13)
- 200(76)
- 202(15)
- 203(38)
- 250(64)
- 280(16)
- 290(16)
- 300(56)
- 360(12)
- 368(25)
- 370(22)
- 380(12)
- 450(24)
- 550(13)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(1)
クリア(1)
グリーン(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(10)
レッド(1)
材質
- ナイロン(14)
最大結束径(Φmm)
- 1.5~15(1)
- 10~20未満(12)
特性
- 難燃(2)
最高使用温度(℃)
- 80(1)
- 85(8)
- 105(1)
80・85・105
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- TRUSCO(2)
- エスケイ工機(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- ノーブランド(1)
- 東洋技研(1)
- 河村電器産業(1)
- ユーボン(1)
- プロスタイルツール(1)
- Y.Y. CABLE ACCESSORIES(1)
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・エスケイ工機・3M(スリーエム)・ノーブランド・東洋技研・河村電器産業・ユーボン・プロスタイルツール・Y.Y. CABLE ACCESSORIES
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
100(84)
140(24)
150(64)
200(76)
203(38)
250(64)
300(56)
368(25)
370(22)
450(24)
長さ(mm)をもっと見る

ケーブルタイ
(88件のレビュー)¥77~税込¥85~1パック(100本)ほか当日出荷屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ナイロン結束バンド (屋内用)
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥219税込¥2411袋(100本)当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66色乳白使用温度範囲(℃)-20~85
MSタイ(標準グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(1000本)当日出荷から6日以内出荷電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
バインダー
エスケイ工機¥2,198~税込¥2,418~1袋(1000本)当日出荷から9日以内出荷電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
ケーブルタイ 屋内用(白)
プロスタイルツール¥119税込¥1311袋(100本)翌々日出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色白使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
スカイロック
エスケイ工機¥1,298税込¥1,4281袋(1000本)4日以内出荷から7日以内出荷スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)材質ナイロン66色乳白RoHS指令(10物質対応)対応
日本製ケーブルタイ屋外用
TRUSCO¥189~税込¥208~1袋(100本)当日出荷日本製商品です。主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。94-V2使用のため難燃商品です。用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66長さ(mm)80色黒使用温度範囲(℃)-40~105℃最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
日本製ケーブルタイ 屋内用
TRUSCO¥399税込¥4391袋(100本)当日出荷国内製造品です。屋内使用に適しています。汎用性の高いナイロン結束バンドです。強い結束力のため、長期期間での使用に耐えられます。用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 8cm 100本入り
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥209税込¥2301袋3日以内出荷長さ(mm)80幅(mm)2.5色透明結束径(Φmm)17入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド UB-HTシリーズ
ユーボン¥179~税込¥197~1袋(50本)3日以内出荷から7日以内出荷横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)特性難燃仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~85(常時)