絞り込み
長さ(mm)
- 100(7)
- 130(2)
- 140(3)
- 150(9)
- 200(4)
- 203(5)
- 230(3)
- 250(9)
- 280(4)
- 300(6)
- 368(4)
- 380(6)
- 450(6)
- 550(6)
- 610(3)
- 730(4)
- 914(3)
- 1030(2)
- 1168(2)
- 1219(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(5)
クリア(3)
グリーン(6)
ブラウン(3)
ブラック(9)
ブルー(7)
ホワイト(17)
レッド(4)
材質
- その他(2)
- ナイロン(26)
- ポリエチレン(4)
- ポリプロピレン(1)
最大結束径(Φmm)
- 10未満(1)
- 10~20未満(5)
- 20~30未満(8)
- 30~40未満(15)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(11)
- 60~70未満(8)
- 70~80未満(9)
- 80~90未満(6)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(12)
- 120~140未満(9)
- 140~160未満(7)
- 160~200未満(7)
- 200~250未満(6)
- 250~300未満(4)
- 300以上(4)
特性
- 耐候(1)
- 耐熱(1)
- 難燃(1)
最高使用温度(℃)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 80(16)
- 85(8)
- 95(1)
- 105(2)
- 120(1)
- -20~75(1)
- -30~80(1)
60・65・70・80・85・95・105・120・-20~75・-30~80
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(58)
- エスコ(41)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(37)
- RS PRO(35)
- ELPA(24)
- SapiSelco(22)
- エスケイ工機(17)
- オーム電機(16)
- エスジー工業(10)
- ワイドミュラー(6)
- ユーボン(6)
- 与板利器工業(6)
- Y.Y. CABLE ACCESSORIES(6)
- 三友(5)
- ネグロス電工(5)
- 紺屋商事(5)
- 芝軽粗材(4)
- コンベックス(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
100(7)
150(9)
203(5)
250(9)
300(6)
368(4)
380(6)
450(6)
550(6)
730(4)
長さ(mm)をもっと見る

ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。色白仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(100本)ほか当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。色白材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉色青使用温度範囲(℃)-40~80
結束バンド
TRUSCO¥139~税込¥153~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
ダブルヘッドノットタイ
TRUSCO(4件のレビュー)¥869~税込¥956~1袋(100本)当日出荷手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。用途仮固定、各種結束工程に適しています。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~70
カラーケーブルタイ
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66色緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
カラーケーブルタイ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-40~80
ダブルヘッドケーブルタイ
TRUSCO¥369~税込¥406~1袋(100本)当日出荷二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
簡単解除 リリースタイ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1袋(100本)当日出荷結束後の解除が指でワンタッチのボタンで行え、驚くほど簡単です。解除ボタンは、外側についています。用途電線、ケーブルの固定、結束。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.4色黒使用温度範囲-40~80℃引張強度(N)196
カラーケーブルタイ
TRUSCO¥239~税込¥263~1セット(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。色OD材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品UL規格94V-2(難燃性)
ビードタイ
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781袋(1000本)当日出荷札やタックの固定用に使用できます。用途タック、札の固定に。トラスコ品番384-2312材質ナイロン66長さ(mm)143幅(mm)1.8色ナチュラル質量(g)128規格UL規格品(94V-2)使用温度範囲-40~85℃最大結束径(Φmm)35引張強度(N)49
ソフトタイ
TRUSCO¥3,898~税込¥4,288~1袋(100本)当日出荷エラストマー樹脂を使っているため柔軟性があります。柔らかいので電線を傷めることはありません。用途電源コードの結束に。材質エラストマー樹脂幅(mm)7.0厚さ(mm)1.7色紺引張強度(N)49最小結束径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製結束タイ 雌雄同タイ
TRUSCO¥379税込¥4171セット(20個)当日出荷両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。オス・メス区分けのない結束タイで段ボールやプラ段などの固定が可能です。ピッチ2mm刻みで固定でき幅4~50mmまで調整が可能なため、幅広いサイズに使用可能です。用途プラダン、ダンボール、紙、緩衝材などの固定に。プラダン、ダンボール、紙、緩衝材などの結束に。材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)63トラスコ品番855-2578質量(g)162018年トラスコ掲載ページ2 0631
高強度ケーブルタイ
TRUSCO¥539~税込¥593~1袋(10本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
インラインケーブルタイ
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1袋(100本)当日出荷結束部挿入口が外側にある為、バンドがヘッドに対して横から挿入可能です。種々の束線を真円に近い状態で結束可能です。用途美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。遊具等の固定に。材質ナイロン66幅(mm)9使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)264.6使用場所屋内用
ケーブルタイ アソート
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66色緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
日本製ケーブルタイ屋外用
TRUSCO¥189~税込¥208~1袋(100本)当日出荷日本製商品です。主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。94-V2使用のため難燃商品です。用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66長さ(mm)80色黒使用温度範囲(℃)-40~105℃最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
ギュッとコンパクトケーブルクリップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1セット(100個)当日出荷各種電子、電気機器等の配線やケーブル用の結束具です。コンパクトに収納可能で内バネにより電線などをシッカリ押さえ保護します。外観にも響きにくくスッキリ見せます。RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。用途配線やケーブル用の結束。ケーブルなどの結束に。屋内使用材質ナイロン6、UL94V-0色白使用温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0956
日本製ケーブルタイ 屋内用
TRUSCO¥159~税込¥175~1袋(100本)当日出荷国内製造品です。屋内使用に適しています。汎用性の高いナイロン結束バンドです。強い結束力のため、長期期間での使用に耐えられます。用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
バックル付きリリースタイ
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1袋(100本)当日出荷取り外して再利用が可能な結束バンドです。余長部分はバックルに収納可能です。用途電気工事、配電盤などの結束に。材質PA66樹脂色黒使用温度範囲-40℃~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ イージーリリースタイ
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481セット(100本)当日出荷色白材質ナイロン66長さ(mm)500最大結束径(Φmm)145トラスコ品番115-3956幅(mm)8.5厚さ(mm)1.3質量(g)706.7使用温度範囲-40~80℃引張強度(N)333.2
ナイロン結束バンド
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781袋(50本)当日出荷目通しがとても軽く、耐衝撃性に優れた標準タイプの結束バンドです。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。トラスコ品番360-6686材質標準ナイロン66長さ(mm)777幅(mm)8.9厚さ(mm)2色白使用温度範囲-60~85℃最大結束径(Φmm)229引張強度(N)778RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ 屋外用
TRUSCO¥399~税込¥439~1袋(10本)ほか当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ 屋内用
TRUSCO¥519~税込¥571~1袋(10本)ほか当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白
被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ
TRUSCO¥389税込¥4281袋(100本)当日出荷結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。用途ケーブル、電線の結束。トラスコ品番256-6720材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1色ナチュラル使用温度範囲-40℃~95℃最大結束径(Φmm)15.0引張強度(N)98.1最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
リユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き)
TRUSCO¥599~税込¥659~1袋(100本)当日出荷取り付けた板金から取り外し可能な結束バンドです。ヘッドを取付穴に押し込んでしっかり固定できます。リリースレバーを押すことにより簡単に取り外しできます。解体する際に分別作業が楽になり、修理の際も板金から簡単に取り外し可能です。突出部が低いため、狭い場所での使用に向いています。用途板金への束線取付に。材質ポリアミド66(PA66)色白最小結束径(Φmm)1.0適合パネル厚さ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ(50本入)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1セット(50本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66色白種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
ケーブルタイ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1袋(10本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。色白仕様屋内用材質ナイロン66幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)引張強度(N)784.0