絞り込み
長さ(mm)
- 99(3)
- 122(1)
- 132(2)
- 142(4)
- 146(1)
- 152(1)
- 157(1)
- 170(1)
- 173(1)
- 175(1)
- 176(1)
- 187(1)
- 188(3)
- 203(2)
- 206(1)
- 213(1)
- 292(3)
- 300(2)
- 368(4)
- 376(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
グリーン(1)
ブラック(18)
特性
- 耐候(5)
- 耐熱(4)
- 耐薬品(2)
材質
- ナイロン(16)
- ポリプロピレン(4)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(6)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(1)
- 160~200未満(1)
- 200~250未満(2)
- 300以上(1)
最高使用温度(℃)
- 115
- 80(6)
- 85(85)
- 95(2)
- 100(4)
- 105(30)
- 110(16)
- 120(6)
- 130(2)
- 140(6)
- 150(4)
- 170(3)
- 260(3)
- 300(4)
- 538(25)
- -10~85(1)
- -40~110(8)
- -40~125(3)
- -60~150(2)
- -60~300(3)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(20)
PANDUIT(パンドウイット)
「長さ(mm)」から絞り込む
99(3)
132(2)
142(4)
188(3)
203(2)
213(1)
292(3)
300(2)
368(4)
376(4)
長さ(mm)をもっと見る

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(100本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498~税込¥7,148~1袋(1000本)当日出荷耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。用途電線、ケーブル固定、結束。材質ポリプロピレン(PP)色緑使用温度範囲(℃)-59~115特性耐薬品
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥3,998~税込¥4,398~1袋(1000本)ほか当日出荷から95日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。
ダブルクランプ結束バンド 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781袋(100本)翌々日出荷並列するホース、チューブ、ワイヤー等の固定及び分離作業に使用します。 ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再使用することができます。 結束バンドの中央部に取付穴があり、ネジ止めも可能です。 取り付けが容易な一体型デザインです。 ストラップ部が柔軟なので、挿入及び結束作業が簡単です。用途束線の固定及び分離作業に材質耐候性ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)1.5色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)667最小結束径(Φmm)5.1
ダブルループ結束バンド 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980~税込¥31,878~1袋(250本)ほか当日出荷から30日以内出荷二つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。 高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。用途2つの束線の保持、分割、結束。使用場所屋内
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980~税込¥12,078~1袋ほか当日出荷から20日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。材質耐熱性ナイロン66色黒使用場所屋内特性耐熱
ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥48,980~税込¥53,878~1袋(500本)ほか当日出荷から9日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。用途ケーブル、電線の結束。色黒
ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥5,698~税込¥6,268~1袋(1000本)当日出荷耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。用途電線、ケーブル固定、結束。材質耐候性ポリプロピレン色黒使用温度範囲(℃)-59~115特性耐候、耐薬品、耐紫外線
シャーシ・パネル用マウントタイ ホールガイド付き 耐熱耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥88,980税込¥97,8781箱(500本)30日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)376色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980~税込¥76,978~1箱(500本)15日以内出荷から30日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。材質耐熱耐候性ナイロン66幅(mm)7.6色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
リリースタイ ナイロン結束バンド 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥68,980税込¥75,8781箱(200本)30日以内出荷ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。材質耐熱性ナイロン66質量(kg)2色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)1112
ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781箱(1000本)30日以内出荷仕様スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。反時計回りに回すとバンドを外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)176幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)40引張強度(N)222使用場所屋内
押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980~税込¥36,278~1箱(1000本)当日出荷から95日以内出荷パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。用途ケーブルの結束と固定色黒
ナイロン結束バンド 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980税込¥15,3781袋(250本)当日出荷耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。トラスコ品番868-8070材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)7.6厚さ(mm)1.5質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980税込¥36,2781箱(1000本)15日以内出荷スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)146幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色黒質量(g)989使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)30引張強度(N)222使用場所屋内
エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレン
PANDUIT(パンドウイット)¥83,980~税込¥92,378~1箱(500本)15日以内出荷架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。 スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。 取り外しができ、再利用が可能です。用途架線とケーブルの固定材質耐候性ポリプロピレン幅(mm)11.4色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)334使用場所屋外
スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,9781箱(2000本)当日出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。用途ケーブルの結束と固定。材質耐熱性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内特性耐熱
リリースタイ ナイロン結束バンド 耐候性ポリプロピレン黒
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1袋ほか当日出荷ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。 耐候性ポリプロピレン製で、耐紫外線性に優れています。用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ポリプロピレン長さ(mm)511幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)127引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(2000本)20日以内出荷独特のラダースタイルで取り外しが可能なため、様々な束線径に合わせて使用できます。 スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。 反時計回りに回すとバンドを外すことができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。用途ケーブルの結束と固定。適合(スタッド寸法)5.0mmセット内容白:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、赤:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、黒:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、黄:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、紫:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、赤50本材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)132幅(mm)9.7厚さ(mm)1.3質量(kg)2色黒使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)30引張強度(N)(ループ)156使用場所屋内特性耐熱
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥53,980税込¥59,3781箱(5000本)当日出荷から30日以内出荷ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。用途ケーブルなどの結束。引張強度(N)222