絞り込み
長さ(mm)
- 100(2)
- 130(1)
- 150(3)
- 180(1)
- 200(5)
- 250(1)
- 260(1)
- 280(1)
- 300(2)
- 370(1)
- 500(1)
- 530(1)
- 609(1)
- 815(1)
- 1020(1)
- 1220(1)
- 1530(1)
色
クリア(3)
グレー(1)
シルバー(1)
ブラック(6)
材質
- ステンレス(2)
- ナイロン(10)
- ポリプロピレン(3)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(3)
- 70~80未満(2)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(2)
- 160~200未満(1)
- 200~250未満(1)
- 250~300未満(1)
- 300以上(1)
最高使用温度(℃)
- 0~85(1)
- 80(1)
- 85(8)
- 120(2)
- -40~105(1)
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(867)
- RS PRO(256)
- エスコ(122)
- PANDUIT(パンドウイット)(84)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
- フエニックス・コンタクト(39)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
- ELPA(21)
- TRUSCO(14)
- エスジー工業(11)
- エスケイ工機(7)
- デンカエレクトロン(6)
- 紺屋商事(5)
- TY-Rap(5)
- SapiSelco(4)
- ユーボン(4)
- HCL(4)
- ブランドをもっと見る
「長さ(mm)」から絞り込む
100(2)
150(3)
200(5)
300(2)
530(1)
609(1)
815(1)
1020(1)
1220(1)
1530(1)

耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー
オーム電機¥339~税込¥373~1袋(30本)当日出荷120℃までの環境下で使用できます。 屋内外用。RoHS適合品材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)使用温度範囲(℃)-40~120引張強度ループ:22.6kgf主原料難燃性UL94V-2
結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ
オーム電機¥579~税込¥637~1袋(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できます。RoHS適合品材質ナイロン66(耐候)色黒使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ
オーム電機¥439税込¥4831袋(10本)翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できる耐候仕様です材質PA66/ナイロン66(耐候)色黒使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)530×9.0結束径(Φmm)7~140ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
結束バンド 耐薬品タイプ 透明 10本入
オーム電機¥189~税込¥208~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷水や酸・アルカリに強いポリプロピレン製、10本セット材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ)色クリア使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)
結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ
オーム電機¥239税込¥2631袋(10本)翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)370×7.6結束径(Φmm)7~102ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
結束バンド 耐薬品タイプ100mm10本入 クリア
オーム電機¥169税込¥1861袋(10本)当日出荷クリアな色合いでスッキリ結束できます。 耐薬品タイプ。 水や酸・アルカリに強いPP製。 結束内径Φ22まで材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ)長さ(mm)100幅(mm)2.6色クリア内径(Φmm)結束:1.5~22使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)引張強度80N/8.2kgf
耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー
オーム電機(1件のレビュー)¥99税込¥1091袋(30本)当日出荷120℃までの環境下で使用できます。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)寸法(mm)全長100×幅2.5色ライトグレー使用温度範囲(℃)-40~120最大結束径(Φmm)22引張強度ループ:8.2kgf主原料難燃性UL94V-2
ストロングタイ 耐候性 黒 10本入
オーム電機¥589~税込¥648~1袋(10本)翌々日出荷耐食性に優れた「12ナイロン」使用。 耐塩化亜鉛、耐塩化カルシウム。 ヘッド高の低い、ヘビーデューティタイプ。 亜鉛メッキ材周辺および融雪・凍結防止剤使用地域でも安心。 沿岸部での塩害にも耐性を発揮、高湿度下でも強度変化が少ない。 RoHS適合品材質12ナイロン(耐候性グレード)色黒使用温度範囲(℃)-40~80難燃性(主原料)UL94HB
ステンレスタイ 500mm
オーム電機¥539税込¥5931袋(5本)翌々日出荷強度や耐久性が必要な結束に材質ステンレス長さ(mm)500幅(mm)7.9色シルバー引張強度(kg)114結束径(Φmm)150入数5本
結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入
オーム電機¥489~税込¥538~1袋(15本)当日出荷から翌々日出荷促進耐候性試験20年相当(推定値)で耐候性に優れています。 沿岸部での塩害や、融雪剤の影響が考えられる降雪地域での太陽光パネルなどの屋外結束に材質11ナイロン幅(mm)4.8使用温度(℃)-40~105引張強度250N/25.5kgf
結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ
オーム電機¥879税込¥9671袋(10本)当日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できます。材質ナイロン66(耐候)色黒使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)(L)1020×9.0結束径(Φmm)7~295ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ
オーム電機¥489税込¥5381袋(10本)翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 しっかりとした結束に。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66(耐候)色黒使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)609×9.0結束径(Φmm)7~187ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
リピートタイ 耐薬品タイプ150mm10本入 クリア
オーム電機¥349税込¥3841袋(10本)翌々日出荷手軽に外して、繰り返し使用できる。 耐薬品タイプ。 水や酸・アルカリに強いPP製。 結束内径Φ38まで材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ)長さ(mm)150幅(mm)7.4色クリア内径(Φmm)結束:5.0~38使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)引張強度250N/25.5kgf
ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本
オーム電機¥689~税込¥758~1袋(20本)翌々日出荷工具を使わず、簡単に手で切れる結束バンド。 使用温度範囲 0℃~85℃の耐候仕様。 RoHS適合品材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)0~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222/22.6主原料難燃性UL94V-2