カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
- 100(10)
- 102(1)
- 110(3)
- 124.5(2)
- 130(3)
- 135(2)
- 150(8)
- 200(15)
- 250(5)
- 300(9)
- 309(2)
- 370(4)
- 430(2)
- 530(2)
- 609(2)
- 815(2)
- 1020(2)
- 1220(2)
- 1500(6)
- 1530(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
アソート(5)
イエロー(2)
クリア(4)
グリーン(2)
グレー(1)
シルバー(1)
ブラウン(1)
ブラック(21)
ブルー(4)
ホワイト(20)
レッド(2)
材質
- ゴム(1)
- ステンレス(2)
- ナイロン(36)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(3)
- ポリプロピレン(9)
- 塩ビ(2)
特性
- 耐候(3)
- 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(12)
- 30~40未満(5)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(11)
- 60~70未満(5)
- 70~80未満(9)
- 80~90未満(2)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(3)
- 160~200未満(2)
- 200~250未満(2)
- 250~300未満(2)
- 300以上(3)
最高使用温度(℃)
- 0~85(1)
- 80(1)
- 85(28)
- 120(2)
- -40~105(1)
0~85・80・85・120・-40~105
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(15)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(969)
- RS PRO(338)
- エスコ(313)
- PANDUIT(パンドウイット)(219)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- TRUSCO(77)
- ELPA(64)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- エスケイ工機(48)
- フエニックス・コンタクト(39)
- SapiSelco(30)
- ユーボン(27)
- エスジー工業(26)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- デンカエレクトロン(12)
- MCO(12)
- TY-Rap(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応

リピートタイ
オーム電機¥289~税込¥318~1セット(30本)当日出荷手軽にはずして繰り返し使用できる。材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
カラータイ 3サイズ300本入 5色
オーム電機(3件のレビュー)¥739税込¥8131袋(300本)当日出荷電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 3サイズ・5色がセットになったアソートパックです。セット内容長さ100mm、150mm、200mm(白、赤、青、黄、緑)各20本長さ(mm)100、150、200幅(mm)(長さ100mm)2.5、(長さ150mm)3.6、(長さ200mm)3.6色白、赤、青、黄、緑結束径(Φmm)(長さ100mm)18、(長さ150mm)35、(長さ200mm)50
マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式
オーム電機¥189税込¥2081袋(5本)当日出荷表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 RoHS適合材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル寸法(幅×長さ)(mm)13×135
マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白
オーム電機¥389税込¥4281袋(100本)当日出荷表示もできる結束バンド。 屋内用。 RoHS適合品材質PA66/ナイロン66寸法(mm)タグ:25×8色白使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)102×2.5結束径(Φmm)結束径:6~18ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
クランプタイ 耐候性
オーム電機¥149~税込¥164~1袋(30本)当日出荷ビスや釘でヘッド部を固定できます色ブラック特性耐候性材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2最低温度(℃)-20(設置時)使用場所屋内外
ワイドタイ 屋内用
オーム電機¥289~税込¥318~1袋(50本)当日出荷太いパイプの結束などに便利です。材質PA66/ナイロン66幅(mm)4.8色白使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.6RoHS指令(10物質対応)対応
ピーロック130C 100P
オーム電機(2件のレビュー)¥239税込¥2631セット(100本)当日出荷差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。 素材は透明感のあるポリプロピレン 頭部形状がコンパクト 差込部は絡まりにくい構造用途タグなどの取り付けに長さ(mm)130結束径(Φmm)40色クリア材質ポリプロピレン
結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ
オーム電機¥579~税込¥637~1袋(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できます。RoHS適合品材質ナイロン66(耐候)色黒使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー
オーム電機¥339~税込¥373~1袋(30本)当日出荷120℃までの環境下で使用できます。 屋内外用。RoHS適合品材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)使用温度範囲(℃)-40~120引張強度ループ:22.6kgf主原料難燃性UL94V-2
ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入
オーム電機¥579税込¥6371袋(30本)欠品中しっかりとした結束に。 屋内外で使用できる耐候仕様です。 RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)370×7.6結束径(Φmm)7~102ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
マジックタイ
オーム電機¥189税込¥2081袋(5本)欠品中表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。色青材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル全長×幅W(mm)135×13アズワン品番65-0450-65RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ
オーム電機¥439税込¥4831袋(10本)翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できる耐候仕様です材質PA66/ナイロン66(耐候)色黒使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)530×9.0結束径(Φmm)7~140ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
クランプタイ 屋内用
オーム電機¥129~税込¥142~1袋(30本)当日出荷ビスや釘でヘッド部を固定できます色ホワイト材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2使用場所屋内
ロックタイベースセット
オーム電機¥249税込¥2741袋(10本)当日出荷から翌々日出荷ロックタイベースセット 両面テープ付きです材質ナイロン66(94V2)長さ(mm)150結束径(Φmm)35ベース寸法(mm)19角
カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入
オーム電機¥119税込¥1311袋(50本)当日出荷作業性のよいスリムタイプ。 屋内用。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66寸法(mm)全長100×幅2.5色混色使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)1.5~22ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
マジックタイ
オーム電機¥189税込¥2081袋(5本)当日出荷表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。色白材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル全長×幅W(mm)135×13アズワン品番65-0450-66RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデンカラータイ 耐候性 300mm 30本入 茶
オーム電機¥489税込¥5381袋(30本)当日出荷屋内外で使用できます材質66ナイロン(耐候性グレード)寸法(mm)全長300×幅4.8使用温度範囲(℃)-40~85引張強度ループ:22.6kgf結束径(Φmm)76主原料難燃性UL94V-2
マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式
オーム電機¥189~税込¥208~1個翌々日出荷表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。 RoHS適合材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル
マジックタイ
オーム電機¥379税込¥4171個当日出荷表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。色黒材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル長さ(m)1.5幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 耐薬品タイプ100mm10本入 クリア
オーム電機¥169税込¥1861袋(10本)欠品中クリアな色合いでスッキリ結束できます。 耐薬品タイプ。 水や酸・アルカリに強いPP製。 結束内径Φ22まで材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ)長さ(mm)100幅(mm)2.6色クリア内径(Φmm)結束:1.5~22使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)引張強度80N/8.2kgf
結束バンド 耐薬品タイプ 透明 10本入
オーム電機¥189~税込¥208~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷水や酸・アルカリに強いポリプロピレン製、10本セット材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ)色クリア使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)
耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー
オーム電機(1件のレビュー)¥99税込¥1091袋(30本)当日出荷120℃までの環境下で使用できます。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)寸法(mm)全長100×幅2.5色ライトグレー使用温度範囲(℃)-40~120最大結束径(Φmm)22引張強度ループ:8.2kgf主原料難燃性UL94V-2
ワイドタイ830白 10本
オーム電機¥499税込¥5491点当日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内用材質PA66/ナイロン66色ホワイト使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)815×9結束径(Φmm)7~239ループ引張強度規格値(N[kgf])778[79.3]入数10主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)-20
マジックタイ
オーム電機¥289税込¥3181個当日出荷表と裏がくっつく、結束用マジックタイ 結束も簡単、はずすのも簡単 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます 繰り返し使用することができます 自由な長さにカットしてご使用できます色黒材質フック:ポリプロピレン、ループ:ポリエステル長さ(m)1.5幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入
オーム電機¥489~税込¥538~1袋(15本)当日出荷から翌々日出荷促進耐候性試験20年相当(推定値)で耐候性に優れています。 沿岸部での塩害や、融雪剤の影響が考えられる降雪地域での太陽光パネルなどの屋外結束に材質11ナイロン幅(mm)4.8使用温度(℃)-40~105引張強度250N/25.5kgf
結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ
オーム電機¥239税込¥2631袋(10本)翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)370×7.6結束径(Φmm)7~102ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入
オーム電機¥389~税込¥428~1袋(50本)翌々日出荷作業性のよいスリムタイプ。 屋内用。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色混色使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])178/18.2主原料難燃性UL94V-2
結束バンド ワイドロックタイ 白 10本入
オーム電機¥779~税込¥857~1袋(10本)翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内用。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
ステンレスタイ 500mm
オーム電機¥539税込¥5931袋(5本)翌々日出荷強度や耐久性が必要な結束に材質ステンレス長さ(mm)500幅(mm)7.9色シルバー引張強度(kg)114結束径(Φmm)150入数5本
マジックタイ
オーム電機¥289税込¥3181個翌々日出荷油性ペンで文字が書ける、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。色白材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル長さ(m)1.5幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ
オーム電機¥879税込¥9671袋(10本)当日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できます。材質ナイロン66(耐候)色黒使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)(L)1020×9.0結束径(Φmm)7~295ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具