絞り込み
長さ(mm)
- 100(1)
- 100.5(1)
- 127(2)
- 149(1)
- 150(4)
- 198(1)
- 200(3)
- 248(1)
- 300(2)
- 350(2)
- 380(1)
- 400(1)
- 450(2)
- 500(2)
- 600(2)
色
グリーン(1)
シルバー(2)
ブラック(2)
特性
- 耐熱(1)
- 耐薬品(3)
- 耐食(1)
材質
- ステンレス(2)
- ナイロン(3)
最大結束径(Φmm)
- 30~40未満(3)
- 50~60未満(2)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(2)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(2)
最高使用温度(℃)
- 100(1)
- 150(1)
- -60~150(2)
100・150・-60~150
ブランド
- デンカエレクトロン
- モノタロウ(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(867)
- RS PRO(254)
- エスコ(121)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- PANDUIT(パンドウイット)(83)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
- フエニックス・コンタクト(39)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
- オーム電機(15)
- TRUSCO(14)
- 芝軽粗材(13)
- ELPA(11)
- エスジー工業(11)
- エスケイ工機(7)
- 紺屋商事(5)
- TY-Rap(5)
- SapiSelco(4)
- ユーボン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
127(2)
150(4)
200(3)
300(2)
350(2)
380(1)
400(1)
450(2)
500(2)
600(2)

ステンレスバンド(樹脂コーティング)
デンカエレクトロン¥539~税込¥593~1セット(10本)ほか当日出荷から62日以内出荷材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング幅(mm)4.6色黒使用温度範囲(℃)-60~150特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
ステンレスバンド
デンカエレクトロン¥999~税込¥1,099~1袋(10本)ほか当日出荷ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品性と耐衝撃性を持っています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 結束バンド全体の面取りがきれいに施されているので、安全に使用できます。用途屋内外、地下施設、海中など過酷な環境での使用に。幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25材質/仕上ステンレス316色シルバー引張強度(N)600特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
ステンレスバンド
デンカエレクトロン¥319~税込¥351~1セット(10本)ほか当日出荷から93日以内出荷材質ステンレス316幅(mm)4.6色シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
ソーラー用結束バンド
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(50本)ほか5日以内出荷雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。用途太陽光パネル施工に最適。材質11ナイロン色黒