絞り込み
長さ(mm)
- 100(3)
- 120(2)
- 130(2)
- 142(2)
- 150(6)
- 180(2)
- 200(3)
- 203(3)
- 230(2)
- 250(5)
- 280(4)
- 292(2)
- 300(5)
- 368(2)
- 370(4)
- 450(4)
- 480(3)
- 1030(2)
- 1219(2)
- 1500(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
シルバー(6)
ブラック(7)
ベージュ(1)
特性
- 耐候(7)
- 耐食(1)
- 難燃(1)
材質
- その他(1)
- ステンレス(6)
- ナイロン(7)
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(1)
- 0~300未満(2)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(7)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(8)
- 60~70未満(5)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(8)
- 120~140未満(5)
- 140~160未満(6)
- 160~200未満(3)
- 200~250未満(5)
- 250~300未満(5)
- 300以上(3)
最高使用温度(℃)
- 80(5)
- 85(1)
- 260(1)
- 538(4)
- -20~75(1)
- -60~300(2)
80・85・260・538・-20~75・-60~300
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(867)
- RS PRO(256)
- エスコ(122)
- PANDUIT(パンドウイット)(84)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
- フエニックス・コンタクト(39)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
- ELPA(21)
- オーム電機(15)
- エスジー工業(11)
- エスケイ工機(7)
- デンカエレクトロン(6)
- 紺屋商事(5)
- TY-Rap(5)
- SapiSelco(4)
- ユーボン(4)
- HCL(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
100(3)
150(6)
200(3)
203(3)
250(5)
280(4)
300(5)
370(4)
450(4)
480(3)
長さ(mm)をもっと見る

ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。色黒仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
リリースタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。色黒仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
結束バンド(耐候性タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥139~税込¥153~1袋(100本)ほか当日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
ステンレススチールケーブルタイ
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1袋(50本)ほか当日出荷耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。色シルバー材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥859~税込¥945~1袋(10本)ほか当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66色黒RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK耐熱性結束バンド
TRUSCO¥9,398~税込¥10,338~1袋(100本)当日出荷高温環境に耐える高機能結束バンドです。耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性が求められる場所に最適です。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生するX線装置に適しています。用途自動車、発電機、農機具、鉄道、船舶、クリーンルーム、食料加工機械に。材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK樹脂)色アイボリー
ステンレスバンド
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1セット(10本)ほか当日出荷色シルバー材質ステンレス(SUS304)幅(mm)5厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)588
ステンレスバンド専用切断工具
TRUSCO¥7,798税込¥8,5781個当日出荷色シルバー材質カッター:ステンレス(SUS420J2)、柄:塩化ビニールトラスコ品番116-4818質量(g)68.5使用温度範囲-80~538℃適合結束タイ(mm)5.1
ステンレスケーブルタイ W7.9
TRUSCO¥9,195~税込¥10,115~1袋(100本)ほか当日出荷ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)1112
ステンレスケーブルタイ W4.6
TRUSCO¥5,498~税込¥6,048~1袋(50本)ほか当日出荷ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1セット(50本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。色黒材質耐候性ナイロン66特性耐候仕様屋外用タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1セット(50本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)784特性耐候