絞り込み
  • 色ホワイト(5)
長さ(mm)
  • 102
  • 50.8(3)
  • 63.5(2)
  • 100(16)
  • 110(10)
  • 111(2)
  • 120(6)
  • 130(3)
  • 140(2)
  • 150(3)
  • 184(2)
  • 188(2)
  • 200(6)
  • 210(3)
  • 238(2)
  • 270(2)
  • 300(2)
  • 370(2)
  • 380(3)
  • その他(12)
材質
  • ナイロン(5)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(5)
最高使用温度(℃)
  • 75(1)
  • 85(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TY-Rap(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
モノタロウ・TY-Rap・ELPA・オーム電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ホワイト
ホワイト(5)
ケーブルタイ マーキング用 モノタロウケーブルタイ マーキング用モノタロウ(70件のレビュー)
469税込516
1パック(100本)
当日出荷
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペンRoHS指令対応証明書(0.2MB)
マーキングバンド ELPAマーキングバンドELPA
170税込187
1パック(30本)
当日出荷
マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
材質66ナイロン幅(mm)2.5ホワイト使用温度範囲(℃)-40~75引張強度(kg)8.1最大結束径(Φmm)18
マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白 オーム電機マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白オーム電機
389税込428
1袋(100本)
当日出荷
表示もできる結束バンド 屋内用 RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66寸法(mm)タグ:25×8使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)102×2.5結束径(Φmm)結束径:6~18ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
識別タグ付きマーキングタイ標準(ナチュラル色) TY-Rap識別タグ付きマーキングタイ標準(ナチュラル色)TY-Rap
9,698税込10,668
1袋
当日出荷から翌々日出荷
耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
識別タグ付きマーキングタイ難燃 TY-Rap識別タグ付きマーキングタイ難燃TY-Rap
1袋
欠品中
耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
用途屋外のアプリケーションに使用可能です。

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

マーカータイ