絞り込み
  • 色レッド(1)
長さ(mm)
  • 280
  • 50.8(3)
  • 63.5(2)
  • 100(16)
  • 102(5)
  • 110(10)
  • 111(2)
  • 120(6)
  • 130(3)
  • 140(2)
  • 150(3)
  • 184(2)
  • 188(2)
  • 200(6)
  • 210(3)
  • 238(2)
  • 270(2)
  • 300(2)
  • 370(2)
  • 380(3)
  • その他(12)
材質
  • ナイロン(1)
最大結束径(Φmm)
  • 70~80未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 75(1)
ブランド
  • SapiSelco(1)
SapiSelco
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
レッド
レッド(1)
タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm SapiSelcoタグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mmSapiSelco
2,898税込3,188
1セット(50本)
当日出荷
結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。 ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。 赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。
用途結束した電線やケーブルなどの識別材質ナイロン長さ(mm)280最大結束径(Φmm)70トラスコ品番819-0204幅(mm)7.5厚さ(mm)1質量(g)515使用温度範囲(℃)-15~75寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83引張強度(N)450最小結束径(Φmm)5

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

マーカータイ