絞り込み
  • 色ホワイト(2)
長さ(mm)
  • 63.5
  • 50.8(3)
  • 100(16)
  • 102(5)
  • 110(10)
  • 111(2)
  • 120(6)
  • 130(3)
  • 140(2)
  • 150(3)
  • 184(2)
  • 188(2)
  • 200(6)
  • 210(3)
  • 238(2)
  • 270(2)
  • 300(2)
  • 370(2)
  • 380(3)
  • その他(12)
材質
  • ナイロン(2)
特性
  • 難燃(1)
最高使用温度(℃)
  • 80(1)
  • 85(1)
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・PANDUIT(パンドウイット)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ホワイト
ホワイト(2)
表示用アロータグ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)表示用アロータグヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷
インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白PANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1袋
20日以内出荷
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示材質ナイロン66幅(mm)19.1厚さ(mm)0.3使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

マーカータイ