絞り込み
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(4)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(23)
  • 色レッド(6)
長さ(mm)
  • 100(5)
  • 101(1)
  • 102(3)
  • 109(1)
  • 110(4)
  • 111(1)
  • 129(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(2)
  • 180(1)
  • 184(2)
  • 188(1)
  • 210(2)
  • 212(1)
  • 225(1)
  • 235(1)
  • 238(2)
  • 380(2)
  • その他(4)
材質
  • ナイロン(30)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(1)
特性
  • 耐候(1)
  • 難燃(10)
最大結束径(Φmm)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(10)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(7)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(1)
  • 160~200未満(2)
  • 200~250未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 85
  • 60(2)
  • 65(4)
  • 75(5)
  • 80(8)
  • 95(1)
  • 105(2)
  • 110(2)
  • 120(1)
  • 150(2)
  • 170(2)
  • 538(4)
  • -40~135(1)
  • -54~135(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
  • エスコ(5)
  • TRUSCO(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • TY-Rap(3)
  • ELPA(2)
  • オーム電機(1)
  • デンカエレクトロン(1)
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・エスコ・TRUSCO・PANDUIT(パンドウイット)・TY-Rap・ELPA・オーム電機・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
アソート
アソート(1)
イエロー
イエロー(4)
オレンジ
オレンジ(1)
グリーン
グリーン(4)
クリア
クリア(2)
ブラウン
ブラウン(2)
ブラック
ブラック(4)
ブルー
ブルー(5)
ホワイト
ホワイト(23)
レッド
レッド(6)
ケーブルタイ マーキング用 モノタロウケーブルタイ マーキング用モノタロウ(70件のレビュー)
469税込516
1パック(100本)
当日出荷
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペンRoHS指令対応証明書(0.2MB)
マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100本)
当日出荷
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
マーカープレート TRUSCOマーカープレートTRUSCO(4件のレビュー)
669税込736
1袋(100枚)
当日出荷
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
マーキングタイ カラー商品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイ カラー商品ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,898税込2,088
1袋(100本)
当日出荷
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
線名札 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)線名札ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃
プルタイトシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プルタイトシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
マーカータイ PANDUIT(パンドウイット)マーカータイPANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100本)
当日出荷
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85印字方式油性ペン
マーカープレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーカープレートヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白 オーム電機マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白オーム電機
389税込428
1袋(100本)
当日出荷
表示もできる結束バンド 屋内用 RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66寸法(mm)タグ:25×8使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)102×2.5結束径(Φmm)結束径:6~18ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ TRUSCOセキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプTRUSCO
1,598税込1,758
1セット(100本)
当日出荷
セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)長さ(mm)238最大結束径(Φmm)45仕様一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。幅(mm)3.6質量(g)175使用温度範囲(℃)-40~85引張強度180N2018年トラスコ掲載ページ3 0953
マーキングタイ耐紫外線特性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイ耐紫外線特性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,298税込2,528
1袋(100本)
当日出荷
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。耐紫外線特性があるため、屋外で使用可能です。
寸法L(mm)110結束径(Φmm)最小1.5~最大22材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)9.3寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.1寸法W(mm)20.6難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃、耐紫外線
表示用アロータグ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)表示用アロータグヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
マーカークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーカークリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
乳白材質66ナイロン結束径(Φmm)5.1~6.0仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用寸法(mm)(タグ)26×13使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
アロータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アロータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,198税込3,518
1袋(100本)
当日出荷
配管内の液体、気体の流動方向を指すタグ形状です。
寸法L(mm)129結束径(Φmm)最小1.0~最大25乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)9寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2寸法W(mm)25難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
セキュリティータイ TRUSCOセキュリティータイTRUSCO
1,798税込1,978
1袋(100本)
当日出荷
セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。 一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。 タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。 マーキング機能により梱包商品の識別に。仕様プレート付きトラスコ品番195-4842長さ(mm)238幅(mm)3.6厚さ(mm)2材質/仕上ポリアミド樹脂(ナイロン66)オレンジ質量(g)175使用温度範囲-40~85℃最大結束径(Φmm)45引張強度(N)180アズワン品番64-8745-03
マーキングタイ デンカエレクトロンマーキングタイデンカエレクトロン
959税込1,055
1袋(100mm×100本)
欠品中
表示バンドに任意の文字を印字するマーキング加工です
材質66ナイロン長さ(mm)100結束径(Φmm)2~23幅(mm)2.5使用温度範囲(℃)‐40~85関連資料DF1カタログ.pdf(0.15MB)RoHS指令対応証明書RoHS2証明書(DF1).pdf(0.2MB)
450mm 結束バンド エスコ450mm 結束バンドエスコ
5,830税込6,413
1セット(100本)
当日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)450最大径(Φmm)133エスコ品番EA475-450材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)8温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)55締付力(kg)4~6(推奨)
アニマルタイ アソート2 ELPAアニマルタイ アソート2ELPA
455税込501
1パック(12個)
翌々日出荷
先端が動物の形をしており、結束以外にもネームプレートやタグとしても使用できます。
全長(mm)150(アニマル部除く)最大結束内径(Φmm)約38材質66ナイロン幅(mm)3.4使用温度範囲(℃)-40~+85
結束バンド(マーカーストラップ付) PANDUIT(パンドウイット)結束バンド(マーカーストラップ付)PANDUIT(パンドウイット)
5,698税込6,268
1セット(50本)
当日出荷
巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
用途ケーブルの識別。長さ(mm)387最大結束径(Φmm)111トラスコ品番477-4451材質ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)0.8質量(g)358使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
フィックスシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)フィックスシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,898税込3,188
1袋(100本)
6日以内出荷
タイ先をヘッド部に差し込むだけで、簡単にロックできます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際工具は不要です。FLS230は印字用タグが設けられており、より明確に情報表示ができます。
全長(mm)225結束径(Φmm)最大60材質66ナイロン幅(mm)6使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)特性難燃
380mm 結束バンド エスコ380mm 結束バンドエスコ
4,270税込4,697
1セット(100本)
当日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)380最大径(Φmm)110エスコ品番EA475-380材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)7.6温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)55締付力(kg)4~6(推奨)
識別タグ連結マーキングタイ標準 TY-Rap識別タグ連結マーキングタイ標準TY-Rap
6,998税込7,698
1袋
当日出荷から119日以内出荷
耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
ホルダークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホルダークリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,698税込6,268
1袋(100個)
3日以内出荷
全長(mm)50.5最大結束径(Φmm)20
メタルコンテントマキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントマキングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,798税込8,578
1袋(100本)
当日出荷
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ
材質変性66ナイロン・鉄系成分全長×幅W(mm)100×2.5結束径(Φmm)7.0~23.0仕様ハロゲンフリー、屋内使用寸法(mm)(タグ)8×25使用温度範囲(℃)-40~+85ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)
610mm 結束バンド エスコ610mm 結束バンドエスコ
8,620税込9,482
1セット(100本)
翌日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)610最大径(Φmm)185エスコ品番EA475-610材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)9温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)80締付力(kg)4~6(推奨)
550mm 結束バンド エスコ550mm 結束バンドエスコ
8,150税込8,965
1セット(100本)
翌日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)550最大径(Φmm)166エスコ品番EA475-550材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)8温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)80締付力(kg)4~6(推奨)
識別タグ付きマーキングタイ標準(ナチュラル色) TY-Rap識別タグ付きマーキングタイ標準(ナチュラル色)TY-Rap
3,798税込4,178
1袋
当日出荷から翌々日出荷
耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
識別タグ連結マーキングタイ標準 TY-Rap識別タグ連結マーキングタイ標準TY-Rap
1箱(10袋)
欠品中
耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
用途ラベル印字が必要な屋外の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白PANDUIT(パンドウイット)
48,980税込53,878
1袋
翌々日出荷
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示。材質ナイロン66トラスコ品番826-5908質量(g)331使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×38.1×0.3適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
アニマルタイ ELPAアニマルタイELPA
275税込303
1パック(6個)
翌々日出荷
先端が動物の形をしており、結束以外にもネームプレートやタグとしても使用できます。
全長(mm)150(アニマル部除く)最大結束内径(Φmm)約38アソート材質66ナイロン幅(mm)3.4使用温度範囲(℃)-40~+85
パドロックシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)パドロックシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,998税込9,898
1箱(250個)
5日以内出荷から6日以内出荷
薬品や貴重品などの封かんに最適な南京錠タイプです。社名・ロゴマークなどの印字ができます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際、工具は不要です。
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85破断強度(N)78.4(7.99)
セキュリティータイ TRUSCOセキュリティータイTRUSCO
6,998税込7,698
1袋(100本)
当日出荷
両面刃のデザインで細工をしても外れません。マーキングプレートで記号を書き込めます。
用途セキュリティー目的に。袋の結束や記号用に。仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)
685mm 結束バンド エスコ685mm 結束バンドエスコ
10,000税込11,000
1セット(100本)
翌日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)685最大径(Φmm)210エスコ品番EA475-685材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)9温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)80締付力(kg)4~6(推奨)

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

マーカータイ