絞り込み
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(1)
長さ(mm)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 50.8(1)
  • 63.5(1)
  • 76.2(1)
  • 100(2)
  • 101.6(1)
  • 110(2)
  • 114(1)
  • 130(2)
  • 200(3)
  • 215(1)
  • 270(2)
  • 300(2)
  • 370(2)
  • その他(1)
材質
  • ナイロン(6)
  • 塩ビ(2)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(4)
  • 50~60未満(4)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(2)
  • 100~120未満(2)
最高使用温度(℃)
  • 80
  • 60(2)
  • 65(4)
  • 75(5)
  • 85(33)
  • 95(1)
  • 105(2)
  • 110(2)
  • 120(1)
  • 150(2)
  • 170(2)
  • 538(4)
  • -10~85(1)
  • -40~135(1)
  • -54~135(1)
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
TRUSCO・PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(2)
オレンジ
オレンジ(1)
グリーン
グリーン(1)
ブルー
ブルー(1)
ホワイト
ホワイト(6)
レッド
レッド(1)
マーキングタイ TRUSCOマーキングタイTRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100本)
当日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブル等の識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)印字方式油性ペン
マーキングタイ TRUSCOマーキングタイTRUSCO
899税込989
1袋(100本)
当日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングタイ TRUSCOマーキングタイTRUSCO
979税込1,077
1袋(100本)
当日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。トラスコ品番329-3491材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1使用温度範囲-40~80℃最大結束径(Φmm)25寸法(縦×横)(mm)25×8(表示プレート)引張強度(N)78.4最小結束径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングタイ TRUSCOマーキングタイTRUSCO
1,198税込1,318
1セット(100本)
当日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品印字方式油性ペン
マーキングタイイージーリリースタイ TRUSCOマーキングタイイージーリリースタイTRUSCO
679税込747
1セット(100本)
当日出荷
結束後もプッシュ式の爪を押せばゆるめて再結束が可能で、経済的です。結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品寸法(縦×横)(mm)(書き込みスペース)13×19印字方式油性ペン引張強度(N)80.1最小結束径(Φmm)3
ISO警告ラベル ロールタイプ 感電注意 PANDUIT(パンドウイット)ISO警告ラベル ロールタイプ 感電注意PANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998
1巻
95日以内出荷
感電注意マークのラベルになります。 ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。
用途警告ラベル材質ビニールトラスコ品番829-2379寸法(mm)三角形:114.3質量(g)134使用温度範囲(℃)-40~80
マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白PANDUIT(パンドウイット)
63,980税込70,378
1袋
20日以内出荷
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示材質ナイロン66幅(mm)19.1厚さ(mm)0.3使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
ラベルホルダー PANDUIT(パンドウイット)ラベルホルダーPANDUIT(パンドウイット)
5,998税込6,598
1袋
当日出荷
文字を保護するために透明のラミネートが付いています。ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます。
用途ケーブル表示。材質ビニール使用温度範囲(℃)-18~80使用場所屋内

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

マーカータイ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら