絞り込み
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
グリーン(1)
ブルー(1)
ホワイト(6)
レッド(1)
長さ(mm)
- 1(1)
- 1.3(1)
- 50.8(1)
- 63.5(1)
- 76.2(1)
- 100(2)
- 101.6(1)
- 110(2)
- 114(1)
- 130(2)
- 200(3)
- 215(1)
- 270(2)
- 300(2)
- 370(2)
- その他(1)
材質
- ナイロン(6)
- 塩ビ(2)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(4)
- 50~60未満(4)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(2)
- 100~120未満(2)
最高使用温度(℃)
- 80
- 60(2)
- 65(4)
- 75(5)
- 85(33)
- 95(1)
- 105(2)
- 110(2)
- 120(1)
- 150(2)
- 170(2)
- 538(4)
- -10~85(1)
- -40~135(1)
- -54~135(1)
ブランド
- TRUSCO(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
TRUSCO・PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

イエロー(2)

オレンジ(1)

グリーン(1)

ブルー(1)

ホワイト(6)

レッド(1)

マーキングタイ
TRUSCO¥899~税込¥989~1袋(100本)当日出荷結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングタイ
TRUSCO¥979税込¥1,0771袋(100本)欠品中結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。用途結束した電線やケーブルなどの識別。トラスコ品番329-3491材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1色白使用温度範囲-40~80℃最大結束径(Φmm)25寸法(縦×横)(mm)25×8(表示プレート)引張強度(N)78.4最小結束径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングタイ
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1セット(100本)当日出荷結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。用途結束した電線やケーブルなどの識別。仕様屋内用材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品印字方式油性ペン
マーキングタイイージーリリースタイ
TRUSCO¥679~税込¥747~1セット(100本)当日出荷結束後もプッシュ式の爪を押せばゆるめて再結束が可能で、経済的です。結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。用途結束した電線やケーブルなどの識別。仕様屋内用材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品寸法(縦×横)(mm)(書き込みスペース)13×19印字方式油性ペン引張強度(N)80.1最小結束径(Φmm)3
ラベルホルダー
PANDUIT(パンドウイット)¥5,998~税込¥6,598~1袋当日出荷文字を保護するために透明のラミネートが付いています。ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます。用途ケーブル表示。材質ビニール使用温度範囲(℃)-18~80使用場所屋内
ISO警告ラベル ロールタイプ 感電注意
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781巻95日以内出荷感電注意マークのラベルになります。 ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。用途警告ラベルトラスコ品番829-2379材質ビニール寸法(mm)三角形:114.3質量(g)134使用温度範囲(℃)-40~80
マーカープレート 白
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980~税込¥70,378~1袋20日以内出荷ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。用途ケーブルなどの識別、表示材質ナイロン66幅(mm)19.1厚さ(mm)0.3色白使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内