絞り込み
  • 色ホワイト
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(13)
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(6)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(10)
  • 色レッド(13)
長さ(mm)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 50.8(3)
  • 63.5(2)
  • 76.2(2)
  • 100(7)
  • 101(1)
  • 102(5)
  • 110(6)
  • 111(2)
  • 114(1)
  • 120(3)
  • 129(1)
  • 130(1)
  • 140(2)
  • 150(1)
  • 200(5)
  • 210(3)
  • 380(3)
  • その他(7)
材質
  • その他(4)
  • ナイロン(37)
  • フッ素樹脂(3)
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(3)
  • ポリオレフィン(1)
  • ポリプロピレン(5)
  • 塩ビ(3)
最大結束径(Φmm)
  • 10未満(7)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(14)
  • 40~50未満(4)
  • 50~60未満(6)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(5)
  • 120~140未満(1)
  • 160~200未満(2)
  • 200~250未満(1)
特性
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
  • 難燃(9)
最高使用温度(℃)
  • 60(1)
  • 65(4)
  • 75(4)
  • 80(6)
  • 85(23)
  • 105(2)
  • 120(1)
  • 150(2)
  • 170(1)
  • -40~135(1)
  • -54~135(1)
60・65・75・80・85・105・120・150・170・-40~135・-54~135
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16)
  • PANDUIT(パンドウイット)(14)
  • TRUSCO(10)
  • エスコ(5)
  • 未来工業(3)
  • ユーボン(3)
  • TY-Rap(3)
  • ニックス(2)
  • 渡辺製作所[制御機器](2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • MCO(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • サンワサプライ(1)
  • CTK(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • SapiSelco(1)
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO・エスコ・未来工業・ユーボン・TY-Rap・ニックス・渡辺製作所[制御機器]・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・MCO・ELPA・オーム電機・サンワサプライ・CTK・BUFFALO(バッファロー)・SapiSelco
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(13)
オレンジ
オレンジ(4)
グリーン
グリーン(6)
クリア
クリア(4)
シルバー
シルバー(2)
ブラウン
ブラウン(3)
ブラック
ブラック(10)
ブルー
ブルー(10)
ホワイト
ホワイト
レッド
レッド(13)
ケーブルタイ マーキング用 モノタロウケーブルタイ マーキング用モノタロウ(70件のレビュー)
469税込516
1パック(100本)
当日出荷
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペンRoHS指令対応証明書(0.2MB)
マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100本)
当日出荷
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
マーカープレート TRUSCOマーカープレートTRUSCO(4件のレビュー)
669税込736
1袋(100枚)
当日出荷
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
マーキングタイ カラー商品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイ カラー商品ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,898税込2,088
1袋(100本)
当日出荷
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
線名札 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)線名札ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃
マーキングタイ TRUSCOマーキングタイTRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100本)
当日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブル等の識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)印字方式油性ペン
LANタグ M-30 渡辺製作所[制御機器]LANタグ M-30渡辺製作所[制御機器](4件のレビュー)
399税込439
1袋(20個)
当日出荷
オフィス・宅内LAN配線の識別性を向上 ワンタッチ装着・脱落防止構造 記入しやすい表面処理(シボ加工) 表示が見やすい定位置固定 薄型スリム形状 ECO対応
乳白色材質ポリプロピレン樹脂(PP)仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式適合径(Φmm)(線材)5.0~6.3RoHS指令(10物質対応)対応
プルタイトシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プルタイトシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
マーカープレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーカープレートヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
線名札(ファイバー製 WNC) ユーボン線名札(ファイバー製 WNC)ユーボン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)ひも長(mm)120
ケーブルタグ TRUSCOケーブルタグTRUSCO
549税込604
1袋(20個)
当日出荷
シボ加工が表面に付いているため直接ペンで書けます。簡単に取り付けられ何度でも使用可能です。
用途LANケーブルの目印としてマーキングしにくい電線などに。乳白色使用温度範囲(℃)5~65材質/仕上ポリプロピレン(PP)横(mm)30
マーカーボックス TRUSCOマーカーボックスTRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(100本)
当日出荷
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~65適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
マーキングバンド ELPAマーキングバンドELPA
170税込187
1パック(30本)
当日出荷
マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
材質66ナイロン幅(mm)2.5ホワイト使用温度範囲(℃)-40~75引張強度(kg)8.1最大結束径(Φmm)18
マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白 オーム電機マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白オーム電機
389税込428
1袋(100本)
当日出荷
表示もできる結束バンド 屋内用 RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66寸法(mm)タグ:25×8使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)102×2.5結束径(Φmm)結束径:6~18ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)ラベルコアPANDUIT(パンドウイット)
3,398税込3,738
1袋(100個)
当日出荷
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。 細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。 スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)31.8使用温度範囲(℃)-24~75型番(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ使用場所屋内用
光パッチコード用識別表示板 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)光パッチコード用識別表示板ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,198税込4,618
1袋(50個)
当日出荷
ネットワーク配線部材 SureLink 光ファイバー関連製品 光コード識別表示板
乳白材質ポリプロピレン仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-20~60
表示プレート 未来工業表示プレート未来工業
269税込296
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
配線の行き先表示に使用します。 ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK! 印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm) 行先表示シール付
適合ケーブル外径(Φmm)5適合ケーブルLAN(CAT5)・USBケーブル
表示用アロータグ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)表示用アロータグヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
ファイバータグ サンワサプライファイバータグサンワサプライ
399税込439
1セット(10個)
当日出荷
ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグ。耐用年数の長い良質なファイバー製。環境にも優しい材料を使用しています。
セット内容本体×10ホワイト
ネームタグ 5個入 ホワイト MCOネームタグ 5個入 ホワイトMCO(1件のレビュー)
259税込285
1セット(5個)
当日出荷
ケーブルの接続機器をわかりやすく表示 機器名などを書き込める表示シール付き
付属品表示シール(5枚)材質TRRホワイト使用ケーブル径(Φmm)最大約8
TVタグ M-30 渡辺製作所[制御機器]TVタグ M-30渡辺製作所[制御機器]
399税込439
1袋(20個)
当日出荷
5C同軸ケーブルの識別性を向上 ワンタッチ装着・脱落防止構造 ケーブル固定部が表示部センターにあるため向きを気にしないで固定 記入しやすい表面処理(シボ加工) 薄型スリム形状 ECO対応
乳白色材質ポリプロピレン樹脂(PP)仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式適合径(Φmm)(線材)5c同軸ケーブル相当7~8RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングタイふっ素樹脂製品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイふっ素樹脂製品ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,998税込9,898
1袋(100本)
当日出荷
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、対放射線性に優れています。ガス発生が少ないため、アウトガス対策にお使いいただけます。
乳白材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐薬品
マーキングタイ TRUSCOマーキングタイTRUSCO
979税込1,077
1袋(100本)
当日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。トラスコ品番329-3491材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1使用温度範囲-40~80℃最大結束径(Φmm)25寸法(縦×横)(mm)25×8(表示プレート)引張強度(N)78.4最小結束径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
マーカーボックス TRUSCOマーカーボックスTRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1袋(20個)
当日出荷
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できます。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~65
熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベルPANDUIT(パンドウイット)
6,998税込7,698
1箱(200枚)
当日出荷
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。 ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示材質ポリエステルトラスコ品番814-6592質量(g)134使用温度範囲(℃)-40~150表示部縦9.5×横25.4mm適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レーザープリンター用ラベルヘラマンタイトン(旧:タイトン)
28,980税込31,878
1袋(400枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
難燃性素材のラベルの左右接着面同士を貼り合わせて使用する名札型ラベルのため、表裏両面から印字内容を確認でき、識別性にも優れています。 広めの印字面で、文字やロゴのほか2次元コード(QRコード1など)も鮮明に印字することができます。 透明名札ケースに表示紙を入れたり、線名札にラベルを貼り付ける必要がなく、タグ部を穴に通すだけで、簡単に取り付けることができるため、作業効率が大幅にアップします。 ケーブルに直接貼り付けないため、名札の交換作業もスムーズにおこなうことができます。 ラベルフィルムの材質はUL94 難燃性VTM-0 に適合しています。
材質ポリエステルフィルム印字部:白使用環境屋内使用
表示板付き結束バンド 20本 BUFFALO(バッファロー)表示板付き結束バンド 20本BUFFALO(バッファロー)
369税込406
1台
翌々日出荷
仕分けに便利な表示スペース付き結束バンド20個入り
ホワイト質量(g)約10(20本分)最大結束径(Φmm)約20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×4×112
マーカータイ 2.5X100mm 20本 白 表示シール付き MCOマーカータイ 2.5X100mm 20本 白 表示シール付きMCO
299税込329
1個
当日出荷
表示シールでケーブルの識別が可能 ケーブルの固定や結束に最適
付属品表記シール 20枚材質ナイロン寸法(mm)2.5×100ホワイト入数20本表示寸法(mm)20×13
マーカークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーカークリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
乳白材質66ナイロン結束径(Φmm)5.1~6.0仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用寸法(mm)(タグ)26×13使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
アロータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アロータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,198税込3,518
1袋(100本)
当日出荷
配管内の液体、気体の流動方向を指すタグ形状です。
寸法L(mm)129結束径(Φmm)最小1.0~最大25乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)9寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2寸法W(mm)25難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
乳白色材質66ナイロン寸法A(mm)4.7寸法D(Φmm)8.0グレード標準寸法B(mm)8.0寸法C(mm)6.0適合工具MK9/MK9RE-FMK8/MK3AIR-SPループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.96]
マークバンド ニックスマークバンドニックス
1,298税込1,428
1袋(300個)
65日以内出荷
信頼性の高い恒久性マーカ特殊工具により容易に装着特殊インクによる鮮明な文字電力等安定した高品質要求分野に最適マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-) 無地カラーバンド(赤・青・黄・緑・黒・白)
材質66ナイロン
マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(100枚)ほか
当日出荷
水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
用途ケーブルなどの表示。材質ナイロン66適合バンド幅(mm)2.3~4.8
線名札(カラーエフ UBKF) ユーボン線名札(カラーエフ UBKF)ユーボン
699税込769
1袋(20枚)ほか
3日以内出荷
ワンタッチカラーエフは結束部を穴に通すだけで取付けられます。
材質プラスチック
表示プレート 未来工業表示プレート未来工業
269税込296
1パック
当日出荷から翌々日出荷
配線の行き先表示に使用します。 ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK! 印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm) 行先表示シール付
適合ケーブル外径(Φmm)6適合ケーブル同軸ケーブル 4CLANケーブル(CAT6)
450mm 結束バンド エスコ450mm 結束バンドエスコ
5,830税込6,413
1セット(100本)
当日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)450最大径(Φmm)133エスコ品番EA475-450材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)8温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)55締付力(kg)4~6(推奨)
ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)ラベルコアPANDUIT(パンドウイット)
4,298税込4,728
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)57.2使用温度範囲(℃)-24~75
マーキングタイイージーリリースタイ TRUSCOマーキングタイイージーリリースタイTRUSCO
679税込747
1セット(100本)
当日出荷
結束後もプッシュ式の爪を押せばゆるめて再結束が可能で、経済的です。結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品寸法(縦×横)(mm)(書き込みスペース)13×19印字方式油性ペン引張強度(N)80.1最小結束径(Φmm)3
マーカー束ねるバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)マーカー束ねるバンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
189税込208
1袋(20本)
4日以内出荷
プレート部分にコードの種類などを油性ペンで書き込める結束バンドです。
ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
フィックスシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)フィックスシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,898税込3,188
1袋(100本)
6日以内出荷
タイ先をヘッド部に差し込むだけで、簡単にロックできます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際工具は不要です。FLS230は印字用タグが設けられており、より明確に情報表示ができます。
全長(mm)225結束径(Φmm)最大60材質66ナイロン幅(mm)6使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)特性難燃

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

マーカータイ