絞り込み
色
イエロー(4)
オレンジ(3)
クリア(1)
シルバー(2)
ブラウン(1)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(14)
レッド(1)
長さ(mm)
- 0.3(1)
- 9.5(1)
- 9.7(2)
- 19.1(1)
- 30.2(1)
- 43.9(1)
- 50.8(2)
- 63.5(1)
- 76.2(2)
- 99(1)
- 101.6(1)
- 109(1)
- 130(1)
- 188(1)
- 387(1)
- その他(2)
材質
- その他(1)
- アルミ(1)
- ステンレス(3)
- ナイロン(5)
- フッ素樹脂(2)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(1)
- ポリオレフィン(1)
- 塩ビ(4)
最大結束径(Φmm)
- 10未満(5)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
- 100~120未満(1)
特性
- 耐候(1)
- 耐食(1)
最高使用温度(℃)
- 75(2)
- 80(3)
- 85(3)
- 105(2)
- 150(2)
- 538(3)
- -40~135(1)
- -54~135(1)
75・80・85・105・150・538・-40~135・-54~135
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21)
- TRUSCO(13)
- RS PRO(8)
- エスコ(7)
- ユーボン(5)
- JAPPY(4)
- TY-Rap(4)
- ELPA(3)
- CTK(3)
- 未来工業(3)
- MCO(3)
- 篠原電機(2)
- カメダデンキ(2)
- 協和ハーモネット(2)
- SapiSelco(2)
- ニックス(2)
- 渡辺製作所[制御機器](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

イエロー(4)

オレンジ(3)

クリア(1)

シルバー(2)

ブラウン(1)

ブラック(2)

ブルー(2)

ホワイト(14)

レッド(1)

ラベルコア
PANDUIT(パンドウイット)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)当日出荷ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。 細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。 スリーブタイプなので、移動が可能です。用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)31.8使用温度範囲(℃)-24~75型番(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ使用場所屋内用
結束バンド(マーカーストラップ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥5,698税込¥6,2681セット(50本)当日出荷巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。用途ケーブルの識別。長さ(mm)387最大結束径(Φmm)111色赤トラスコ品番477-4451材質ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)0.8質量(g)358使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
マーカープレート 白
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1袋ほか当日出荷から翌日出荷水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。用途ケーブルなどの表示。色白材質ナイロン66適合バンド幅(mm)2.3~4.8
熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998税込¥7,6981箱(200枚)当日出荷光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。 ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。用途ケーブルの表示色白材質ポリエステルトラスコ品番814-6592質量(g)134使用温度範囲(℃)-40~150表示部縦9.5×横25.4mm適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
ラベルコア
PANDUIT(パンドウイット)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)57.2使用温度範囲(℃)-24~75
ラベルホルダー
PANDUIT(パンドウイット)¥5,998~税込¥6,598~1袋当日出荷文字を保護するために透明のラミネートが付いています。ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます。用途ケーブル表示。材質ビニール使用温度範囲(℃)-18~80使用場所屋内
マーカープレート 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥5,298~税込¥5,828~1袋(100枚)ほか当日出荷水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。用途ケーブルなどの表示。色黒特性耐候固定方法結束バンド取付穴径(Φmm)5適合バンド幅(mm)2.3~4.8
マーカープレート
PANDUIT(パンドウイット)¥5,698~税込¥6,268~1袋(1000個)ほか当日出荷から95日以内出荷耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。用途ケーブルなどの識別、表示。
レーザープリンター用ラベル コンポーネントラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥86,980税込¥95,6781袋(5000枚)23日以内出荷自己消化性があり、厳しい環境下でも使用できます。電線表示の旗型使用に推奨します。用途電線表示に。適合屋内用トラスコ品番167-1462材質ポリフッ化ビニル色白使用温度範囲(℃)-40~135RoHS指令(10物質対応)対応
マーカープレート
PANDUIT(パンドウイット)¥85,980~税込¥94,578~1袋(1000個)ほか23日以内出荷ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。用途ケーブルなどの識別、表示に。適合屋内外用長さ(mm)9.7厚さ(mm)0.3色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538バンド幅(mm)使用結束バンド:4.4、4.6RoHS指令(10物質対応)対応
熱転写プリンタ用マーカープレート
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980~税込¥54,978~1巻(500枚)ほか23日以内出荷読みやすい熱転写プリンタ用マーカープレートです。用途ラベル表示に。色白RoHS指令(10物質対応)対応
レーザープリンタ用ノンラミネートラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥269,800税込¥296,7801箱(10000枚)23日以内出荷レーザープリンタ用のノンラミネートラベルです。用途ラベル表示に。トラスコ品番166-8267色白適合ワイヤゲージ(AWG):10~6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)適合:5.1~8.1
熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥77,980~税込¥85,778~1巻(2500枚)23日以内出荷自己消化性があり、厳しい条件下でも使用できます。印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。端末成端後にも表示ができます。用途ケーブルの表示に。適合屋内用材質ポリフッ化ビニル色白使用温度範囲(℃)-54~135規格UL認定品RoHS指令(10物質対応)対応耐燃性あり
ISO警告ラベル ロールタイプ 感電注意
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781巻95日以内出荷感電注意マークのラベルになります。 ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。用途警告ラベル材質ビニールトラスコ品番829-2379寸法(mm)三角形:114.3質量(g)134使用温度範囲(℃)-40~80
マーカープレート SUS304
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781箱(50枚)95日以内出荷耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。 ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。用途ケーブルなどの識別、表示材質SUS304厚さ(mm)0.9寸法(mm)Φ38.1質量(g)229使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3、4.4使用場所屋内外
熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート
PANDUIT(パンドウイット)¥52,980税込¥58,2781箱(500枚)15日以内出荷印字後結束バンドでケーブルに取る付けます。 太径ケーブルの表示に適しています。 配線後に取り付け可能です。 厳しい環境下での使用が可能です。用途ケーブルなどへの表示材質ポリオレフィン/ポリエステル適合PLT2.5I(結束バンド幅3.6、3.7mm)質量(g)133使用温度範囲(℃)-50~105縦(mm)12.7横(mm)76.2印字部(mm)縦12.7×横45.7
熱転写プリンタ用 光ファイバー用旗型ラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980~税込¥69,278~1巻(2500枚)15日以内出荷から95日以内出荷熱転写プリンタ用旗型ラベルです。 光ファイバーケーブル等の細径ケーブルに広い表示スペースを確保することが可能です。 ラベルをケーブルに固定する貼り方、取り付け後に回転・スライドできる貼り方の2種類の貼り方が可能です。用途ケーブルの表示色白材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150
マーカープレート 白
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980~税込¥70,378~1袋20日以内出荷ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。用途ケーブルなどの識別、表示色白材質ナイロン66幅(mm)19.1厚さ(mm)0.3使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
マーカープレート 白
PANDUIT(パンドウイット)¥53,980税込¥59,3781袋3日以内出荷ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。用途ケーブルなどの識別、表示。色白材質ナイロン66トラスコ品番826-5908質量(g)331使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×38.1×0.3適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内