絞り込み
色
イエロー(3)
グリーン(3)
ブラック(5)
ブルー(5)
ホワイト(16)
レッド(4)
長さ(mm)
- 35(1)
- 38.1(1)
- 44.5(1)
- 50.5(1)
- 50.8(1)
- 63.5(1)
- 63.8(1)
- 100(4)
- 101(1)
- 110(4)
- 129(1)
- 140(2)
- 180(1)
- 205(1)
- 210(2)
- 225(1)
- 235(1)
- 350(1)
- 380(2)
- その他(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレス(1)
- ナイロン(14)
- フッ素樹脂(2)
- ポリエステル(3)
- ポリプロピレン(2)
最大結束径(Φmm)
- 10未満(1)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(9)
- 40~50未満(3)
- 60~70未満(2)
- 80~90未満(1)
- 100~120未満(1)
特性
- 耐候(2)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(2)
- 難燃(11)
最高使用温度(℃)
- 60(2)
- 85(13)
- 110(2)
- 120(1)
- 170(2)
- 538(1)
60・85・110・120・170・538
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
- PANDUIT(パンドウイット)(22)
- TRUSCO(13)
- RS PRO(7)
- エスコ(6)
- ユーボン(5)
- JAPPY(4)
- TY-Rap(4)
- ELPA(3)
- CTK(3)
- MCO(3)
- 篠原電機(2)
- カメダデンキ(2)
- 協和ハーモネット(2)
- SapiSelco(2)
- ニックス(2)
- 渡辺製作所[制御機器](2)
- オーム電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
「色」から絞り込む

イエロー(3)

グリーン(3)

ブラック(5)

ブルー(5)

ホワイト(16)

レッド(4)

マーキングタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100本)当日出荷電線などの分類,表示,識別に。材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
マーキングタイ カラー商品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100本)当日出荷ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
マーカープレート
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)当日出荷から6日以内出荷インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
光パッチコード用識別表示板
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,198税込¥4,6181袋(50個)当日出荷ネットワーク配線部材 SureLink 光ファイバー関連製品 光コード識別表示板色乳白材質ポリプロピレン仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-20~60
表示用アロータグ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。色乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
マーキングタイ耐紫外線特性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,298税込¥2,5281袋(100本)当日出荷ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。耐紫外線特性があるため、屋外で使用可能です。寸法L(mm)110結束径(Φmm)最小1.5~最大22色黒材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)9.3寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.1寸法W(mm)20.6難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃、耐紫外線
マーキングタイふっ素樹脂製品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,998~税込¥9,898~1袋(100本)当日出荷ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、対放射線性に優れています。ガス発生が少ないため、アウトガス対策にお使いいただけます。色乳白材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐薬品
マーキングタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷色乳白色材質66ナイロン寸法A(mm)4.7寸法D(Φmm)8.0グレード標準寸法B(mm)8.0寸法C(mm)6.0適合工具MK9/MK9RE-FMK8/MK3AIR-SPループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.96]
マーカークリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ色乳白材質66ナイロン結束径(Φmm)5.1~6.0仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用寸法(mm)(タグ)26×13使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
アロータイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,198税込¥3,5181袋(100本)当日出荷配管内の液体、気体の流動方向を指すタグ形状です。寸法L(mm)129結束径(Φmm)最小1.0~最大25色乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)9寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2寸法W(mm)25難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
ホルダークリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷から6日以内出荷インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ホルダクリップ色黒材質66ナイロン仕様耐熱・耐候、高温・屋内外環境下幅(mm)12使用温度範囲(℃)-40~+110寸法(Φmm)16取付穴径(Φmm)7最大取付パネル厚(mm)4.5UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
メタルコンテントマキングタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,798税込¥8,5781袋(100本)当日出荷ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ色青材質変性66ナイロン・鉄系成分全長×幅W(mm)100×2.5結束径(Φmm)7.0~23.0仕様ハロゲンフリー、屋内使用寸法(mm)(タグ)8×25使用温度範囲(℃)-40~+85ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)
メタルプレート
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,998~税込¥6,598~1袋(50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷メタルタイと併用して、ケーブルの識別や表示にご使用いただけるプレートです。刻印機で数字、アルファベットの刻印ができます。全長(mm)88.9仕様使用メタルタイ/Sタイプ材質ステンレススティールSUS316使用温度範囲(℃)-80~+538
フィックスシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898税込¥3,1881袋(100本)6日以内出荷タイ先をヘッド部に差し込むだけで、簡単にロックできます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際工具は不要です。FLS230は印字用タグが設けられており、より明確に情報表示ができます。全長(mm)225結束径(Φmm)最大60材質66ナイロン幅(mm)6使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)特性難燃
レーザープリンター用ラベル
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥28,980~税込¥31,878~1袋(400枚)ほか当日出荷から6日以内出荷難燃性素材のラベルの左右接着面同士を貼り合わせて使用する名札型ラベルのため、表裏両面から印字内容を確認でき、識別性にも優れています。 広めの印字面で、文字やロゴのほか2次元コード(QRコード1など)も鮮明に印字することができます。 透明名札ケースに表示紙を入れたり、線名札にラベルを貼り付ける必要がなく、タグ部を穴に通すだけで、簡単に取り付けることができるため、作業効率が大幅にアップします。 ケーブルに直接貼り付けないため、名札の交換作業もスムーズにおこなうことができます。 ラベルフィルムの材質はUL94 難燃性VTM-0 に適合しています。材質ポリエステルフィルム色印字部:白使用環境屋内使用
レーザープリンター用マーカープレート
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥29,980税込¥32,9781袋(360枚)当日出荷難燃性UL94 VTM-0に適合。従来のマーカープレートよりも柔軟性の高い材質を採用しているため、配線に干渉しにくく、配線の取り回しの際も作業性を損ないません。印字スペースが大きいため、多くの情報を表示でき、2次元コード(QRコード*など)やバーコードの印字にも対応可能です。表裏どちらの面にも印刷が可能です。T60タイプまでのインシュロックタイで、対象物に結束固定できます。材質ポリエステルフィルム使用温度範囲(℃)-40~+60(装着後)グレード【UL難燃グレード】UL94 VTM-0使用環境屋内使用印字文字白用紙サイズA4使用インシュロックタイT60タイプまでRoHS指令(10物質対応)対応
マーキングタイ専用ラベル
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥27,980税込¥30,7781袋(900枚)6日以内出荷ケーブル・配管識別 TABTAGラベル レーザープリンター用ラベル タグラベル色白材質ポリエステルフィルム仕様タグラベル、屋内使用厚さ(mm)(適用パネル)1.6~4.8使用温度範囲(℃)-40~+120厚さ(μm)87接着剤アクリル系ラベル数30印字部(mm)61×25
パドロックシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,998税込¥9,8981箱(250個)4日以内出荷から6日以内出荷薬品や貴重品などの封かんに最適な南京錠タイプです。社名・ロゴマークなどの印字ができます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際、工具は不要です。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85破断強度(N)78.4(7.99)