「色」から絞り込む
TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブル等の識別。材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)印字方式油性ペン
TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。材質ポリエチレン(PE)色白使用温度範囲(℃)5~65適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できます。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。材質ポリエチレン(PE)色白使用温度範囲(℃)5~65
『ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
ページ: 1/ 3