絞り込み
長さ(mm)
  • 300
  • 100(7)
  • 107(1)
  • 108(1)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 138.0(1)
  • 140(5)
  • 150(13)
  • 160(2)
  • 180(2)
  • 200(10)
  • 202(2)
  • 225(2)
  • 250(16)
  • 280(2)
  • 301(3)
  • 305(3)
  • 370(2)
  • 457(2)
色
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(6)
特性
  • 耐候(1)
  • 難燃(2)
最大結束径(Φmm)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(5)
最高使用温度(℃)
  • 80(1)
  • 85(4)
  • -30~80(1)
材質
  • ナイロン(6)
ナイロン
ブランド
  • オーム電機(2)
  • TRUSCO(2)
  • ELPA(1)
  • PROZONE(1)
  • デンカエレクトロン(1)
オーム電機・TRUSCO・ELPA・PROZONE・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
100(7)
140(5)
150(13)
200(10)
250(16)
300
301(3)
305(3)
370(2)
457(2)
長さ(mm)をもっと見る
  • リピートタイ オーム電機

    リピートタイ

    オーム電機(21件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1袋(10本)
    当日出荷
  • リピートタイ オーム電機

    リピートタイ

    オーム電機
    ¥689~税込¥758~
    1セット(30本)
    当日出荷
    手軽にはずして繰り返し使用できる。
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
  • 結束バンド リピートタイプ ELPA

    結束バンド リピートタイプ

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥284税込¥312
    1パック(10本)
    当日出荷
    リピートタイプ 取り外しが簡単で、再結束できる
  • リリースタイ標準タイプ TRUSCO

    リリースタイ標準タイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
    材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色白仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
  • リリーサブルタイ リピートタイプ デンカエレクトロン

    リリーサブルタイ リピートタイプ

    デンカエレクトロン
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質66ナイロン長さ(mm)300幅(mm)7.2色黒使用温度範囲(℃)-20~85引張強度(kg)22UL規格難燃グレードUL94 V2束線径(Φmm)85
  • PZリピート結束バンド PROZONE

    PZリピート結束バンド

    PROZONE
    ¥729税込¥802
    1個
    翌々日出荷
    ・取り外しが自由に出来て経済的。・ホースやコードの整理に(はさみを使わず外せて取り外し簡単)。・配線や配管の仮止めに(一時的には止めるけどスムーズに外したい。紐で縛ると緩んでしまうなど)。・フェンスやネット、資材のシートなどに(耐久性のあるので屋外での使用も可能)
    用途整理整頓仮止めに材質ナイロン66(UV材配合)耐熱温度(℃)-30~80
  • ダブルヘッドリリースケーブルタイ TRUSCO

    ダブルヘッドリリースケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋
    当日出荷
    結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
    用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用

『ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

リピートタイ