絞り込み
長さ(mm)
  • 300
  • 100(5)
  • 107(1)
  • 108(1)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 138.0(1)
  • 140(5)
  • 150(10)
  • 160(1)
  • 180(2)
  • 200(7)
  • 202(2)
  • 250(15)
  • 280(2)
  • 301(3)
  • 305(3)
  • 370(2)
  • 457(2)
  • 580(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(6)
特性
  • 耐候(1)
  • 難燃(2)
最大結束径(Φmm)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(5)
材質
  • ナイロン(6)
最高使用温度(℃)
  • 80(1)
  • 85(4)
  • -30~80(1)
80・85・-30~80
ブランド
  • オーム電機(2)
  • TRUSCO(2)
  • ELPA(1)
  • PROZONE(1)
  • デンカエレクトロン(1)
オーム電機・TRUSCO・ELPA・PROZONE・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(5)
140(5)
150(10)
200(7)
250(15)
300
301(3)
305(3)
457(2)
580(2)
長さ(mm)をもっと見る
リピートタイ オーム電機リピートタイオーム電機(21件のレビュー)
309税込340
1袋(10本)
当日出荷
リピートタイ オーム電機リピートタイオーム電機
689税込758
1セット(30本)
当日出荷
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
結束バンド リピートタイプ ELPA結束バンド リピートタイプELPA(4件のレビュー)
284税込312
1パック(10本)
当日出荷
リピートタイプ 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85
リリースタイ標準タイプ TRUSCOリリースタイ標準タイプTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
リリーサブルタイ リピートタイプ デンカエレクトロンリリーサブルタイ リピートタイプデンカエレクトロン
2,998税込3,298
1袋(100本)
当日出荷
材質66ナイロン長さ(mm)300幅(mm)7.2使用温度範囲(℃)-20~85引張強度(kg)22UL規格難燃グレードUL94 V2束線径(Φmm)85関連資料DKLRカタログ.pdf(0.1MB) RoHS2証明書(DKLR).pdf(0.12MB)
PZリピート結束バンド PROZONEPZリピート結束バンドPROZONE
729税込802
1個
翌々日出荷
・取り外しが自由に出来て経済的・ホースやコードの整理に(はさみを使わず外せて取り外し簡単)・配線や配管の仮止めに(一時的には止めるけどスムーズに外したい。紐で縛ると緩んでしまうなど)・フェンスやネット、資材のシートなどに(耐久性のあるので屋外での使用も可能)
用途整理整頓仮止めに材質ナイロン66(UV材配合)耐熱温度(℃)-30~80関連資料(5.5MB)
ダブルヘッドリリースケーブルタイ TRUSCOダブルヘッドリリースケーブルタイTRUSCO
2,598税込2,858
1袋
当日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

リピートタイ