絞り込み
長さ(mm)
- 301
- 100(7)
- 107(1)
- 108(1)
- 120(2)
- 125(2)
- 138.0(1)
- 140(5)
- 150(13)
- 160(2)
- 180(2)
- 200(10)
- 202(2)
- 225(2)
- 250(16)
- 280(2)
- 300(7)
- 305(3)
- 370(2)
- 457(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(3)
ブラック(2)
ホワイト(2)
特性
- 耐候(3)
- 難燃(2)
最大結束径(Φmm)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(1)
最高使用温度(℃)
- 85(3)
材質
- ナイロン(3)
ナイロン
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ユーボン(1)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ユーボン
「長さ(mm)」から絞り込む
100(7)
140(5)
150(13)
200(10)
250(16)
300(7)
301
305(3)
370(2)
457(2)
長さ(mm)をもっと見る

アウトレバーリピートタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100本)当日出荷抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)20.1寸法C(mm)8.8寸法T(mm)1.3ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
アウトレバーリピートバンド
ユーボン(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(50本)当日出荷取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85厚さT(mm)1.3幅A(mm)7.4特性耐候
アウトレバーリピートタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,298~税込¥4,728~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷材質66ナイロン幅(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最小結束径(Φmm)20ループ引張強度最小値(N[kgf])135
















![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)