絞り込み
長さ(mm)
  • 100(4)
  • 107(1)
  • 108(1)
  • 140(1)
  • 150(8)
  • 180(1)
  • 200(6)
  • 201(1)
  • 202(2)
  • 218(1)
  • 250(11)
  • 260(1)
  • 280(2)
  • 300(4)
  • 301(3)
  • 311(1)
  • 340(1)
  • 350(1)
  • 361(1)
  • 580(1)
  • 色アソート(2)
  • 色イエロー(6)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(12)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(12)
  • 色レッド(2)
特性
  • 柔軟(2)
  • 耐候(7)
  • 耐薬品(2)
  • 難燃(9)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(7)
  • 40~50未満(5)
  • 50~60未満(7)
  • 60~70未満(6)
  • 70~80未満(11)
  • 80~90未満(5)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 200~250未満(2)
最高使用温度(℃)
  • 85
  • 0~85(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 80(2)
  • 95(1)
  • 110(1)
  • 120(2)
  • -30~80(1)
材質
  • ナイロン(19)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリプロピレン(3)
ナイロン・ポリウレタン・ポリプロピレン
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
  • ELPA(4)
  • オーム電機(1)
  • TRUSCO(1)
  • ユニット(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • アラム(1)
  • ユーボン(1)
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ELPA・オーム電機・TRUSCO・ユニット・デンカエレクトロン・アラム・ユーボン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(4)
150(8)
200(6)
202(2)
250(11)
280(2)
300(4)
301(3)
361(1)
580(1)
長さ(mm)をもっと見る
リピートバンド 耐候タイプ モノタロウリピートバンド 耐候タイプモノタロウ(33件のレビュー)
679税込747
1パック(100本)
当日出荷
材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]RoHS指令対応証明書(0.1MB)
リピートバンド ワンタッチリリース 耐侯タイプ モノタロウリピートバンド ワンタッチリリース 耐侯タイプモノタロウ(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100本)
当日出荷
レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。 簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。 固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などにループ引張強度最小値(N[kgf])196(20)特性耐候性材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85幅(mm)7.5種類耐候性
リピートバンド モノタロウリピートバンドモノタロウ(3件のレビュー)
589税込648
1パック(100本)
当日出荷
結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。 屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100本)
当日出荷
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)20.1寸法C(mm)8.8寸法T(mm)1.3ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
リピートタイ オーム電機リピートタイオーム電機
289税込318
1セット(30本)
当日出荷
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100本)
当日出荷
カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
アウトレバーリピートバンド ユーボンアウトレバーリピートバンドユーボン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50本)
当日出荷
取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
材質66ナイロン特性耐候使用温度範囲(℃)-40~85厚さT(mm)1.3幅A(mm)7.4
結束バンド リピートタイプ ELPA結束バンド リピートタイプELPA(4件のレビュー)
131税込144
1パック(15本)ほか
当日出荷
リピートタイプ 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85
アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100本)
当日出荷
片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
仕様ループ引張強度(最小値)N:135材質66ナイロンタイプUL難燃グレード(主原料)/UL94V-2使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候幅A(mm)4.7特性耐候
リリースタイ標準タイプ TRUSCOリリースタイ標準タイプTRUSCO(2件のレビュー)
479税込527
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
リリーサブルタイ リピートタイプ デンカエレクトロンリリーサブルタイ リピートタイプデンカエレクトロン
2,998税込3,298
1袋(100本)
当日出荷
材質66ナイロン長さ(mm)300幅(mm)7.2使用温度範囲(℃)-20~85引張強度(kg)22UL規格難燃グレードUL94 V2束線径(Φmm)85関連資料DKLRカタログ.pdf(0.1MB) RoHS2証明書(DKLR).pdf(0.12MB)
ビーズバンド ELPAビーズバンドELPA
312税込343
1パック(30本)
当日出荷
ビーズタイプ。簡単に外せてコードなどに最適です
材質66ナイロン最大結束径(Φmm)29全長×幅W(mm)107×2.3
MPFリピートタイ アラムMPFリピートタイアラム
10,980税込12,078
1袋(100本)
当日出荷
金属検知機で検出できる樹脂素材を使用した、手で取り外しができ、再結束が可能な結束バンドです。 ニッパーや刃物を使用することなく、片手で外すことができます。手袋をはめた状態でも外しやすい構造デザインになっています。
用途輪ゴム代替として食品原料結束に最適材質66ナイロン黒色使用温度範囲(℃)-45~85ループ引張強度最小値(N[kgf])150使用場所屋内
リリースタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リリースタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,498税込1,648
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
スタンダートシリーズのインシュロックタイと形状は同じですが、取り外し、再結束ができる機構がヘッドに付いています。
材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)4.6寸法D(mm)8寸法B(mm)8.3寸法C(mm)6寸法T(mm)1.5難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)特性難燃
アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,298税込4,728
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
材質66ナイロン幅(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最小結束径(Φmm)20ループ引張強度最小値(N[kgf])135
カラーリピートタイ ELPAカラーリピートタイELPA(1件のレビュー)
322税込354
1パック(8個)
当日出荷
繰り返し使えるので、仮り止めなどに便利です。
材質66ナイロン幅(mm)5.6全長(mm)108アソート使用温度範囲(℃)-30~+85最大結束内径(Φmm)約25
スケルトンリピートタイ ELPAスケルトンリピートタイELPA
237税込261
1袋(5本)
当日出荷
何度も使えてキレイに
材質ポリプロピレン幅(mm)7.4全長(mm)150アソート使用温度範囲(℃)-40~+85
メタルコンテントタイリリース機能付き ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイリリース機能付きヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,298税込5,828
1袋(100本)
欠品中
メタルコンテントタイのリリース機能付き製品です。結束後も取り外して再結束が可能なため、配線、配管の保守管理が容易に行えます。取り外しにはニッパなどの刃物が不要なため、より安全に作業が行えます。
材質変性66ナイロン・鉄系成分幅(mm)4.6全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)5~65特性柔軟
ソフトフィックス ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ソフトフィックスヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,298税込1,428
1袋(6本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
柔らかくて使いやすい、仮止め用結束バンド。大きなヘッドと、動かしやすい爪で取り付け、取り外しが簡単です。強度に優れているため、ぶら下げて結束しても滑り落ちたり緩むことなく、しっかりと保持することができます。柔軟性があるため、被結束物にぴったりとフィットし、丸いエッジと滑らかなストラップのため、被結束物を傷つけません。
材質熱可塑性ポリウレタンタイプUL難燃グレード(主原料)/UL94HB使用温度範囲(℃)-40~+85グレード標準特性柔軟性
リピートタイ紫外線耐性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイ紫外線耐性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,898税込3,188
1袋(100本)
当日出荷
耐薬品性に優れ、紫外線耐性も併せ持つリピートタイです。
寸法L(mm)250結束径(Φmm)最小2.5~最大75材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)7.8寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)特性難燃、耐紫外線、耐薬品
スピーディータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スピーディータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,798税込8,578
1袋(25本)
当日出荷
ヘッド部の赤いレバーで、取り付け、取り外しが自由にできます。黄色のストラップと赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群です。誰にでも簡単に取り扱いができ、作業性に優れます。また、長いストラップのため、大口の結束が可能です。
材質66ナイロン幅(mm)13黄・赤使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)752結束径(Φmm)最小40~最大200難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])889(90.71)特性難燃
リピートタイポリプロピレン製 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイポリプロピレン製ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(100本)
当日出荷
耐薬品性に優れたポリプロピレン製のリピートタイです。保守、点検と、再結束が必要な配線の結束にご使用いただけます。
寸法L(mm)250結束径(Φmm)最小2.5~最大74乳白材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)7.8寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)特性難燃、耐薬品
着脱式ナイロンバンド ユニット着脱式ナイロンバンドユニット
1,498税込1,648
1組(100本)
当日出荷から3日以内出荷
仕様取外し可(着脱式)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

リピートタイ