絞り込み
長さ(mm)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 140(2)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 201(1)
  • 202(1)
  • 250(7)
  • 260(1)
  • 301(2)
  • 340(1)
  • 350(1)
  • 361(1)
  • 580(1)
  • 752(1)
  • 880(1)
色
  • 色イエロー(6)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(2)
特性
  • 柔軟(2)
  • 耐候(5)
  • 耐薬品(2)
  • 難燃(8)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(8)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 200~250未満(2)
最高使用温度(℃)
  • 40(1)
  • 85(10)
  • 110(1)
材質
  • ナイロン(10)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリプロピレン(2)
ナイロン・ポリウレタン・ポリプロピレン
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(3)
  • ELPA(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • 三友(3)
  • TRUSCO(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • Expert(3)
  • ユーボン(3)
  • オーム電機(2)
  • 芝軽粗材(2)
  • エスジー工業(2)
  • エスケイ工機(2)
  • アズワン(1)
  • 日東工業(1)
  • ノーブランド(1)
  • PROZONE(1)
  • ユニット(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • アラム(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
140(2)
250(7)
260(1)
301(2)
340(1)
350(1)
361(1)
580(1)
752(1)
880(1)
  • リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    リピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1袋(100本)
    当日出荷
    再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
    材質66ナイロン幅(mm)7.4色黒色寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0寸法C(mm)7.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)UL規格適合
  • アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アウトレバーリピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(100本)
    当日出荷
    抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
    用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)20.1寸法C(mm)8.8寸法T(mm)1.3ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
  • リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    リピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(100本)
    当日出荷
    カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
  • アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アウトレバーリピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(100本)
    当日出荷
    片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
    仕様ループ引張強度(最小値)N:135材質66ナイロンタイプUL難燃グレード(主原料)/UL94V-2使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候幅A(mm)4.7特性耐候
  • リピートタイ高温環境下タイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    リピートタイ高温環境下タイプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100本)
    当日出荷
    紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただけるリピートタイです。
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110寸法L(mm)250寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)7.8寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小2.5~最大72難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)特性難燃
  • ソフトフィックス ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ソフトフィックス

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(6本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    柔らかくて使いやすい、仮止め用結束バンド。大きなヘッドと、動かしやすい爪で取り付け、取り外しが簡単です。強度に優れているため、ぶら下げて結束しても滑り落ちたり緩むことなく、しっかりと保持することができます。柔軟性があるため、被結束物にぴったりとフィットし、丸いエッジと滑らかなストラップのため、被結束物を傷つけません。
    材質熱可塑性ポリウレタン色黒タイプUL難燃グレード(主原料)/UL94HB使用温度範囲(℃)-40~+85グレード標準特性柔軟性
  • リリースタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    リリースタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(100本)
    当日出荷
    スタンダートシリーズのインシュロックタイと形状は同じですが、取り外し、再結束ができる機構がヘッドに付いています。
    材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)4.6寸法D(mm)8寸法B(mm)8.3寸法C(mm)6寸法T(mm)1.5難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)特性難燃
  • リピートタイ紫外線耐性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    リピートタイ紫外線耐性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、紫外線耐性も併せ持つリピートタイです。
    材質ポリプロピレン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)250寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)7.8寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小2.5~最大75難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)特性難燃、耐紫外線、耐薬品
  • メタルコンテントタイリリース機能付き ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイリリース機能付き

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋(100本)
    当日出荷
    メタルコンテントタイのリリース機能付き製品です。結束後も取り外して再結束が可能なため、配線、配管の保守管理が容易に行えます。取り外しにはニッパなどの刃物が不要なため、より安全に作業が行えます。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分幅(mm)4.6全長(mm)250色青使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)5~65特性柔軟
  • アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アウトレバーリピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質66ナイロン幅(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最小結束径(Φmm)20ループ引張強度最小値(N[kgf])135
  • スピーディータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スピーディータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(25本)
    当日出荷
    ヘッド部の赤いレバーで、取り付け、取り外しが自由にできます。黄色のストラップと赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群です。誰にでも簡単に取り扱いができ、作業性に優れます。また、長いストラップのため、大口の結束が可能です。
    材質66ナイロン幅(mm)13色黄・赤使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)752結束径(Φmm)最小40~最大200難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])889(90.71)特性難燃
  • リピートタイポリプロピレン製 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    リピートタイポリプロピレン製

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(100本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れたポリプロピレン製のリピートタイです。保守、点検と、再結束が必要な配線の結束にご使用いただけます。
    材質ポリプロピレン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)250寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)7.8寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小2.5~最大74難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)特性難燃、耐薬品
  • ラバークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ラバークリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(1000個)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
    仕様屋内使用材質66ナイロン・天然ゴム色ストラップ部:黄・ベース部:乳白使用温度範囲(℃)0~+40全長×幅W(mm)60×5結束径(Φmm)1.0~70.0

『ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

リピートタイ