絞り込み
長さ(mm)
  • 125(1)
  • 135(1)
  • 148(1)
  • 150(5)
  • 152(1)
  • 180(1)
  • 197(1)
  • 200(3)
  • 203(1)
  • 210(1)
  • 240(1)
  • 271(1)
  • 300(1)
  • 305(1)
  • 310(1)
  • 371(1)
  • 400(2)
  • 1000(1)
  • 5000(2)
  • 10000(1)
  • 色レッド
  • 色アソート(7)
  • 色イエロー(16)
  • 色オレンジ(8)
  • 色グリーン(10)
  • 色ブラック(27)
  • 色ブルー(17)
  • 色ホワイト(11)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 100~120未満(1)
材質
  • ナイロン(7)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(2)
特性
  • 難燃(1)
最高使用温度(℃)
  • 65(1)
  • 70(1)
65・70
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(4)
  • 未来工業(3)
  • ELPA(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • エスケイ工機(1)
モノタロウ・TRUSCO・未来工業・ELPA・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・PANDUIT(パンドウイット)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・デンカエレクトロン・エスケイ工機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
150(5)
200(3)
300(1)
305(1)
310(1)
371(1)
400(2)
1000(1)
5000(2)
10000(1)
面ファスナーストラップ モノタロウ面ファスナーストラップモノタロウ(56件のレビュー)
319税込351
1袋(10本)
当日出荷
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。厚さ(mm)2幅(mm)13材質ナイロン
マジックバンド ストラップ TRUSCOマジックバンド ストラップTRUSCO(15件のレビュー)
299税込329
1袋(4本)
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。厚さ(mm)2材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロンタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)引張強度(N)30
マジックケーブルタイ TRUSCOマジックケーブルタイTRUSCO(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(20本)
当日出荷
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
マジックバンド超薄型 ストラップ TRUSCOマジックバンド超薄型 ストラップTRUSCO(10件のレビュー)
319税込351
1袋(5本)
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。厚さ(mm)1材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロンタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
マジックバンド ELPAマジックバンドELPA(1件のレビュー)
312税込343
1パック(5個)
当日出荷
マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。
全長(mm)150幅(mm)13材質(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン
マジックバンド ストラップ TRUSCOマジックバンド ストラップTRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(4本)
当日出荷
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン長さ(mm)400最大結束径(Φmm)100幅(mm)38厚さ(mm)2質量(g)30引張強度(N)30
結束バンド タックタイ(定尺タイプ) PANDUIT(パンドウイット)結束バンド タックタイ(定尺タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10本)
当日出荷
コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン引張強度(N)178
マジックケーブルタイ DENSAN(デンサン/ジェフコム)マジックケーブルタイDENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5本)
当日出荷
面ファスナーの結束バンドです。ケーブルの結束など多用途に使用できます。 マジックテープは柔らかく、結束物を傷めにくいです。 糸くずやごみが付きにくいです。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×400材質ポリエステル
グリップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)グリップタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
919税込1,011
1袋(10本)
当日出荷から7日以内出荷
グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。使用温度範囲(℃)-10~70
フリーマジックバンド ELPAフリーマジックバンドELPA
350税込385
1個
当日出荷から6日以内出荷
マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。好きな長さに切って使用できます。
全長(m)1幅(mm)15材質(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン
ポリエチレンスパイラルチューブ エスケイ工機ポリエチレンスパイラルチューブエスケイ工機
279税込307
1袋(1m)
当日出荷から12日以内出荷
用途電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
カラーバンド 未来工業カラーバンド未来工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(mm)300バンド幅(mm)25
カラーバンドキット品 未来工業カラーバンドキット品未来工業
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(m)5バンド幅(mm)16
カラーバンドキット品 未来工業カラーバンドキット品未来工業
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(m)5バンド幅(mm)25
ケーブルラップベルト デンカエレクトロンケーブルラップベルトデンカエレクトロン
459税込505
1袋(10本)
4日以内出荷
材質66ナイロン長さ(mm)150幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応関連資料WRカタログ.pdf(0.1MB)RoHS指令対応証明書RoHS2証明書(WR).pdf(0.2MB)
難燃性・静電気低減グリップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)難燃性・静電気低減グリップタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1巻
6日以内出荷
グリップタイ標準グレードと同じ機能である面ファスナー式の結束バンドですが、さらに難燃性と静電気低減特性があります。酸素指数は31.6%で導電性繊維糸を使用しています。
寸法L(mm)10m寸法W(mm)21.3寸法T(mm)3.5材質ナイロン・ポリエチレン(酸素指数31.6%※)特性難燃

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

面ファスナータイプ