絞り込み
長さ(mm)
最高使用温度(℃)
特性
耐候・難燃
ブランド
モノタロウ・オーム電機・TRUSCO・エスコ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・未来工業・ELPA・エスケイ工機・PANDUIT(パンドウイット)・JEFCOM(ジェフコム)・デンカエレクトロン・アイマーク・クラレファスニング・ユーボン・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・StarTech.com
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 4141
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • グリップタイ・バンド UGLシリーズ ユーボン

    グリップタイ・バンド UGLシリーズ

    ユーボン
    999税込1,099
    1袋(5本)
    3日以内出荷
    グリップタイのバンドタイプ。ヘッド付きのため、しっかりと固定可能です。 グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束できます。 また、取り付け、取り外しが容易で、仮り止めとしても使用可能です。
    材質ナイロン・ポリエチレン幅(mm)13全長(mm)197使用温度範囲(℃)-10~70最大結束径(Φmm)44

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

面ファスナータイプ