絞り込み
長さ(mm)
最高使用温度(℃)
特性
耐候・難燃
ブランド
モノタロウ・オーム電機・TRUSCO・エスコ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・未来工業・ELPA・エスケイ工機・PANDUIT(パンドウイット)・JEFCOM(ジェフコム)・デンカエレクトロン・アイマーク・クラレファスニング・ユーボン・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・StarTech.com
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • 面ファスナーストラップ モノタロウ

    面ファスナーストラップ

    モノタロウ(56件のレビュー)
    319税込351
    1袋(10本)
    当日出荷
    両面タイプのテープです。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。材質ナイロン幅(mm)13厚さ(mm)2
  • マジックバンド ストラップ TRUSCO

    マジックバンド ストラップ

    TRUSCO(15件のレビュー)
    299税込329
    1袋(4本)
    当日出荷
    片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン厚さ(mm)2タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)引張強度(N)30
  • マジックケーブルタイ TRUSCO

    マジックケーブルタイ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(20本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
  • マジックバンド超薄型 ストラップ TRUSCO

    マジックバンド超薄型 ストラップ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    319税込351
    1袋(5本)
    当日出荷
    片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
  • 超薄型マジックバンド クラレファスニング

    超薄型マジックバンド

    クラレファスニング(11件のレビュー)
    609税込670
    1巻
    当日出荷
    ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブル等が痛みにくくなっています。 手で結束するため、締め付け強度が自由に調整できます。 はさみ等で簡単にカットできるので、自由な長さに調節できます。
    用途コードやケーブルなどの結束に。厚さ(mm)1.0テープ長さ(m)3材質(フック)ポリエチレン材質(ループ)ナイロン
  • マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCO

    マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    649税込714
    1セット(4本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止め。仕様屋外用タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリエステル(PET)引張強度(N)25材質(ループ)ポリエステル(PET)特性耐候
  • マジックバンド ELPA

    マジックバンド

    ELPA(1件のレビュー)
    312税込343
    1パック(5個)
    当日出荷
    マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。
    材質(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン幅(mm)13全長(mm)150
  • マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式 オーム電機

    マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式

    オーム電機
    189税込208
    1袋(5本)
    当日出荷
    表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 RoHS適合
    材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル寸法(幅×長さ)(mm)13×135
  • グリップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    グリップタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    919税込1,011
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
    用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。使用温度範囲(℃)-10~70
  • マジックバンド ストラップ TRUSCO

    マジックバンド ストラップ

    TRUSCO
    299税込329
    1セット(4本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止め。仕様屋内用、両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン厚さ(mm)2引張強度(N)302018年トラスコ掲載ページ3 0907
  • マジックバンド[[(R)]]超薄型 ストラップ TRUSCO

    マジックバンド[[(R)]]超薄型 ストラップ

    TRUSCO
    319税込351
    1セット(5本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止め。仕様屋内用アソートタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリプロピレン(PP)引張強度(N)10材質(ループ)ナイロン
  • ケーブルタイ/面ファスナー式/50個パック/縦15 x 横2.1cm/ブラック/繰り返し使用可能/PC パソコン デスク周辺の配線整理 結束テープ StarTech.com

    ケーブルタイ/面ファスナー式/50個パック/縦15 x 横2.1cm/ブラック/繰り返し使用可能/PC パソコン デスク周辺の配線整理 結束テープ

    StarTech.com
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    面ファスナー式ケーブル結束バンド:ケーブルを整理し、配線の乱れを軽減する長さ約15cmの面ファスナー式ケーブルタイ(50本入り)。巻き付けるだけで固定できる自己固定型。デスク周りやオフィス、自宅の作業環境に便利。機器の保護:ケーブル整理バンドで機器の熱こもりを抑えて空気の流れを改善し、ケーブルやコネクターへの負担を軽減。柔軟なケーブル管理: 複数のケーブルをまとめて整理できる、長さ調整可能な配線整理用ケーブルオーガナイザー。 繰り返し使える結束ストラップで、自由に結束でき、必要に応じてケーブルの追加や取り外しも簡単。ITプロに選ばれ続ける対応:40年に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    材質ナイロン長さ(mm)15幅(mm)21ブラック直径(Φmm)35高さ(mm)150質量(g)80使用温湿度範囲動作温度:-10℃~80℃、保存温度:-10℃~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド タックタイ(定尺タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド タックタイ(定尺タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10本)
    当日出荷
    コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン引張強度(N)178
  • マジックバンド ストラップ TRUSCO

    マジックバンド ストラップ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(4本)
    当日出荷
    材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン長さ(mm)400幅(mm)38厚さ(mm)2質量(g)30最大結束径(Φmm)100引張強度(N)30
  • マジックケーブルタイ JEFCOM(ジェフコム)

    マジックケーブルタイ

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5本)
    当日出荷
    面ファスナーの結束バンドです。ケーブルの結束など多用途に使用できます。 マジックテープは柔らかく、結束物を傷めにくいです。 糸くずやごみが付きにくいです。
    材質ポリエステル寸法(幅W×長さL)(mm)25×400
  • フリーマジックバンド ELPA

    フリーマジックバンド

    ELPA
    350税込385
    1個
    当日出荷
    マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。好きな長さに切って使用できます。
    材質(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン幅(mm)15全長(m)1
  • 150mm ストラップバンド(マジックバンド超薄型/5本) エスコ

    150mm ストラップバンド(マジックバンド超薄型/5本)

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    マジックテープ式なので、繰り返して使用できます。
    材質フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン厚さ(mm)1入数(本)5
  • グリップタイ ソフトタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    グリップタイ ソフトタイプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋ほか
    当日出荷
    従来のグリップタイと比較すると、ループ引長強度が約2割向上し、しっかりとケーブル束を固定することができます。また、繰り返し使用しても、高い強度を保ちます。取り外しの際に細かな糸クズが発生しづらい低発塵製品です。柔軟な薄型のため、取扱いが簡単で、光ファイバーケーブルやLANケーブルの結束に最適です。
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質ナイロン(酸素指数22.1%※)使用温度範囲(℃)-10~70全長(m)5厚さT(mm)1.2
  • マジックタグ オーム電機

    マジックタグ

    オーム電機(1件のレビュー)
    189税込208
    1袋(6本)
    当日出荷
    コードに名前を付けられる、識別用マジックタグ。 コードに巻いて使います。 配線の識別など、いろいろな用途に使用できます。
    材質【マジックテープ】ポリエステル/ポリウレタン、【タグ】PVCアソート寸法(幅W×長さL)(mm)【マジックテープ】12×90、【タグ】20×32、【紙札】15×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックバンド4本 ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    マジックバンド4本 ブラック

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    巻くだけでまとめられるマジックバンド結束テープ
    材質ナイロン(布面)、PP(粘着面)幅(mm)12ブラック入数4個
  • マジックタイ オーム電機

    マジックタイ

    オーム電機
    189税込208
    1袋(5本)
    当日出荷
    表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。
    材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル全長×幅W(mm)135×13アズワン品番65-0450-66RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックタイ オーム電機

    マジックタイ

    オーム電機
    189税込208
    1袋(5本)
    欠品中
    表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。
    材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル全長×幅W(mm)135×13アズワン品番65-0450-65RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーバンド 未来工業

    カラーバンド

    未来工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック
    当日出荷から翌日出荷
    ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
    長さ(mm)300バンド幅(mm)25
  • ケーブルラップベルト デンカエレクトロン

    ケーブルラップベルト

    デンカエレクトロン
    459税込505
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    材質66ナイロン長さ(mm)150幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式 オーム電機

    マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。 RoHS適合
    材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル
  • ポリエチレンスパイラルチューブ エスケイ工機

    ポリエチレンスパイラルチューブ

    エスケイ工機
    179税込197
    1袋(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックタイ オーム電機

    マジックタイ

    オーム電機
    379税込417
    1個
    当日出荷
    表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。
    材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル幅(mm)30長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルラップ エスケイ工機

    ケーブルラップ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    319税込351
    1袋(2m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ナイロン製ケーブルラップです。マジックテープ(表裏で係合)します。
    材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックストラップ エスコ

    マジックストラップ

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    樹脂アジャスター付(5個) お好きな長さに切ってお使い下さい。 アジャスターとの併用でストラップ単体より強固に結束できます。
  • マジックタイ オーム電機

    マジックタイ

    オーム電機
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    油性ペンで文字が書ける、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。
    材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル幅(mm)20長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイズ アイマーク

    ケーブルタイズ

    アイマーク
    6,198税込6,818
    1セット(100本)
    9日以内出荷
    面ファスナー仕様のため繰り返し使用が可能です。屋内用
    長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-10~80最大結束径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジック認識バンド エスコ

    マジック認識バンド

    エスコ
    275税込303
    1個
    翌々日出荷
    マジック部分は先端から10cm。高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています(JIS T 8127対応)。
    材質ポリエステル蛍光イエロー
  • バックルグリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    バックルグリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1袋
    当日出荷
    面ファスナー式結束バンド グリップタイ バックル付き バックルグリップ
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質バンド部:ポリエステル・バックル部:ポリアセタール使用温度範囲(℃)-10~70全長(m)25
  • マジックバンド エスコ

    マジックバンド

    エスコ
    270税込297
    1個
    翌日出荷
    マジックテープ式なので、繰り返して使用できます。
    材質フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン厚さ(mm)2
  • カラーバンドキット品 未来工業

    カラーバンドキット品

    未来工業
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
    長さ(m)5バンド幅(mm)16
  • カラーバンドキット品 未来工業

    カラーバンドキット品

    未来工業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
    長さ(m)5バンド幅(mm)25
  • 難燃性・静電気低減グリップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    難燃性・静電気低減グリップタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    グリップタイ標準グレードと同じ機能である面ファスナー式の結束バンドですが、さらに難燃性と静電気低減特性があります。酸素指数は31.6%で導電性繊維糸を使用しています。
    材質ナイロン・ポリエチレン(酸素指数31.6%※)寸法L(mm)10m寸法T(mm)3.5寸法W(mm)21.3特性難燃
  • マジックタイ バックル付 幅25mm×長さ1.5m 黒 オーム電機

    マジックタイ バックル付 幅25mm×長さ1.5m 黒

    オーム電機
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    結束用バックル付マジックタイ。 表面同士でくっつきます。 材質が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットして、ご使用できます。 RoHS適合
    付属品バックル2個付き材質ベルト…ナイロン、バックル…ポリプロピレン寸法(幅Wmm×長さLm)25×1.5
  • 結束用マジックタイ 幅10mm 1.5m巻 白 オーム電機

    結束用マジックタイ 幅10mm 1.5m巻 白

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    油性ペンで文字が書けます。 結束もはずすことも簡単にできます。 材質が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。 RoHS適合
    材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)10×1.5
  • ちぎれるマジックタイ 幅10mm×長さ2m 黒 オーム電機

    ちぎれるマジックタイ 幅10mm×長さ2m 黒

    オーム電機
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    手でちぎれる、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 10ミリ毎にスリットがあり、手でちぎれます。 材質が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 RoHS適合
    材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)10×2

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

面ファスナータイプ